パナソニック 定温 感知器のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
79件の「パナソニック 定温 感知器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「定温式スポット型感知器 防水型」、「熱 感知 器」、「感知器 ベース」などの商品も取り扱っております。
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器 感知方式 熱式 質量(g) 75 種類 定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 深さ(mm) 42 縦(mm) 95 横(mm) 95 電流(mA) 100 型式検定番号 感第1~56号
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途熱感知器 感知方式 熱式 適合 (ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810 取付 露出 質量(g) 100 種類 差動式 使用温度範囲(℃) -10~50 電圧(V) DC30 電流(mA) 100 型式検定番号 感第60~21号
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)差動式熱感知器(ベース付)
急激な温度上昇を受けると感熱室内の空気が膨張し、ダイヤフラムを圧して接点を閉じます。 緩慢な温度変化にたいしてはリーク穴の作用によって外圧との平衡を保ち誤報を防止します。
用途火災検知用に 検知方式 差動式 仕様 2種ヘッド トラスコ品番 110-8439 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102 高さ(mm) 44.5 質量(g) 240 使用周囲温度(℃) -10~50 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC30V・70mA)
1個
3,998 税込4,398
29日以内出荷

材質 本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) -10~50 定格電圧(V) DC24 表面処理 端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V) DC15~33 定格電流(mA) 100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 プロテクタ付 種別 熱感知器、定温式スポット型 材質 (ボディ)変性ABS樹脂、(クリップ端子)ステンレス鋼板、(クリップばね)りん青銅板、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g) 70 定格 DC30V・70mA 作動方式 常時開路
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ 本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック 質量(g) 59 使用温度範囲(℃) -10~50 定格電圧(V) DC24 表面処理 端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング|| 使用電圧範囲(V) DC15~33 定格電流(mA) 100
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 熱感知器、定温式スポット型 作動方式 常時開路 仕様 防水型,確認灯付 材質 (ボディ)ABS樹脂、(確認灯)白色発光ダイオード、(感熱板)アルミ板、(サーモスタット)バイメタル、(リード線)UL耐熱電線、(接点)PGS合金、(キャップ)アルミ板、(ケース)グラスファイバー入りフェノール グレー 質量(g) 75 種類 特種70℃ヘッド 使用温度範囲(℃) ‐10~40 定格 DC30V・100mA 番号 (国家検定型式)感第1~55号 結線方式 無極性(2極) 作動温度(℃) 60(公称)
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

適合 ボックスカバー:八角アウトレットボックス 丸孔カバー/八角コンクリートボックス 丸孔カバー/中形四角アウトレットボックス 丸孔カバー/中形四角コンクリートボックス 丸孔カバー/大型四角アウトレットボックス 丸孔カバー/大型四角コンクリートボックス 丸孔カバー(いずれも取り付けピッチ66.7mm)、ボックス:丸形露出ボックス(取り付けピッチ73mm) 適合機種 接続受信機:受第51~6号以降のP型1級・2級受信機、中継器 材質 本体:PC樹脂、リード線:架橋ポリエチレン電線、感熱素子:サーミスタ 型式 感第17~3号 本体:グレー(マンセルN8)、リード線:L(赤)C(灰)、感熱素子:ブラック 質量(g) 87 使用温度範囲(℃) ‐10~+50 表面処理 感熱素子:エポキシ樹脂コーティング 定格容量 DC24V 50mA 有効面積(m2) 4m未満:耐火物60/その他30、4m以上8m未満:耐火物30/その他15 使用電圧範囲(V) DC15~33 防水仕様 ウレタン樹脂充填 RoHS指令(10物質対応) 対応 消費電流 監視時15μA以下(DC24V印加 at 25℃) 作動温度(℃) 公称70 突入電流 80μA以下(DC24V印加 at 25℃)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

種別 煙感知器、光電式スポット型 仕様 自動試験対応 適合 (ベース)BVR4810、BVR4817、BVR4840、BVR4847 材質 (本体)ポリカーボネート、(端子)黄銅、(表示ラベル)ポリエステルフィルム、(防虫網)ポリエステル グレー 質量(g) 74 種類 アナログ式ヘッド 使用温度範囲(℃) ‐10~50 定格 28V・5mA 番号 (国家検定型式)感第24~5号
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

付属品 1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池 型式 電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付 質量(g) 約105(電池含む) 取付方式 本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 周波数(kHz) 警報音:0.3~4.0 機能 自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能 取付場所 居室、階段、廊下、寝室など 使用電池 専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V) 使用周囲温度(℃) 0~+40 設置場所 天井面壁面 警報音・音量 90dB(+10~-3)(1m) RoHS指令(10物質対応) 対応 電池寿命(年) 約10
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐酸・耐アルカリ型熱感知器。
仕様 防水型、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 外径(Φmm) 95 主要材質 難燃性樹脂 定格電流(mA) 監視時:40μA 作動時:65 表示灯 【作動】赤色LED 作動時:点灯(自己保持機能付)
1台
6,798 税込7,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) DC24 主要材質 本体:難燃性樹脂。受熱板:アルミニウム材 アルマイト処理
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。 女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。 感知方式 付属品 専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ 質量(g) 約130(電池含む) 外形寸法(mm) Φ100×40.5 電源 専用リチウム電池DC3V 定格 DC3V・300mA 感度 光電式2種 使用環境温度(℃) 0~+40 電池寿命 約10年 色(本体) ホワイト 音量(dB) 70以上(1mにて) 音声 10
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】 種別 光電式住宅用防災警報器 感知方式 煙式(光電式・2種) 付属品 取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部 ナチュラルホワイト 質量(g) 約80(取付ベース、電池含む) 使用温度範囲(℃) 0~40(結露しないこと) 外形寸法(mm) Φ89×25 国家検定合格番号 住警第30~4号 警報方式 音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」) 主材質 ABS樹脂
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様 露出、【接続受信機】P型1級:1PE・PF・PK等、P型2級:2P1・PC・PD等 定格電圧(V) DC24 外径(Φmm) 104 主要材質 ヘッド:難燃性樹脂 チャンバー:ブリキ材、アクリル塗装(白色) 使用環境温度(℃) -10~+50 表示灯 【作動】赤色LED
1台
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)感知器ベース
仕様 2線式、露出型、確認灯なし 適合機種 パナソニック製熱感知器 材質 (ボディ)変性ABS樹脂、(端子板)黄銅板、(端子ねじ)黄銅 グレー 質量(g) 39 適合サイズ(Φmm) (電線)0.65、0.9、1.2
1個
259 税込285
当日出荷

TAKEX(タケナカエンジニアリング)定温式熱感知器(ベース付)
火災の熱を感熱板で受熱し円板バイタメルに伝導します。 この温度が感知器の公称作動温度より高くなったとき、円板バイメタルが反転し、インシュレートピンを押して接点を閉じます。
用途火災検知用に 検知方式 定温式 仕様 特種60℃ヘッド トラスコ品番 135-8871 材質 ABS樹脂 直径(Φmm) 102(ベース含む) 高さ(mm) 56 質量(g) 150 使用周囲温度(℃) -10~40 設置場所 屋内(天井) 警報出力 無電圧a接点(DC24V・1A)
1個
3,598 税込3,958
翌々日出荷

型式検定番号 感第2020~16号 定格電圧(V) DC24 使用温度範囲(℃) -10~+50 適合ボックス JIS C 8340 中形四角アウトレットボックス浅形
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)