パナソニック 屋外用 照明のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
4,055件の「パナソニック 屋外用 照明」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防雨 照明」、「屋外照明」、「防水 照明器具」などの商品も取り扱っております。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 3 材質(本体) 亜鉛鋼板(クロムフリー・高反射白色粉体塗装) 使用温度範囲(℃) -10~35 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 150×1240×99 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) Ra 83 グリーン購入法 適合
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電圧(V) 100~242 消費電力(W) 12 器具・セット セット品 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率85%) 灯数 1 演色指数(Ra) 84 IP等級 IP23防湿 調光の可否
1セット
67,980 税込74,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

質量(kg) 1.6 定格電圧(V) 100~242 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm) 1520
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20形直管蛍光灯1灯器具相当 密閉型 壁面(縦・横向き)・天井面取付専用
消費電力(W) 11 光源色 昼白色 幅(mm) 110 質量(kg) 1.8 高さ(mm) 670 材質(本体) プラスチック 奥行(mm) 121 電圧(V) 100 全光束(Lm) 1062 色温度(K) 5000 材質(カバー) アクリル エネルギー消費効率(Lm/W) 96.5 光源寿命 40000(光束維持率70%) 入力電流(A) 0.21(100V時) 色(本体) ホワイト 色(カバー) 乳白 デザイン Casual 演色指数(Ra) 83
1台
16,980 税込18,678
当日出荷


【RBSS認定あり】RBSS認定とは、公益社団法人 日本防犯設備協会が定める優良防犯機器認定制度の事
使用温度範囲(℃) -20~35 定格電圧(V) 100 センサー 明るさ:内蔵 保護等級 IP44 RoHS指令(10物質対応) 対応 各種認証 RBSS認定あり 耐雷サージ 15kV
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用 仕様 天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形 質量(kg) 1.3 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 104×664×108 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.5(900Lm・8W) 色(カバー) 乳白色 LED寿命(時間) 40000(光束維持率70%) 明るさ FL20形1灯相当 RoHS指令(10物質対応) 対応 演色指数(Ra) 80
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

材質 ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白) 長さ(mm) 1250 取付 天井直付型 高さ(mm) 50 備考 600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。 電圧(V) 100~242 グレード (L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 本体 鋼板(白色粉体塗装) 平均演色評価数 Ra83 安定器 出力型:定格出力型、出力固定型 トランス (ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵 LED寿命(時間) 40000(光束維持率:85%) グリーン購入法 適合
1台
6,298 税込6,928
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

消費電力(W) 11.6 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 131 光源寿命 40000時間(光束維持率85%)
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

白熱ビームランプ150W相当のLED電球を用いたリーズナブルで光源交換可能なスポットライト。
適合 【使用可能ランプ】E26白熱ビームランプ:東芝製・パナソニック製専用BF(S)110V150Wまで 取付方式 工事 電圧(V) 100専用 消費電力(W) 11.7 口金 E26 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 85.4 光源寿命 40000 LED LED電球 耐水性 防雨 光束(Lm) 1000 適合ランプ 東芝製LDR12N(L)-W 演色指数(Ra) 83 調光の可否 従来光源 ビーム球150W相当
1個
7,098 税込7,808
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LS600EX-U1と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。
適合機種 16、20、30形直管LED(形式:LS600EX) 材質 ポリカーボネート、シリコンゴム 使用温度範囲(℃) -25~+45 保護等級 IP23(LS600EXおよびIP23仕様の防水器具と組合わせた場合)
1本
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 自動点滅器内蔵 周波数(Hz) 50/60共用 電源(V) 100~242 平均演色評価数(Ra) 75 保護等級 IP44 色温度(K) 5000 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 60000
1台
8,598 税込9,458
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 光源 LED 材質(カバー) ポリカーボネート 安定器 出力型:定格出力型、安定器補足:出力固定型 光源寿命 40000時間(光束維持率85%) 色(カバー) 乳白 演色指数(Ra) 83 調光の可否
1台
12,980 税込14,278
5日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ハイビーム電球タイプ 75形相当
口金 E26 定格消費電力(W) 4.4 定格電圧(V) 100 ビーム光束(Lm) 220 長さ(mm) 135 質量(g) 475 外径(Φmm) 121 定格寿命(時間) 40000 定格入力電流(A) 0.076 ビーム角(度) 30 中心光度(cd) 1400 グリーン購入法 適合
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDアイランプ用。
材質 アルミダイカスト 適合ランプ LDR14N-H/B850、LDR14N-H/W850、LDR14N-H/B830、LDR14N-H/W830、LDR14N-W/850/PAR、LDR14N-W/830/PAR、LDR14N-W/827/PAR
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)