- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- パナソニック 接地 3p 20a 引掛のおすすめ人気ランキング
パナソニック 接地 3p 20a 引掛のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「パナソニック 接地 3p 20a 引掛」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 引掛コンセント」、「3極 引っ掛け コンセント」、「接地3P 20A」などの商品も取り扱っております。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
79
寸法B(Φmm)
63.6
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
形状
引掛タイプ
種類
埋込コンセント
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
色
黒
適合電線
コンセント
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
187.5
適合電線(mm2)
2・3.5
適合電線径(Φmm)
12~16
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
68.8
寸法B(Φmm)
53
寸法C(Φmm)
15
適合コードコネクタボディ
WA5329K
適合圧着端子
R2-4
適合埋込コンセント
WF2320BK
種類
ボディ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
112
寸法B(Φmm)
67.5
寸法C(Φmm)
16.5
適合電線
ビニルキャプタイヤ丸形コード(VCTF)/ゴム絶縁キャプタイヤ丸形コード(CTF)/600Vビニルキャプタイヤケーブル(VCT)/600Vゴムキャプタイヤケーブル(1CT,2CT,2PNCT)
適合電線(mm2)
2・3.5
種類
露出コンセント
形状
引掛タイプ
コンセント個数
1
種類
キャップ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法B(Φmm)
69.5
寸法C(Φmm)
18
種類
防水コンセント
形状
引掛タイプ
JIS規格
防雨形
プレート
コンセントプレート
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
種別
JIS防雨形
コンセントプレート
用途※取付枠は付いておりません。※クロスが半乾きの場合錆びる恐れがあります。
材質
ステンレス鋼板
プレート
コンセントプレート
壁面内などに設置されているボックスに収納して、プラグへ電源を供給するための器具です。
種類
埋込コンセント
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
ボス径(Φmm)
40.5
色
黒
長さ(mm)
107
適合圧着端子
R5.5-4、R3.5-4
適合電線
IV Φ2.6、Φ2 3.5mm2
コンセント個数
1
結線は圧着端子接続のみ。
ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V 引掛形
仕様
防水/○
質量(g)
125
適合電線(mm2)
2CT・VCT3.5~5.5
トラスコ品番
255-3775
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
多重防水弁採用で防水性を損なわずコード挿入性アップ
種類
セット品
形状
平刃タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V
種別
JIS防雨形
寸法A(mm)
222
適合電線径(Φmm)
12~16
1セット
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電流(A)
20
寸法A(Φmm)
45
相数
三相
種類
プラグ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
接地3P 20A 250V引掛形
仕様
セーフティワッシャー付
適合圧着端子
3.5mm2:R3.5-4。5.5mm2:R5.5-4
適合規格
PSE
適合電線(mm2)
2CT・2RNCT/2PNCT/VCT・VCT(S):3.5・5.5
形状
引掛
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
20
差込口形状
3P 20A 250V引掛形
色
ブラック
寸法A(mm)
38
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
23
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
2、2.6
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
種類
プラグ
形状
引掛タイプ
極数
接地2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
差込口形状
接地2P 15A 125V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
64.5
寸法B(Φmm)
46
寸法C(Φmm)
13.5
適合コードコネクタボディ
WA5319K
適合埋込コンセント
WF2315BK
電線接続方式
端子ネジ直締め
種類
セット品
形状
引掛タイプ
極数
接地3P
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
差込口形状
接地3P 30A 250V引掛形
色
黒
寸法A(mm)
208.5
適合電線(mm2)
3.5・5.5
適合電線径(Φmm)
14~17.5