- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パナソニック 洗面台 シャワー水栓のおすすめ人気ランキング
パナソニック 洗面台 シャワー水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新118件の「パナソニック 洗面台 シャワー水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 洗面台 水栓」、「洗面 水栓」、「パナソニック 洗面台 シャワーホース」などの商品も取り扱っております。
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF125G、KF358G
1セット
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
セット内容
シャワーヘッド、シャワーホース、スライドシャワースタンド
適合品番
KF358、KF640E、KF630E、一部仕様、KF125N
1セット
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
レバーで吐水・止水・温度調節ができる操作しやすい混合栓です。
吐水・止水が簡単に行えますので、節水にも役立ちます。
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引出)1
足径(Φmm)
35
取付穴径(mm)
36~38
ナット対辺(mm)
46
適合場所
洗面所
取付穴径(Φmm)
36~38
吐水口長さ(mm)
136
商品タイプ
台付タイプ
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
使用地区
寒冷地
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCコンパクトカートリッジ採用)
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
材質
ABS樹脂
ホース長さ(mm)
1250
色
白
適合品番
KM8007(Z)S2、KM8007(Z)S2EC、KM8007(Z)S2CN、KM8007(Z)S2CNEC
ホース長さ(m)
1.25
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
軽くて割れにくい洗面ボールとコンパクト設計の本体キャビネット。
洗面ボールは人造大理石を採用。衝撃に強い洗面ボールです。
本体キャビネットは奥行き約420mmのコンパクト設計です。
洗面ボールの成型の精度が高いので壁にスッキリと収まります。
コンパクトで水はねしにくい水栓です。洗髪時は46mmリフトアップでき、両手が使えます。シャワーと整水の切替が可能です。
使いやすさにこだわったシンプルな1面鏡。お風呂上がりも、くもりくにい、「くもりシャット!」ミラー搭載。
手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。
レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。
本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所
洗面所
JIS規格
日本工業規格品
施工性
ブレードホース・クイックファスナー式
シャワー種類
引出し式
よく使う正面のハンドル位置で「水」を出す省エネ設計。
お湯を無意識に使うことがないため、無駄な給湯エネルギーを使いません。
従来品と比較してい約30%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減につながります。
呼び径(mm)
13
取り付け形状
(水栓穴)FWP
適合場所
洗面台
ホース長さ(m)
0.35(引出)
吐水口長さ(mm)
自在135
商品タイプ
台付
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1890
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
三面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥74,980
税込¥82,478
4日以内出荷
高さが一段階リフトアップします。スタンド回転時はクリック感があります。
適合場所
洗面所
色
ペールホワイト
関連資料
適合本体品番リスト(0.2MB)
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ヘッドが自由に動かせるから洗髪などに便利。シャワー・整流の2つの水流に切り替え可能。握りやすいリングハンドル。ナット式
厚さ(mm)
5~15
ホース長さ(m)
(引き出し)1
取付穴径(Φmm)
(2箇所)36~38
アズワン品番
65-2023-99
取付径(Φmm)
(足)35
ナット対辺(mm)
(取付ロック)レバー側:38、スプレー側:46
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連資料
商品図(0.03MB) 外観図・分解図(0.1MB)
1本
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
ホース長さ(m)
1.25
水流切替
×
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
どんな洗面化粧台でもマッチする、コンパクトで使いやすいシングルレバー式洗髪シャワーです。
ホワイト基調でデザインも洗練されており、シャワースタンドの種類も揃っています。
仕様
eレバー水栓(レバー中央水吐水)、シャワー引出し式、ブレードホース・クイックファスナー式、逆止弁付(寒冷地用は逆止弁なし)、泡沫吐水、省施工仕様
付属品
保証書
材質
セラミックシングル
規格
JIS
1個
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
軽くて割れにくい洗面ボールを採用 コンパクト設計の本体キャビネット
高さ(mm)
1800
奥行(mm)
約420
容量(L)
17
間口(mm)
750
照明
LED
使用地区
寒冷地
色(扉)
ホワイト
ミラー形状
一面鏡
対応水栓
シングルレバーシャワー混合水栓
1セット
¥62,980
税込¥69,278
4日以内出荷