- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 浴室
- パナソニック 洗面所暖房のおすすめ人気ランキング
パナソニック 洗面所暖房のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新83件の「パナソニック 洗面所暖房」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁掛け ヒーター 脱衣所」、「脱衣所暖房 壁掛け」、「洗面所 冷暖房」などの商品も取り扱っております。
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
15
シリーズ
ウッディ40耐熱
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-5
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げ
スタンダード塗装
防音性能
LL-40
脱衣所に設置してバスタイムを快適に。寒い冬のヒートショック対策に。上下左右風向調節(手動で可能)。
用途浴室の脱衣所に。脱衣所ヒーター、壁掛式暖房、脱衣所温風ヒーターとして。
消費電力(W)
1200
仕様
ハンズフリードライヤーモード有、室温センサー付自動運転(約16/20/24度)
質量(kg)
4
風量調整
(送風)3段階、(温風)2段階
タイマー設定
OFFタイマー(1/2/5時間)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
486X105X305
1台
¥19,900
税込¥21,890
当日出荷
【人感センサー】人感センサーとタイマー運転機能で、安心エコライフ。
人感センサー搭載で、人の動きをセンサーが感知して自動運転します。退出後は約1分(1・2・3分で設定変更可能)で運転を自動停止します。無駄な運転をせず、安心、快適なエコ運転で経済的です。
3段階(1/2/3時間)設定でタイマー運転が可能です。消し忘れを防止でき、安全で安心です。
【暖房】寒い冬場もあったか安心で快適。
寒くてツライ季節の入浴も、脱衣室での着替えや朝の洗顔も、遠赤外線で体はポカポカに。朝のシャワータイムのように短い時間でも、クイックレスポンスですぐに暖か快適です。
【涼風】扇風機のような心地よさで夏も爽快。
夏場のムシムシした浴室や脱衣室も涼風運転で爽やかに。入浴中はのぼせず、湯上がりも心地よい送風で爽やかな入浴を楽しめます。
用途脱衣室・トイレ・小部屋用
タイプ
電源プラグ(コンセント差込)タイプ
適合
1.5坪以下
消費電力(W)
【暖房600W】(強)620/620、(弱)615/615、【暖房1200W】(強)1220/1220、(弱)1215/1215、【涼風】(強)20/22、(弱)15/15
電源
AC100V(50/60Hz)・12A
本体質量(kg)
約3.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
525×204×130
騒音値(dB)
(強)46、(弱)33
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2=1200W)
電気代の目安
【暖房600W】(強)16.7/16.7円、(弱)16.6/16.6円、【暖房1200W】(強)32.9/32.9円、(弱)32.8/32.8円、【涼風】(強)0.5/0.6円、(弱)0.4/0.4円
リモコン
防水ミニリモコン(1方向送信)(IPX7)
RoHS指令(10物質対応)
対応
安全機能
電源電流ヒューズ、ヒーター回路電流ヒューズ、雷サージキラー、基板温度ヒューズ、ヒーター温度ヒューズ、モーター温度ヒューズ、モーターコンデンサ保安気候付、温度センサー
1台
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
1セット
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
質量(kg)
7.4
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2310/2310
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×175
風量(m3/h)
(50Hz/60Hz)200/195
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
1台
¥75,980
税込¥83,578
31日以内出荷
色々な場所に設置できるコンパクト設計で、温度差のバリアフリーを実現。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。ラクラク操作で使いやすい防水仕様のリモコン付き。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(暖房600W)620/620、(暖房1200W)1220/1220、(涼風)20/22、【弱運転時】(暖房600W)615/615、(暖房1200W)1215/1215、(涼風)15/15
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
タイプ
屋内壁掛形
消費電力(W)
【暖房】強1200W:1220/1220・強600W:620/620・弱1200W:1215/1215・弱600W:615/615、【涼風】強:20/22・弱:15/15
騒音値(dB)
【暖房】強1200W:46/46・強600W:46/46・弱1200W:33/33・弱600W:33/33、【涼風】強:46/46・弱:33/33
適合床面積
~1.5坪まで
待機電力(W)
0.5
本体質量(kg)
約3.7
ヒーター
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
切タイマー
(1・2・3時間)、人感オート
電源(V)
単相交流100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:525×130×204、リモコン:45×14×90(ホルダーを除く)
質量(g)
約25(リモコン本体)、約4(ホルダー)
方式
防水型ワイヤレスリモコン(1方向送信)
使用電池
リモコン:二酸化マンガンリチウム電池(CR2032)
コード長さ(cm)
約250(VCT2.0mm×2芯)
1台
¥59,980
税込¥65,978
6日以内出荷
表面化粧材に天然の突板を使用した、マンション用直貼りフローリング(防音性能LL-40)。継ぎ目のない突板1枚貼り広巾タイプで、天然木のテイストが活きたワンランク上のグレード感を味わえます。
付属品
そえ木
長さ(mm)
909
幅(mm)
145
厚さ(mm)
13.5
タイプ
一般・床暖房対応
シリーズ
ライブナチュラル
基材
合板+特殊クッションシート
表面
銘木単板
工法
直貼り
表面仕上げ
マット塗装
防音性能
LL-40
グラファイトヒーター採用。簡単設置の標準タイプ(換気内蔵)。
3ポジションダクトシステム採用。さまざまな施工場所に対応を実現。既設換気扇の換気口の場所に合わせて、本体の換気ダクト口を左・右・真ん中の3ヶ所から選択できるので、浴室壁の両サイドにも据付けが可能です。
今お使いの浴室換気扇とお取替えが可能。快適バスルームに簡単リフォーム。通常の浴室換気扇と同じサイズの開口に取付けられるように、さらにコンパクト化。今お使いの換気扇を交換して、暖房・乾燥・涼風機能を簡単にプラスすることが可能です。
タイプ
壁面取付標準タイプ(換気内蔵)
仕様
電源部温度ヒューズ付、電源部電流ヒューズ付、ヒーター部電流ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用温度ヒューズ付、ヒーター部過熱防止用サーミスタ付
消費電力(W)
【予備暖房】 (強)1219/1223、(弱)1213/1213、【入浴暖房】 (強)1213/1213、(弱)613/613、【乾燥】(強)1243/1249、(弱)1232/1231、【節電乾燥】(強)43/49→1243/1249、(弱)32/31→1232/1231、【風乾燥】(強)43/49、(弱)32/31、【涼風】(強)43/49、(弱)32/31、 【換気】 (強)24/26、(弱)19/18、【24時間換気】19/18
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
本体質量(kg)
7
開口寸法(mm)
【新規】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
騒音値(dB)
【予備暖房】 (強)45/45、(弱)31/31、【入浴暖房】 (強)31/31、(弱)31/31、【乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【節電乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【風乾燥】(強)46/46、(弱)33/32、【涼風】(強)46/46、(弱)33/32、 【換気】 (強)40/40、(弱)31/30、【24時間換気】31/30
ヒータータイプ
グラファイトヒーター(600W×2本=1200W)
取付可能寸法(mm)
【開口】(角穴)100×100~250×480、(丸穴)Φ100~250
換気風量(m3/h)
【乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【節電乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【風乾燥】(強)140/140、(弱)80/75、【涼風】(強)140/140、(弱)80/75、 【換気】 (強)140/140、(弱)80/75、【24時間換気】80/75
風量(m3/h)
【予備暖房】 循環:(強)180/180、(弱)110/110、【入浴暖房】循環: (強)110/110、(弱)110/110、【乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【節電乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【風乾燥】循環:(強)180/180、(弱)110/110、【涼風】循環:(強)180/180、(弱)110/110
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(KK-RG)
適応
在来工法:1坪以下/ユニットバス:1.5坪以下
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
1セット
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
適用浴室サイズ:ユニットバス1.5坪まで、在来工法浴室1.5坪まで
フィルターチェックお知らせ機能付
法定点検時期お知らせ機能付(点検時期になると本体受信部に「点検」が表示されます。)
入りタイマー予約機能付
脱衣所にも使用できます。
温泉水または温泉を取り込んだ浴室に取り付けないでください。
スチームサウナ、ミストサウナ付の浴室には取り付けないでください。
窓が大きい、容積が大きい、タイル張りの面積が大きい、密閉性や断熱性が悪い浴室の場合、浴室内の温度がほとんど上昇しないことがあります。
本体、ワイヤレスリモコンは直射日光や蛍光灯の近くなどの強い光があたる場所に設置しないでください。
衣類吊り下げ用パイプの取り付け位置は、必ず推奨の位置で取り付けてください。(推奨位置以外で取り付けますと、乾燥時間が長くなります。)
適合場所
浴室
仕様
局所換気専用、予備暖房、衣類乾燥、涼風、換気運動
質量(kg)
7.3(取付板除く)
消費電力(W)
標準乾燥(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(強)(50/60Hz):2425/2475、予備暖房(弱)(50/60Hz):2015/1960、涼風(強)(50/60Hz):42/51、涼風(弱)(50/60Hz):27/26、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
安全装置
過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1、チップヒューズ3.15A×1)
騒音値(dB)
標準乾燥(50/60Hz):48/49、予備暖房(強)(50/60Hz):48/49、予備暖房(弱)(50/60Hz):38/37、涼風(強)(50/60Hz):48/49、涼風(弱)(50/60Hz):38/37、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
ヒーター容量(kW)
2.4kW
ヒータータイプ
PTCセラミックヒーター
定格電圧・周波数
単相200V50Hz/60Hz
運転時間
標準乾燥、予備暖房:最大6時間ゆっくり乾燥、涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
標準乾燥(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、予備暖房(強)(50/60Hz):-/-、予備暖房(弱)(50/60Hz):-/-、涼風(強)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、涼風(弱)(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。、換気(50/60Hz):接続される換気扇により異なります。
換気風量(m3/h)(50/60Hz)循環
標準乾燥(50/60Hz):230/230、予備暖房(強)(50/60Hz):230/230、予備暖房(弱)(50/60Hz):145/130、涼風(強)(50/60Hz):230/230、涼風(弱)(50/60Hz):145/130、換気(50/60Hz):-/-
1台
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
脱衣所で便利な「予備暖房・衣類乾燥・換気・涼風」と1台で4役の機能を搭載。
1.3kWセラミックヒーターの採用で、脱衣所をすばやく暖房。1.5坪の脱衣所なら10分で室温が約20℃まで上昇します。床面積は1.5坪タイプまで対応。
衣類乾燥は温風のみですばやく乾燥させる「標準乾燥」と、送風と温風の組みあわせで乾燥させる「ゆっくり乾燥」の2モード。生活シーンに応じて脱衣所空間を有効活用できます。
大型風向ルーバーでねらった箇所へ空気を搬送します。「スポット気流」で集中暖房、「ワイド気流」で脱衣所の全体暖房と2タイプの気流を使い分けることができます。
仕様
適用脱衣所サイズ:1.5坪まで、フィルターチェックお知らせ機能付、入りタイマー予約機能付、付属ダクト:外径Φ88.9mm 適用壁厚長さ:240mm
付属品
簡易防水形赤外線ワイヤレスリモコン
質量(kg)
循環部本体:6.9(取付板、ダクト除く)、換気部:1.7
タイプ
屋内壁掛形
定格電圧(V)
単相100(50/60Hz)
安全装置
過熱防止用温度ヒューズ×2(溶断式77℃+0℃-5℃)、過電流防止用電流ヒューズ(ガラス管ヒューズ12A×2、4A×1)
ヒーター
PTCセラミックヒーター
消費電力(W)(50/60Hz)
標準乾燥:1340/1360、予備暖房(強):1310/1330、予備暖房(弱):1210/1190、涼風(強):64/73、涼風(弱):51/51、換気:26/27
ヒーター容量(kW)
1.3
騒音値(dB)(50/60Hz)
標準乾燥:46.5/46.5、予備暖房(強):46/46、予備暖房(弱):35/32、涼風(強):46.5/46.5、涼風(弱):37.5/35.5、換気:36/36
風量(m3/h)(50/60Hz)
【循環】標準乾燥:230/230、予備暖房(強):230/230、予備暖房(弱):145/130、涼風(強):230/230、涼風(弱):145/130、【換気】標準乾燥:90/90、涼風(強):90/90、涼風(弱):90/90、換気:90/90
使用期間
設計標準:10年
運転時間
標準乾燥・予備暖房:最大6時間、ゆっくり乾燥・涼風:最大12時間、換気:最大12時間または連続
1台
¥79,980
税込¥87,978
3日以内出荷
【速暖!】【大風量】【人感センサー】【軽量】
電源ONですくに暖かい。風路の設計を変更、出力1200Wのまま大風量を実現したセラミックファンヒーターです。
オフィスのデスクの足元などスポット暖房はもちろん、さらに広い部屋でも活躍します。
人の動きを感知して自動でON/OFFする人感センサー付で、節電にも効果的です。
シーンに応じて選べる3モード(ターボ・標準・静音) を搭載。
人感センサーはON/OFFの切り替えが可能。自動OFFの時間は90秒/5分/10分と設定できます。
お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
質量(kg)
2.5
色
濃木目
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1200
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×135×385
安全装置
電流ヒューズ、温度ヒューズ、転倒時安全装置、切忘れ防止機能、過熱防止安全装置
暖房の目安(コンクリート)
断熱材なし/約4.5畳(6.9m2)まで、断熱材50mm/約8畳(12.9m2)まで
暖房の目安(木造)
断熱材なし/約3畳(4.9m2)まで、断熱材50mm/約6畳(8.6m2)まで
運転モード
3段階(ターボ/標準/静音)
関連資料
セラミックファンヒーターラインナップ一覧(0.45MB)
人感センサ検出距離(m)
約2
人感センサ検出範囲
上下方向60/左右方向90
1台
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
ツヤ感のあるベリティスカラーをラインアップしています。
厚さ(mm)
13
シリーズ
ウッディ45
長さ(mm)
895
幅(mm)
142
等級
軽量床衝撃音遮音/△LL(I)-4
基材
エコ配慮合板+ 特殊クッション材
表面仕上げ
スタンダード塗装
防音性能
LL-45
国産針葉樹を素材にした汚れや傷に強い天然木化粧の床材です。ドアや収納扉など、建具とのコーディネートが楽しめるカラーバリエーションをご用意。凹み傷に強いため、キャスター付きイスや車イスもご使用いただけます。国産針葉樹を有効利用しました。フォレスティアJMの基材には、国産トド松合板を使用。トド松は、節などが多く、床材としての利用が敬遠されていましたが、DAIKENは国内企業としては最初に、床材への利用に成功。国内林産業の活性化、温暖化防止に貢献しています。
厚さ(mm)
12
シリーズ
フォレスティア
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
基材
2.7mm特殊MDF+エコ合板(国産針葉樹合板使用)
加工
(縁)四辺本実加工、縦V溝加工(4P)、長辺面取り・短辺糸面取り
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆ JAS(複合フローリング)
既設の(浴室)換気口を利用して据付けが可能。乾燥(衣類・浴室)・暖房・涼風換気の1台5役。暖房・乾燥:PTCセラミックヒーター搭載。循環ファンによる涼感効果(夏期)。上下左右に風向き変更可能(手動)な3次元ルーバー搭載。温度過昇防止用サーミスタ・温度ヒューズ付。運転表示パネル採用。低騒音設計。最大12時間「入」・「切」タイマー。換気は連続運転可能(風乾燥モード連続運転不可)
用途浴室・脱衣室
取付
壁掛タイプ
種別
電源タイプ/ワイヤレスリモコンタイプ
騒音値(dB)(50/60Hz)
48.5
種類
V-241BK-RN後継機種
質量(kg)
9
風量(m3/h)(50/60Hz)
85/90
ダクト径(Φmm)
150
消費電力(W)(50/60Hz)
2200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
280×498×310
開口寸法(mm)
[角穴の場合]<タテ>135~175×<ヨコ>160~220[丸穴の場合]呼び径Φ150
材質
ファン(換気用・循環用):プラスチック、グリル・パネル:プラスチック
電圧(V)
200
仕様
風乾燥・風圧式シャッター・節電乾燥・自動サーモ暖房
1台
¥79,980
税込¥87,978
29日以内出荷
温風による循環暖房効果。人感センサーで電気代節約。カーボン消臭フィルターでキレイな空気。温度設定機能搭載。転倒OFFスイッチ。切り忘れ防止1~8時間オフタイマー。チャイルドロック
色
ホワイト
消費電力(W)
1200/650 切替式
本体質量(kg)
3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
36.0×16.7×38.1
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所
トイレ、洗面所、居間
適合パイプ径(Φmm)
100
色
マンセル値3.2Y8.9/0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
1.7/1.9
騒音値(dB)(50/60Hz)
20.5/22.0
開口面積(cm2)
105
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
70/74.5
換気風量(m3/h)(50/60Hz)
80/85
お風呂の前後も暖かく、快適に。自動エコモード運転対応、人感センサー付き。ウィークリープログラムタイマー付き。脱衣所用防湿タイプ。
用途脱衣所、洗面所、お風呂、浴室暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気に。暖房 ヒーター、電気ストーブ、電気ヒーターとして。
色
ホワイト
質量(kg)
2.1
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
294×113×490
消費電力(kW)
1
保証期間
お買い上げ日より1年
暖房の目安
4畳
1台
¥39,900
税込¥43,890
6日以内出荷
今、設置されている換気扇と連動できるコンパクトモデル。遠赤外線グラファイトヒーターで体をすばやくあたためる。涼風機能付きで、扇風機のような心地よさで夏も爽快。人感センサー付きで、人の動きを感知し自動でオン/オフが可能。浴室も洗濯物もしっかり乾燥。既設の換気扇との連動可能(新規開口工事不要)。ダブルシロッコ両軸クロスファン方式を採用、コンパクトさと効率を追求。24時間連続換気機能付き。お手入れラクラクフィルター採用。多彩な機能をリモコンで簡単操作。
用途浴室暖房、お風呂暖房、浴室乾燥、衣類乾燥、換気、更衣室暖房、グラファイトヒーター、ヒートショック対策、送風機、扇風機として。
タイプ
屋内壁掛形
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
【強運転時】(予備暖房)1220/1220、(入浴暖房)1215/1215、(乾燥)1220/1220、(節電乾燥)20/22W→1220/1220、(風乾燥・涼風)20/22、【弱運転時】(予備暖房)1215/1215、(入浴暖房)615/615、(乾燥)1215/1215、(節電乾燥)15/15W→1215/1215、(風乾燥・涼風)15/15
電源コード(m)
1.2
ヒーター
グラファイトヒーター
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
525×130×204
適合床面積
在来工法:1坪以下、ユニットバス:1.5坪以下
保証期間
お買い上げ日より1年
リモコン
防水ワイヤレスリモコン(IPX7)
関連資料
(0.5MB) (1.1MB)
1台
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷