パナソニック 漏電 ブレーカー 20aのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
160件の「パナソニック 漏電 ブレーカー 20a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「子 ブレーカー」、「elb 付 ブレーカー」、「NFB 20A」などの商品も取り扱っております。
幅(mm) 32 質量(kg) 0.09 高さ(mm) 70 奥行(mm) 56(レバー含む) 端子形状 ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2.0 動作時間 0.1秒以内 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1台
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

型式 BKFE-50P タイプ 漏電保護付 品種 ELB 定格電流(A) 20 定格遮断容量(kA) 5 極数・素子数 2P2E フレーム(AF) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格使用電圧(AC V) 200(1Φ3W)専用 漏電感度電流(mA) 15
1個
9,598 税込10,558
3日以内出荷

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)

端子カバー付き。
種別 漏電遮断器 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む) 質量(kg) 0.13 タイプ 小型・OC付 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続方式 表面形 JIS規格 JIS C 8222 Ann2 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類 漏電ブレーカ(モータ保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×60(ハンドル含む 75.6) 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式釦 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

端子形状 (電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子 (圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 フレーム(AF) 50
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式 BKWA-30 種類 漏電ブレーカ フレーム 30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100-200両用 仕様 DINレール取付可能 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 過電流引きはずし方式 電磁式 動作電圧(V) 漏電センサ:80~242 動作時間(s) 0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)


住宅用分電盤用ブレーカ
用途分岐用漏電ブレーカ 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) 5.5~8(Φ1.6~Φ2.6mm) 付属品 端子カバー・木ねじ 周囲温度(℃) 25 寸法A(mm) 32 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 38 寸法D(mm) 54.5 質量(kg) 0.1 フレーム(AF) 30
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から86日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用 種別 安全ブレーカ 寸法A(mm) 70 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法D(mm) 57 寸法B(mm) 32 寸法C(mm) 40 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 フレーム(AF) 30
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)


定格電流(A) 30 寸法A(mm) 70 寸法C(mm) 40 寸法B(mm) 32 寸法D(mm) 57 接続可能電線(mm2) (最大)8 逆接続 可能 質量(kg) 0.12 JIS規格 JIS C 8221 Ann2 フレーム(AF) 30 定格遮断容量(kA) (AC100V)0.5/0.5、(AC200V)0.5/0.5 定格電圧(V) AC100-AC200 極数・素子数 2P0E 接続方式 表面形 端子種別 ソルダレス端子方式(当座金付) 寸法(mm) H70×W32×D57(ハンドル含む)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100 定格電流(A) 20 極数・素子数 2P1E RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)