パナソニック 漏電ブレーカー 40aのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「パナソニック 漏電ブレーカー 40a」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「漏電ブレーカー 40A」、「漏電ブレーカ 20A」、「漏電ブレーカー 3p 30a」などの商品も取り扱っております。
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類 漏電ブレーカ(モータ保護用) 規格 JIS協約形 端子形状 フルアップ端子 使用周囲温度(℃) -10~60 締付トルク(N・m) 2~2.5 漏電表示方式 機械式釦 入数 1台 DINレール 取付可能 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 過電流:電磁式
1台
8,098 税込8,908
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

モータ保護兼用 端子カバー付き
主な用途 ボックス内取付用 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦
1台
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

住宅分電盤の主幹30AFに、漏電ブレーカJ型(JIS互換性形)を。内線規程(1375-2の3)において、定格30Aの漏電ブレーカを住宅分電盤の主幹に使う場合はJIS互換性形が勧告されています。
用途住宅分電盤主幹用・電灯回路用 仕様 ●JIS互換性形●住宅分電盤主幹用・電灯回路用●高調波(インバータなど)対応形/WV2500:1.25~2mm2、VW2501:2~3.5mm2 端子形状 ソルダーレス端子(当て金付) 使用周囲温度(℃) -10~50 締付トルク(N・m) 1.6~2 動作時間 (漏電時)0.1秒以内 逆接続 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) (漏電時)0.1以内
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-50 種類 漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 50AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 2.5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
1台
7,898 税込8,688
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 種類 漏電ブレーカ(モータ保護用) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×60(ハンドル含む 75.6) 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 定格感度電流(mA) 30 漏電表示方式 機械式釦 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

定格電圧(V) AC100-200両用 仕様 DINレール取付可能 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 過電流引きはずし方式 電磁式 動作電圧(V) 漏電センサ:80~242 動作時間(s) 0.1以内
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別 漏電遮断器 タイプ Eシリーズ・経済タイプ 接続方式 表面形
1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (185種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)盤用 漏電ブレーカ BKWA-30型
仕様 雷サージ・高調波(インバータなど)対応形 型式 BKWA-30 種類 漏電ブレーカ フレーム 30AF 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 96×70×52(ハンドル含む 67.6) 使用周囲温度(℃) -10~60 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用、AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 引外し方式 過電流:電磁式
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

JIS協約形モジュール
仕様 モータ保護用漏電ブレーカ 付属品 取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート) 質量(kg) 0.45 外形寸法(mm) 75×100×60 定格電圧(V) AC100-200 外寸法(縦×横×深さ)(mm) 75×100×60 接続方式 線押え端子(M5) JIS規格 C8201-2-2 Anne×2 主な用途 モーター保護用 相線式 3Φ3W 接続可能電線(mm2) 22 動作時間 0.1秒以内 定格遮断容量(kA) 2.5(AC100V)/2.5(AC200V) 引きはずし方式 完全電磁式 定格感度電流(mA) 30 逆接続 不可 極数・素子数 3P3E 適合安全規格 電気用品安全法 フレーム(AF) 50 動作時間(s) 0.1以内
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V) AC100、AC200(両用) 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 高速形動作時間(sec) 0.1以内 基準周囲温度(℃) 40 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付、雷サージ・高調波(インバータなど)対応式 型式 BJWA-30 種類 漏電ブレーカ<O.C付>(モータ保護兼用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 動作時間 0.1秒以内 漏電表示方式 機械式釦 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100-200V両用 2.5kA 入数 1台 外形寸法(横×縦×深さ)(mm) 70×96(端子カバー含む106)×52(ハンドル含む67.6) 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 動作時間(s) 0.1以内 引外し方式 電磁式
1台
6,498 税込7,148
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
8,988 税込9,887
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

アクティブフィルタやDPDC回路の採用で不要な漏電トリップが発生しにくい漏電検出特性を持っています。
適合 アイソレーション 接続方式 表面形 電流の種類 AC
1個ほか
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から96日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 寸法C(mm) 68 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 寸法H M4 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2
1個
7,898 税込8,688
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

適合 アイソレーション 定格絶縁電圧(V) 500 接続方式 表面形 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×130×90 定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC440V 2.5/2.5・AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 2.5/2.5・AC400V 5/5・AC380V 5/5・AC230V 7.5/7.5、NK(Icu/Ics):AC450V 2.5/2.5・AC240V 7.5/7.5 極数(P) 3 電流の種類 AC
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

広範囲なご使用に コンパクトな一体形。
定格遮断容量(kA) JIS C 8201-2-2Ann.1 Ann.2(Icu/Ics):(AC200V)5/2、(AC100V)5/2 仕様 高調波サージ対応形 種類 一般品 付属品 IEC35mmレール取付具 規格 電気用品型式認可JIS規格表示認可番号取得 接続方式 表面形:圧着端子用◎ 基準周囲温度(℃) 40 漏電表示方式 機械式ボタン 外形寸法c(mm) 60 外形寸法ca(mm) 76 過電流引きはずし方式 完全電磁 動作時間(s) 0.1以内
1台ほか
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

仕様 ボックス内取付用、端子カバー付 型式 BCWA-30 種類 サーキットブレーカ(モータ保護兼用) 端子形状 フルアップ端子(電線直付・圧着端子両用) フレーム 30AF 締付トルク(N・m) 2~2.5 逆接続 定格電圧・遮断容量 AC100V 2.5kA、AC200V 2.5kA 入数 1台 接続可能電線 撚線(mm2) 2~14 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6 引外し方式 電磁式
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (163種類の商品があります)