- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 防災用品
- 火災警報器(火災報知器)
- パナソニック 火災 報知 器のおすすめ人気ランキング
パナソニック 火災 報知 器のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新294件の「パナソニック 火災 報知 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック けむり当番」、「煙探知機」、「家庭用火災報知器」などの商品も取り扱っております。
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約105(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約115(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面・壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約110(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、機器交換お知らせ機能
取付場所
台所など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面。壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
感知方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別
光電式住宅用防災警報器
感知方式
煙式(光電式・2種)
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第30~4号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質
ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
【検定型式番号】住警第2020~3号【IDの数】約1兆通り
色
ホワイト
質量(g)
約115(電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520×1本)
作動方式
煙式(光電式2種)
送信出力
【親器~子器】10mW(+20%-50%)【親器~AiSEG2】13mW(+20%-50%)
電池寿命
約10年
設置場所
寝室・居室・階段・廊下など
電波到達距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離約100(周囲環境により短くなります。)
警報音・音量
ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづくメーカー測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
天井面 ・ 壁面
使用周波数(MHz)
【親器~子器】426.6625/426.6875/426.7625 の3波【親器~AiSEG2】(周波数は自動設定) 923.7 ~927.7 (全11波中の1波を使用)
連動警報開始時間
発報元の警報開始から10秒程度(周囲環境によっては20秒程度かかることもあります。)
電池切れ警報期間
約1週間
連動可能台数
1システム:親器は必ず1台、子器は14台(移報接点アダプタ含む)まで
自動復旧機能
煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと、約5分警報が停止します。
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電圧(V)
3
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
付属品
1.取付ねじ2本、2.取扱説明書、施工説明書、3.電池
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
質量(g)
約115(電池含む)
取付方式
本体を天井面又は壁面にねじ止め、取付ピッチ66.7mm 83.5mm
接点
移報接点:a接点(無電圧、無極性) DC30V 0.5A以下
周波数(kHz)
警報音:0.3~4.0
機能
自動試験機能、電池切れ検出機能(電池切れ警報遅延機能付)、自動感度補正、機器交換お知らせ機能
取付場所
居室、階段、廊下、寝室など
使用電池
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)
使用周囲温度(℃)
0~+40
設置場所
天井面壁面
警報音・音量
90dB(+10~-3)(1m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
電池寿命(年)
約10
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
材質
本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色
本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)
59
使用温度範囲(℃)
-10~50
定格電圧(V)
DC24
表面処理
端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)
DC15~33
定格電流(mA)
100
仕様
●検定型式番号:住警第30~10号●移報接点:なし●警報音・音声警報:ピーク値:1mにて約90dB(検定基準にもとづく自社測定による)(ピューピュー 火事です 火事です)
質量(g)
約100(電池含む)
電源
専用リチウム電池(同梱)(品番:SH384552520)
使用温度範囲
0℃~+40℃
作動方式
熱式(定温式)(特種65℃相当)
電池寿命
約10年
設置場所
台所
RoHS指令(10物質対応)
対応
設置位置
天井面 ・ 壁面
電池切れ警報期間
約1週間
自動復旧機能
煙・熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能
警報停止ボタンを押すと警報が停止します。(火災警報時に操作を行った場合は約5分間警報が停止します。)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
万が一の火災を男女の声と光でお知らせします。
女性、男性の声で交互に警報。鳴動パターンを変更し、音質を改善。ペアボイスが更に聞き取りやすく進化しました。
用途寝室・居室・階段・台所などに最適。
感知方式
煙
付属品
専用リチウム電池、フック(壁取付用、取付ベースに付属)、取付ねじ、クギ
質量(g)
約130(電池含む)
外形寸法(mm)
Φ100×40.5
電源
専用リチウム電池DC3V
定格
DC3V・300mA
感度
光電式2種
使用環境温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
色(本体)
ホワイト
音量(dB)
70以上(1mにて)
音声
10
1ヵ所で検知すると家中にすばやく連動。
あかり(白色LED)で夜間の避難をサポート。
発報時に火元を音声メッセージ(登録した部屋名称)でお知らせ。
AiSEG2と連携、スマホでも機器の状態を確認。
メーカー独自機能。火災時、お部屋をほのかに照らし、避難をサポート。
用途台所など
付属品
取付ネジ×2、取扱説明書、かんたん準備ガイド、電池×1本
材質
本体:ABS樹脂/クールホワイト
質量(g)
約105(電池含む)
電源
専用リチウム電池(SH384552520)(DC3V)×1本
使用周囲温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
感知方式
熱式
音量(前方1m)(dB以上)
警報:90
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
用途熱感知器
感知方式
熱式
適合
(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付
露出
質量(g)
100
種類
差動式
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
電流(mA)
100
型式検定番号
感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
けむり当番薄型2種(電池式・ワイヤレス連動子器・あかり付)(警報音・音声警報・AISEG連携機能付)
種別
煙式
色
黒
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
付属品
取扱説明書(保証書付)、取付用ねじ(3.5mm×2.5mm)、石こうボード用取付プラグ、取付ベース、専用リチウム電池、引きひも
材質
難燃性樹脂
型式
電池方式、2種(DC3V、300mA)、自動試験機能付
色
ホワイトアイボリー
質量(g)
約110
電源
リチウム電池式
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41.5(取付ベース含)
機能
警報停止、自動試験機能
取付場所
天井面、壁面
使用電池
PanasonicCR-2/3AZ
使用周囲温度(℃)
0~+40
電池寿命
約10年
警報音・音量
1メートルにて70dB以上
感知方式
煙式
警報種類
火災警報時:ピュ、ピュ、ピュ!火事です!。電池切れ警報時:ピッ、電池切れです。故障警報時:ピッピッピッ、以上です。
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、旧製品の交換におすすめの単独型・直径100mm住宅用火災警報器です。交換時期メッセージ機能ありタイプの安心設計!。火災で発生する煙を感知して、大きな音声警報「ピー、ヒュー、ヒュー、火事です。火事です」と表示灯(赤)が連続点滅してお知らせします。火災や異常を音声でお知らせします。また、火災警報音は周波数帯300Hz~4kHzのスイープ音の採用により、子供から高齢者まで聞き取りやすい警報音です。省エネ設計で電池寿命は約10年です。電池寿命が近づくと音声警報と表示灯でお知らせします。設置場所を選ばない丸型タイプです。天井、壁どちらにでも簡単に取り付けられます。また、電池式なので配線工事が不要です。自動試験機能を搭載しています。煙感知部の感度が劣化したときは音声警報と表示灯でお知らせします。「警報停止/テスト」ボタンを押すだけで警報器が正常に監視しているか確認できます。
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所(天井、壁兼用)
付属品
取付ベース :1個、取付ネジ(3.5×L25mm):2本、専用リチウム電池 :1個、取扱説明書(保証書付)
質量(kg)
約95(取付ベース、電池含む)
色
ナチュラルホワイト
タイプ
100mmタイプ
種類
光電式住宅用防災警報器
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外寸(mm)
Φ99×25.6
型式検定番号
国家検定型式番号:住警第2019~2号
感知方式
煙式(光電式・2種)
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品
取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別
定温式住宅用防災警報器
色
ナチュラルホワイト
質量(g)
約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)
0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)
Φ89×25
国家検定合格番号
住警第2019~3号
警報方式
音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命
10年
主材質
PC系樹脂
感知方式
熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
火災の煙を感知して音と光でお知らせ、家財を守る火災警報器「けむタンちゃん10」。
寝室・居間・階段などに最適。電池寿命約10年と長寿命。自動試験機能付。日本消防検定協会の試験に合格した検定品。
用途リビング・寝室・居間・書斎・子供部屋・階段などに。火災から家財を守る。音と光でお知らせ 火災 報知機 火災アラーム 煙式 電池 長寿命 日本消防検定協会 合格品。日本産。
仕様
電池寿命約10年(※使用環境により電池の寿命は短くなることがある)/動試験機能付
質量(kg)
0.12
色
ホワイト
電源
電池式/専用リチウム電池DC3V 300mA
感度
光電式2種
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)
約100×41
感知方式
煙式
音量(dB)
1mにて70以上
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
住宅情報版などを接続して、離れた場所に警報することが可能。
電源投入後、30秒間の自動初期点検を行う。
点検機能による動作確認が可能。
ガス、CO、故障、有効期限切れなどの異常を知らせてくれる。
電源タイプ
電源直結式
材質
ケース:自己消火性PC/ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
約145
取付方式
天井取付(専用取付ベース(トリツケベースA/パナソニック(株)製)による回転引掛式)
使用温度範囲(℃)
0~50℃(結露しないこと)
消費電力(W)
監視時約0.7 警報時:約1.2
電源電圧
AC100V 50/60Hz
機能
通電初期警報防止用約30秒間タイマー、警報音声・ブザー切替機能、鳴動原因表示機能、機器以上表示機能
警報設定濃度
注意報ガス濃度:爆発下限界濃度の約1/100以上警報ガス濃度:注意報レベルを超えて爆発下限界濃度の約1/4以下 。注意報CO濃度:50ppmを超えて300ppm以下 警報CO濃度:注意報レベルを超えて550ppm以下
検知方式
半導体式
警報音・音量
70dB/m以上
検知対象ガス
都市ガス、燃焼排ガス中のCO
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
用途熱感知器
質量(g)
70
定温式スポット型感知器1種70℃確認灯付防水型
用途熱感知器
感知方式
熱式
質量(g)
75
種類
定温式 防水型/3線式/高温度型/1種70℃確認灯付
使用温度範囲(℃)
-10~50
電圧(V)
DC30
深さ(mm)
42
縦(mm)
95
横(mm)
95
電流(mA)
100
型式検定番号
感第1~56号
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷