- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック 照明 配線ダクトのおすすめ人気ランキング
パナソニック 照明 配線ダクトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新447件の「パナソニック 照明 配線ダクト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ライティング レール スイッチ」、「スポットライト コンセント」、「ダクトレール ライト」などの商品も取り扱っております。
ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト
仕様
2P15A125V
仕様
配光調整機能付(13~32度)、LED内蔵、電源ユニット内蔵、100V配線ダクト用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
0.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
6.9
首振角度(°)
90
取付場所
天井面取付専用
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
水平:360
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)
1.6
電圧(V)
100
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1200×70
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合
用途100Vダクトの端末から電源を引き込む場合に使用します。
仕様
2P15A125V・E付、フィードイン端子付。
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
仕様
調光、ダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR5(E11)別売、直付・壁付・傾斜天井取付可能、照射近接限度50cm
適合
調光器/AE36745E(別売)
質量(kg)
0.3
タイプ
プラグ
口金
E11
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
調光の可否
別売り調光器にて対応可
調色の可否
不可
首振角度(°)
90
直下近接限度(cm)
30
適合ランプ
5.5W・3.4WLED電球(ハロゲン電球タイプ)用(E11)、4.6WLED電球(ハロゲン電球タイプ・調光器対応)用(E11)
取付面位置
天井面取付専用
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、
インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
長さ(mm)
-
幅(mm)
80
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
240
質量(g)
約138
奥行(mm)
50
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
口金
E26
色(本体)
ブラック
アズワン品番
65-1861-98
適合ランプ
LED電球:一般電球形15Wまで / レフランプ形6Wまで、電球形蛍光灯:一般電球形25Wまで、白熱電球:一般電球形150Wまで / レフランプ形100Wまで(※数値は消費電力です。)
調光の可否
否
調色の可否
否
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.8
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
26.6
首振角度(°)
90
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
配光角度(°)
14~34
回転角度(°)
水平:360
調光の可否
否
仕様
100V配線ダクト用、天井面取付専用、調光範囲(約5%~100%)、LED・電源ユニット内蔵
材質
【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
質量(kg)
1.2
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
15.3
首振角度(°)
約90
機能
配光調整機能(13~32度)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
回転角度(°)
(水平)約360
演色指数(Ra)
95
調光の可否
可
軽量・施工のしやすさはそのままに、空間にマッチングする色相・表面仕上げにかわります。
材質
アルミ
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
別売のライティングバーに簡単に取付けることができます。スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。リビングを落ち着いた雰囲気にお部屋の間接照明に室内の空間演出にLED一体型ライティングバーにカチッと取り付けるだけ
長さ(mm)
-
幅(mm)
240
直径(Φmm)
-
高さ(mm)
110
質量(g)
約220
奥行(mm)
63
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
5.5
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
LEDパッケージを1つ(シングルコア)にしたことで、点光源と同じようなシルエットが実現可能になりました。省エネはもとより、光の質、扱いやすさに至るまで、あらゆるシーンでハロゲンランプ同等以上のパフォーマンスを発揮するLEDランプです。
ランプ
AE48004L・AE48005L・AE48254L・AE48255L・AE48256L・AE48257L(別売)
適合
調光器/AE36745E(別売)
明るさ
JDR65W/40W相当
SOLID LINE SLIM
ランプの種類
高演色LED
演色指数(Ra)
94
本体
アルミ
カバー
樹脂(乳白)
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
仕様
調光器:不可
取付場所
天井専用
電圧(V)
100
グリーン購入法
適合
再生紙使用マーク
適合
消費電力(W)
4.5
長さ(mm)
125
幅(mm)
【灯具部】Φ76
色
【アルミダイカストセード】ホワイト
色温度(K)
2700
光源色
電球色
照射モード
照射方向可動型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.1(100V)
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用
調光の可否
否
照射面近接限度(cm)
10
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
仕様
天井面取付専用
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
0.7
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.7
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)
3000
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83.3
入力電流(A)
(100V時)0.2
光束(Lm)
975
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-43
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra85
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
1台
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様
天井面取付専用
適合
100V配線ダクト用
質量(kg)
0.7
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
11.7
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
機能
配光調整機能付(13~32度)
色温度(K)
4000
光源色
白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
87.1
入力電流(A)
(100V時)0.2
光束(Lm)
1020
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
アズワン品番
64-3182-39
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
演色指数(Ra)
Ra85
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
水平回転範囲
360度
1台
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
スリム・シャープ・ストレート【s】なベースライト【B】
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
83
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
40×1200×64
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
グリーン購入法
適合