- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック 表示灯のおすすめ人気ランキング
パナソニック 表示灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新477件の「パナソニック 表示灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「火災表示灯」、「使用中ランプ」、「非常灯 カバー」などの商品も取り扱っております。
タイプ
電圧検知型
LEDの採用によりメンテナンスを大幅に削減。
点滅によるランプ切れの心配がありません。
蛍光灯と比較してスイッチのON/OFFに対する応答性に優れています。
点滅頻度の高い表示サイン(手術中・使用中)、ランプ切れによる不点で重大なトラブルが予想される部屋(手術中)などに。
タイプ
電流検知型
定格電圧(V)
300
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
適合電線径(Φmm)
1.6、2.0
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
定格電圧(V)
AC/DC24
部品名称
表示灯本体
外径(Φmm)
95
主要材質
難燃性樹脂
使用環境温度(℃)
-10~+50
定格電流(mA)
8.5
1台
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
定格
100V
適合電線径(Φmm)
(銅単線)1.6・2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
回路方式
B(片切)
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
温度上昇
端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
耐熱性
100℃±3℃ 1時間
絶縁抵抗(MΩ)
【500V絶縁抵抗計】5以上
耐電圧(V)
1600(1分間)
パネルは点灯中のみ文字が浮き出るようになっています。
質量(kg)
0.1
文字色
消灯時:白地、点灯時:赤文字
素材
アクリル板
色
ボディ:レッド、グローブ:レッド
結線
無極性
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
仕様
埋込スイッチC(3路)
色
ミルキーホワイト
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
15
ほたるのように光で位置表示
OFFでスイッチが橙色に光り、暗くてもスイッチ位置がわかります。
定格電流(A)
15
適合電線(mm2)
Φ1.6、Φ2.0
LEDプレートシリーズに「EXPRESS」文字登場!!。シガー電源で簡単装着!煌くLEDで飾ってみてはいかかですか?
用途電装パーツ
色
ブラック
規格
DC24V 180mA
サイズ(mm)
405×83
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
電源
4A-300V
適合負荷
0.15A~4A
色
ニューホワイト