- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- パナソニック 誘導灯 b級 bh形のおすすめ人気ランキング
パナソニック 誘導灯 b級 bh形のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新95件の「パナソニック 誘導灯 b級 bh形」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非常 誘導灯」、「誘導灯 b級」、「誘導灯 吊り下げ」などの商品も取り扱っております。
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
仕様
誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91221S(表裏2本セット)
種別
一般型(電源別置型)
長さ(mm)
218
幅(mm)
62
質量(kg)
1.8
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
高さ(mm)
241
材質(本体)
樹脂(ホワイト)
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
B級・BH形(20A形)
消費電力(W)
3.8(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安
ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)
非常時:DC100
光源
常時・非常時ともLED点灯
LED
内蔵
入力電流(A)
0.075(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)
表示面:20以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
天井直付型・壁直付型・天井吊下型 LED
誘導灯 片面型・電源別置形・一般型( 20 分間) B 級・ BL 形 (20B 形 )
・表示板別売り
【適合ガード(壁直付型)】 FK02561Z (別売)
【適合 L 型金具】 FK02788C (別売)
仕様
ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91221A
種別
一般型(電源別置型)
材質
【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)
218
質量(kg)
1.3
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
241
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
入力
(非常時)DC100V
入力電流(A)
0.031A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号
1CM111-3377
明るさ
(表示面)10cd以上
出しろ(mm)
48
電球の種類
LED
天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・電源別置型・一般型(20分間)、ランプモニタ(赤)付。【適合ガード(壁直付型)】FK02561Z (別売)。【適合L型金具】FK02788C (別売)
仕様
ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91221A
種別
一般型(電源別置型)
材質
【本体】樹脂(ホワイト)
幅(mm)
218
質量(kg)
1.3
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
B級・BH形(20A形)
消費電力(W)
2.4(AC100V)/0.6(DC100V)
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
入力
(非常時)DC100V
入力電流(A)
0.051A(AC100V)/0.007A(DC100V)
認定番号
1CL111-3379
明るさ
(表示面)20cd以上
出しろ(mm)
48
電球の種類
LED
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
寸法(縦×横)(mm)
217×218
材質(本体)
樹脂(クールホワイト)
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
2.3
電球の種類
LED
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED
1台
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。壁埋込型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。【取付ボックス】FK21712 (別売)
仕様
LED点滅確認スイッチ付
付属品
FK91220
種別
点滅形(電池内蔵型)
材質
【枠】鋼板(ホワイト)
幅(mm)
325
質量(kg)
2.7
取付
壁埋込型
型
片面型
高さ(mm)
300
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BH形(20A形)
消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
AC100
深さ(mm)
(埋込)57
交換目安
(ランプ)60000時間
入力電圧(V)
(信号)AC100・DC24兼用型
電池
(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)
0.091
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号
1AL111-3542
明るさ
(表示面)20cd以上
出しろ(mm)
13
電球の種類
LED
埋込穴幅(mm)
309
埋込穴長(mm)
284
1台
¥62,980
税込¥69,278
33日以内出荷
仕様
2線配線専用、ランプモニタ(赤)付
適合
【適合ガード(壁直付型)】FK01561Z (別売)
種別
一般型(電源別置型)
幅(mm)
148
質量(kg)
0.7(本体・表示板)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
174
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
C級(10形)
消費電力(W)
0.8(AC100V)/0.4(DC100V)
定格電圧
AC100V/DC100V(非常電源)
交換目安
ランプ:60000時間
金具
【適合L型金具】FK01788C (別売)
ランプ
FK91110(同梱)
LED
内蔵
入力電流(A)
0.018(AC100V)/0.005(DC100V)
認定番号
1CS111-3375
明るさ
表示面:1.5cd以上
出しろ(mm)
47
枠
樹脂(クールホワイト)
電球の種類
LED
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
1.7
電球の種類
LED
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類
避難
板厚(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
217×218
表示有効寸法(mm)
202
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1台
¥78,980
税込¥86,878
4日以内出荷
種別
一般型(電池内蔵型)
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
タイプ
長時間定格型(60分間)
等級
B級・BH形(20A形)
電球の種類
LED
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
1枚
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
定格電圧(V)
AC100
仕様
LED内蔵、自己点検スイッチ付、電池内蔵型、リモコン自己点検機能付
交換目安
(ランプ)60000時間
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
リモコン
FSK90910K(別売)
LED点滅確認スイッチ付。点滅停止用煙感知器接続可能。自己点検スイッチ付。天井直付型・壁直付型・天井吊下型、内照パネル式、B級・BH形(20A形)、片面型・点滅形・一般型(20分間)、避難口用片面型・左向・点滅形・表示板付。【リモコン】FSK90910K (別売)。
仕様
LED点滅確認スイッチ付
付属品
FK91220
適合
ガード(壁付の場合):FK02561Z加工品
種別
点滅形(電池内蔵型)
幅(mm)
325
質量(kg)
2.8
取付
壁・天井直付・吊下型
型
片面型
高さ(mm)
260
タイプ
一般型(20分間)
電圧(V)
100
等級
B級・BH形(20A形)
消費電力(W)
4.8
定格電圧(V)
AC100
交換目安
(ランプ)60000時間
入力電圧(V)
(信号)AC100・DC24兼用型
仕上
【枠】鋼板(ホワイト)
電池
(交換電池)FK731 2.4V 700mAh/(点滅用交換電池)FK765 7.2V 1300mAh
入力電流(A)
0.091
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池(点滅用交換電池含む)
認定番号
1AL111-3540
明るさ
(表示面)20cd以上
出しろ(mm)
66
電球の種類
LED
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
種類
避難
板厚(mm)
2
寸法(縦×横)(mm)
217×218
表示有効寸法(mm)
202
1枚
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
仕様
誘導灯:パネル別売り、ランプモニタ(赤)付
付属品
FK91221S(表裏2本セット)
種別
一般型(電源別置型)
長さ(mm)
218
幅(mm)
62
質量(kg)
1.8
取付
壁・天井直付・吊下型
型
両面型
高さ(mm)
241
材質(本体)
樹脂(ホワイト)
タイプ
電源別置
電圧(V)
100
等級
B級・BL形(20B形)
消費電力(W)
2.0(AC100V)/0.9(DC100V)
交換目安
ランプ交換の目安:60000時間
入力電圧(V)
非常時:DC100
光源
常時・非常時ともLED点灯
LED
内蔵
入力電流(A)
0.043(AC100V)/0.009(DC100V)
光度(cd)
表示面:10以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷