- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- パナソニック 軒天のおすすめ人気ランキング
パナソニック 軒天のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新118件の「パナソニック 軒天」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天用ボード」、「軒天」、「軒天有孔ボード」などの商品も取り扱っております。
使用場所を考慮し台板にはJAS.1類完全耐水合板を使用。
紫外線、湿気、気温の変化による化粧面クラック防止に特殊樹脂加工がしてあります。
化粧層の剥離防止に耐水、耐候性・耐熱性にすぐれた接着剤(防かび・防虫剤入り)の採用。
溝加工は、すっきり美しく仕上げられた角溝です。
溝塗装は、耐水塗料(防かび剤入り)木目は耐水処理してあります。
用途軒先天井そのほか、脱衣室、洗面所
豊富な色、柄、現代感覚にマッチする合理的、経済的な樹脂化粧合板です。
(2×8)タイプは、こばまき加工・あいじゃくり加工をしてありますから目地が美しく仕上がります。
寸法(mm)
2430×606×3.8
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)
300×2000
長さ(mm)
(廻り縁)2000
仕様
抗菌、UV塗装
材質
耐硫化樹脂製
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
910×1820
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
材質
メルクシパイン
関連資料
注意事項(4.17MB)
なじみ深く、落ち着いた雰囲気。シンプルで調和させやすいデザインが好評です。
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
メーカーの優れた技術と発想で創り上げた天然木の自然感に迫るリアルな化粧合板です。
立体感のある天然木調が、風格と気品を表現しており、優しさとぬくもりを感じさせる自然美を巧みに演出し、高級感を持つ製品に仕上げます。
セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)
3
認定番号
(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
色
モルトーン
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
山数
11山
働き幅(mm)
640
厚さ(mm)
3.8
寸法(mm)
606×2425
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆
しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)
625
山数
6山
規格
国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)
12
材質
南洋木 ラワン
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
9.8
用途ビル・店舗用
基材
ロックウール吸音板
燃性
不燃NM-8599
施工性
捨て張り工法