- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 交通標識(道路/路面/駐車場)
- パナソニック 鋼管 ポールのおすすめ人気ランキング
パナソニック 鋼管 ポールのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新111件の「パナソニック 鋼管 ポール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電線引込ポール」、「仮設 電柱ポール」、「パナソニック カラーeポール」などの商品も取り扱っております。
標識用の埋込用(仮設)ポールに。
アルミ製の丸型デザイン!アルミサッシや他のエクステリア商品とマッチするアルマイトカラーです。
PF管(22)が配管済みです。
付属品
アース用ねじ・座金付
材質
アルミ製
高さ(mm)
(仕上り)1100
取付場所
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
上・下柱は、軽く、錆びにくいアルミ製で取り扱いが楽です。(約20kg)
上柱が下柱にスライド式で収納できるためコンパクトで取り扱いが便で
す。(収納時約3.76m)
3段階に高さ調節ができます。(全長6.3m、5.5m、4.5m)
ポール側面溝でボックス等の取り付け、取り外しが簡単。移動、再使用時も、手間がかかりません。
ポールバンド(POB-1S)も使用できます。
材質
ポール:アルミ合金、プーリーキャップ:ステンレス(SUS304)、クリート:ステンレス(SUS304)、ロープ:クレモナ、自在クランプ:スチール/クロメートメッキ
トラスコ品番
858-7706
セット内容
ポール:1本、プーリーキャップ:1個、クリート:1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用):2個、ゴムスペーサー:2個、ロープ(10m):1本
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質
鉄(白塗装)
扱いやすい3段伸縮式です。
1人でも容易に設置できます。
用途仮設用の伸縮式旗竿
材質
ポールアルミ合金、プーリーキャップステンレス(SUS304)、クリートステンレス(SUS304)、ロープクレモナ、自在クランプスチール/クロメートメッキ、鋼管杭スチール
トラスコ品番
858-7707
セット内容
ポール1本、プーリーキャップ1個、クリート1個、自在クランプ(Φ60.5×兼用)2個、ゴムスペーサー2個、ロープ (10mL)1本、鋼管杭1.5m1本
質量(kg)
11.5
長さ(m)
2.25~6.04
ポール径(Φmm)
44~55
鋼管外径(mm)
48.6
1セット
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
べ一スは堅固なアルミ鋳造製で、アンカーボルト取付穴が設けてあります。
軽量のため持ち運びが容易です。
屋内・屋外兼用でご利用いただけます。
電線外部引出口が設けてあります。
材質(ベース)
アルミ鋳造物製
塗装色
ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)
仕様
ボックスソケットACH-42付
質量(kg)
6.5
材質(ポール)
厚鋼管42
ポール径(Φmm)
47.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
付属品
ワイドスペーサー付、アース用ねじ・座金付
色
シルバー
取付方式
1箇所(正面)
取付ピッチ(mm)
83.5
仕上がり寸法(mm)
高さ:1450
1個
¥53,980
税込¥59,378
当日出荷
ポストタイプの車止めです。
仕様
埋込式
色
シルバー
高さ(mm)
(地上高さ)850
タイプ
両フック付
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質
炭素鋼
長さ(m)
4
形状
パイプ
材質
鉄
付属品
フリーリング1個付
トラスコ品番
740-4379
寸法(mm)
38.1Φ×2400
質量(kg)
2.7
1本
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷