- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- パナソニック 露出スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
パナソニック 露出スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新119件の「パナソニック 露出スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「露出ボックス」、「パナソニック 露出ボックス」、「露出用スイッチボックス」などの商品も取り扱っております。
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
色
ミルキーホワイト
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)2本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
材質
PVC
適合規格
(PS)E
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
種類
A型B型共用
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
長さL(mm)
120
幅W(mm)
124
規格
2コ用
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
適合
厚鋼電線管用
質量(kg)
0.79
種類
1コ用1方出
寸法L(mm)
20
寸法H(mm)
50
呼び
G22
寸法D(Φmm)
35
表面処理
溶融亜鉛メッキ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
規格
PF管16(※MFは除く)
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質
(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス
付属品
皿小ねじ(M4×10)×4本
適合
厚鋼電線管用
種類
2コ用1方出
表面処理
溶融亜鉛メッキ
材質
鋼板製
適合規格
(PS)E
表面処理
電気亜鉛メッキ
色
ホワイト
種類
2コ用1方出
種類
1コ用2方出
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
現場で穴あけを行い、ケーブル配線する場合などに使用します。
用途1コ用
付属品
器具取付ねじ
適合規格
(PS)E
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
規格
1コ用
材質
硬質塩化ビニル
速結のハブ付。すばやい施工ができます。
付属品
皿小ねじ(M4×12)4本
適合
PF管用
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
付属品
スリープ付
色
ミルキーホワイト
用途3コ用
規格
3コ用
付属品
器具取付ねじ
種類
A、B共用型