パナソニック NR3170のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
57件の「パナソニック NR3170」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「コンセント 無線LAN」、「cat6 コンセント」、「rj45 モジュラージャック」などの商品も取り扱っております。

用途一般配線用 仕様 取付枠2個用(電話・情報用、フルカラーサイズ対応) 適合 WN3020、WN3023、WNT15629、WNT15649、WNT15669、WNT1781K、WNT1881K、WNT1882K、WN3040K、NR3160、NR3170
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

メーカースイッチ・コンセントと共通デザインを採用。高品質で、見た目にも美しい情報の取出口です。
仕様 埋込型 セラミックホワイト タイプ 「LAN」表示付 規格 CAT6
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極数 8極8心 伝送規格 TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500VDC) 耐電圧(V) (コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 挿抜回数 750回(適合モジュラプラグの挿抜) 耐熱性 70℃(7時間) 使用場所 住宅、事務所などの屋内 使用温度範囲(℃) -10~40 適合電線 LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6 適合 WNS3730SO-STYLE埋込ワンタッチ取付枠等 保証期間 購入日より1年間
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合 LANケーブルCAT6、モジュラコードCAT6、AWG24の単線及びより線 性能 TIA/EIA-568-B.2-1Category6、ISO/IEC118012ndEditionCategory6/ClassE、JISX5150:2004カテゴリ6/クラスE ブラック 極数 8極8心 使用温度範囲(℃) -10~40 方式 圧接接続(IDC) 耐熱性 70℃(7時間) 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500VDC) 保証期間 購入日より1年間 使用場所 住宅、事務所などの屋内 入出力抵抗 200mΩ以下(モジュラコンタクト部とIDC端子部を含む) 耐電圧(V) (コンタクト間)1000、DCorAC-peak1分間/(コンタクトと外かく間)1500、DCorAC-peak1分間 挿抜回数 750回(適合モジュラプラグの挿抜)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。 背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。 LAN印字ありです。 JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。 材質(本体) PBT/PC/ナイロン 質量(g) 194.5
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷


表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ 埋込型 規格 CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷



Abaniact(アバニアクト)情報コンセント
電源2口、TV直列ユニット、LAN端子(Cat5e)が一体になった2連一体型コンセント
用途コンセント
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

高品質で、見た目にも美しい情報の取り出し口です。ホコリや塵の侵入を防ぐ自動復帰開閉シャッター。キャップ色で確認できる!青色はカテゴリー6対応、緑色はカテゴリー5E対応です。
ミルキーホワイト 埋込型 極数 8極8心 規格 CAT6
1箱(10個)
17,980 税込19,778
4日以内出荷


1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)