パナソニック WK9801のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
113件の「パナソニック WK9801」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単相200v防水コンセント」、「インターホン角度調整台」、「ドアホン 角度調整」などの商品も取り扱っております。

1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


コンセントは抜け止め機能プラス扉付。回転抜け止め機能付、しかも雨の飛沫、ホコリなどの浸入を防止する扉付です。
用途3コ用、露出・埋込両用 極数 2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ 仕様 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 3個口
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ2.6電線をご使用で、電線余長収納ができない場合にご使用ください。
ダークグレー 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用場所 屋外・屋側 防水性 JIS C 0920 IPX4に適合
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様 200V用(15A・20A兼用),簡易錠付 タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H190×W87×D90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 200V用(15A・20A兼用) タイプ 壁面取付タイプ 取付方式 露出・埋込両用 定格 AC250V20A 設置場所 屋外・屋側 充電方式 コンセントタイプ 筐体寸法(mm) H126×W87×D84.6
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途車庫での電源に アウトドア器具などの電源に 生ゴミ処理機などの電源に 仕様 フル接地防水コンセント 抜け止め式・アースターミナル付 露出・埋込両用 形状 抜止タイプ 種類 防水コンセント 極数 接地2P 定格電圧(V) 125 コンセント個数 2個口 定格電流(A) 15
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


使用温度範囲(℃) -10~+40 定格 20A 300V AC 適合電線 Φ2mmCu(銅)単線 結線方式 ねじなし端子式(電線差し込み式)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ コンセント個数 2個口 結線方式 ねじなし端子式
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 防水コンセント 定格電流(A) 15 定格電圧(V) 125 形状 抜止タイプ タイプ 抜け止め式・アースターミナル付 コンセント個数 2個口 コンセント形状 (抜止形)接地2P 15A 125V
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


エコキュート・IHクッキングヒーターなどの専用回路が省スペースで増設可能。 100/200V回路の組み換え自由。
縦(mm) 220 横(mm) 127 深さ(mm) 52 種類 ホーム分電盤 配線方式 1Φ3W 100/200V、1Φ2W100または200V 盤定格(A) 50 分岐ブレーカ容量 2P1E20A/2P2E20A/2P2E30A
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極数 接地2P 種類 露出コンセント 形状 平刃タイプ シルバー タイプ 露出・埋込両用
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

業界初、三相200V防雨プラグ・防雨コネクタボディ一体成型。工場内などの動力用機械の延長に最適。屋外型なので、湿気の多い場所や、水のかかる場所でも安心です。
電線仕様 SVCT2.0mm2×4芯 コンセント個数 1 芯数 4極 電線仕様-芯数 4 コンセント仕様 3P・19A・250V アース付 使用場所 屋外 特性 防雨、アース付
1本
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)