- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- パナソニック lan コネクタのおすすめ人気ランキング
パナソニック lan コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新147件の「パナソニック lan コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「lan 壁コネクタ」、「rj45 モジュラージャック」、「差込ジャック」などの商品も取り扱っております。
ぐっとす工法を採用したモジュラプラグ。
専用工具を使わず、付属キャップで簡単にケーブルを結線できます。
仕様
成端方式:圧接接続
トラスコ品番
799-9682
材質
ポリカーボネート
色
サテングレー
極数
8極8心
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
極数
8極8心
規格
CAT6
極数
8極8心
タイプ
ハイパフォーマンス型
極数
8極8心
規格
CAT5E
仕様
埋込型
極数
8極8心
規格
CAT5E
耐熱性
70℃
タイプ
LANケーブル4対
19インチパネル等をラックに取り付ける際に使用する固定部品
規格
CAT6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
材質
ABS樹脂
使用周囲温度(℃)
-10~+40
自作用RJ-45コネクタです。
単線用です。
エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)
規格
CAT5e
仕様
1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T、カテゴリ5対応
付属品
ロードバー
適合ケーブル
KB-T5-CB300N・CB200N・CB100Nシリーズ(カテゴリ5e単線ケーブル)
適合工具
HT-500R、HT-568R、LAN-TL6、LAN-TL8
標準的な壁用JISフェースプレートに取付可能です。
背面飛び出し量が25mmと少なく、浅型アウトレットにも収納可能です。
LAN印字ありです。
JISプレート用アダプタ(取付枠)とのセット品です。
用途事務所内の情報コンセントとして。
材質(本体)
PBT/PC/ナイロン
質量(g)
194.5
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
CAT6/CAT6A用のRJ45コネクタです。
極数
8極8心
規格
CAT6
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色
ホワイト
タイプ
埋込型
規格
CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
色
ホワイト
タイプ
ブッシング付
1個
¥269
税込¥296
当日出荷