- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- パナソニックトリマーのおすすめ人気ランキング
パナソニックトリマーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新109件の「パナソニックトリマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「レッグトリマー」、「サージカルクリッパー」、「耳毛カッター」などの商品も取り扱っております。
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
刃先が丸いので、石けんやローションなしでウブ毛をやさしくカットできます。プロの色々な持ち方に学んだスリムフィットデザインです。スタンドに置くだけで手間なしに充電できます。本体と充電スタンドは防水式です。
質量(g)
約75
電源(V)
AC100-240、50/60Hz
コード長さ(m)
約1(充電器)
本体寸法(mm)
28×25×180(キャップなし)
連続使用可能時間
1回の充電で約40分
充電時間(時間)
約8(室温0~35℃)
アズワン品番
8-8590-11
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
60分使用可能《8時間フル充電時》。コードレス(充電式)タイプ。精密なカットを追求したプロフェッショナルトリマー
質量(g)
115
使用電池
ニッケル水素電池
付属品
刈り高さアタッチメント(3mm用、6mm用)、充電スタンド、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)
0.3
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
50分使用可能<8時間フル充電時>。コードレス(充電式)タイプ。5段階(3~15mm)の長さ揃えアタッチメント付。便利な充電式。清潔水洗いで簡単お手入れ
質量(g)
126
電源(V)
AC100~240(自動電圧切替付)
付属品
オイル、掃除用ブラシ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
45分使用可能<8時間フル充電時>コードレス(充電式)タイプ繰り返しの充電に強いニッケル水素電池使用ラインカット刃もついたお得モデル
電源(V)
100(50/60Hz)
使用電池
ニッケル水素電池
消費電力(W)
3.2
仕様
水洗い不可
付属品
充電器アダプター、充電スタンド、ラインカット刃、掃除用ブラシ、オイル、アタッチメント
寸法(mm)
149×33×36
質量(g)
128
刈込み高さ(mm)
0.6
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1.全身はもちろん、VIOにも使える(※性器と肛門およびその周辺は必ずアタッチメントをお使いください。アタッチメントは、毛がぬれた状態で使わないでください。※)2.丸い刃先で、肌にやさしく剃れる3.剃る、整えるが1台でできる(約0.1mm~3mmの長さ調整)
1台
¥5,490
税込¥6,039
取扱い終了
使いやすさ、切れ味抜群!手にピタッとフィットするスタイリッシュボティ。充電交流式ヘアー・ヒゲ・ボディトリマー。刈り高さ5段階調節できる使い易いスライド式アタッチメント付きで、ヒゲの高さ揃え、 キワ剃り、 ウブ毛剃り、 モミアゲ揃えが簡単にできます。(3・6・9・12・15mm)。スキ刈りアタッチメント内蔵で、 本体上部のスイッチをスライドするだけで髪のボリューム調整ができます。アタッチメントのロック機能付 (電源を入れるとロックします。)。充電をしてコードレスで使用でき、 コードをつないだままでも使用できます。(充電交流式:AC100V~240V 国内・海外兼用アダプター)。握りやすさ、使いやすさを考慮して設計したスタイリッシュボディ。ポップアップ式スキ刈りコームで自然な仕上がり。
付属品
スキ刈りアタッチメント(本体内蔵)、スライド式刈り高さアタッチメント(3・6・9・12・15mm)1個、オイル、掃除用ブラシ、ACアダプター
電源
充電交流式 AC100V~240V(国内・海外兼用)
使用時間(分)
約45
バッテリー
ニッケル水素電池
保証期間
1年間
充電時間(時間)
8
1台
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
120分使用可能〈90分フル充電時〉コード式・コードレス両用タイプ高性能バッテリー搭載の業務用バリカン。軽量設計・急速充電・切れ味鋭いセラミック刃のハイスタンダードモデル。
電源(V)
100(50/60Hz)
使用電池
リチウムイオン電池
消費電力(W)
3(充電時)・(交流式使用時)
仕様
水洗い不可
付属品
アタッチメント(3・6・9・12mm)、掃除用ブラシ、オイル、充電スタンド、ACアダプター、取扱説明書
寸法(mm)
182×45×43
質量(g)
約215
コード長さ(m)
約1.8
刈込み高さ(mm)
0.8~2
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
使用電池
単4×1(別売)
連続使用時間(分)
約60
付属品
掃除用ブラシ
質量(g)
21
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
40分使用可能《8時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。スリム&軽量ボディにプロ仕様の本格カット性能
質量(g)
130
使用電池
ニッケル水素電池
付属品
刈り高さアタッチメント(3・6mm用、9・12mm用、15・18mm用)、ACアダプター、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)
0.5
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
コード式・コードレス両用タイプ70分使用可能〈1時間フル充電時〉
使用電池
ニッケル水素電池(900mAh)
消費電力(W)
交流使用時8/充電時8
付属品
充電スタンド、刈り高さアタッチメントトレイ2ヶ、刈り高さアタッチメント(3・4・6・9・12・15mm各1ヶ)、充電器アダプター、充電スタンド・トレイ接続コネクター、掃除用ブラシ、オイル
質量(g)
230
刈込み高さ(mm)
0.8~2(可変)
保証期間
6ヵ月
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
乾電池式・単4×1個(別売)
種別
フェイスシェーバー
電源
乾電池
使用電池
単4型アルカリ乾電池×1本
質量(g)
32
1個
¥2,490
税込¥2,739
当日出荷
どなたでも簡単に使える、ペット用バリカンの登場です!
4種類のアタッチメントがついて、長毛種でも短毛種でもOK!
いつでもご自宅で、お手軽にトリミングが可能です。
ワンちゃん、ネコちゃん、ウサギちゃんにも!
大切なペットをいつでもオシャレに清潔にしていただけます。
初心者でも使いやすく、簡単にカットができます。
お掃除ブラシ&潤滑オイル付き!お手入れも簡単です。
優れた防水レベルIPX7防水
低騒音仕様で怖がりなペットも安心
性能に優れた強力モーターを搭載。
100/秒でスムーズに回転し、低騒音・低振動なので、バリカンを怖がってしまう子でも、警戒しずらい仕様になっています。
充電式だからコンセントがない場所でも使用可能
大容量の充電池を内蔵。約4時間の満充電で約3時間連続稼働。
充電残量が%で表示されるので、一目で分かり便利!
用途防水コードレスペット用バリカンとして
連続再生時間
約3時間
充電時間(時間)
約4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約18×4.5×4
質量(g)
約200
材質
ABS樹脂、ステンレス、他
電源供給方式
充電/交流式(コード・コードレス両対応)
入力電圧(V)
ACアダプター:100~240
出力電圧(V)
DC5
出力電流(mA)
1000
定格周波数(Hz)
50/60Hz
機能
静音、軽量、安全設計、防水
アタッチメント
3mm/6mm/9mm/12mm
セット内容
バリカン本体×1、アタッチメント×4、掃除ブラシ×1、ACアダプター×1、潤滑オイル×1
1個
¥3,890
税込¥4,279
当日出荷
「 ER-GP21」用の替刃。
適合品番
パナソニック GP21
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
50分使用可能《1時間フル充電時》。コード式・コードレス両用タイプ。自動パワーコントロール+高出力リニアモーターにDLCコーティング2.0を採用した新刃搭載
質量(g)
245
使用電池
リチウムイオン電池
付属品
充電スタンド、刈り高さアタッチメント(3/4、6/9、12/15mm各1個)、ACアダプター、アタッチメント収納ケース、掃除用ブラシ、オイル
刈込み高さ(mm)
0.8~2(可変)
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
AC機を超える作業スピード。コードレスでさらに軽快。
意図しない起動を防ぐ、待機スイッチ。
速度調整ダイヤル。LEDライト2灯。シャフトロック付。集じん機接続可能。
バッテリー容量(Ah)
6.0
回転数(min-1[r.p.m])
10000~30000
付属品
ストレートビット6、ストレートガイド、トリマガイド、ダストノズル、テンプレットガイド、コレットコーン8(軸径8mmビット用)、スパナ22、13(各1本)付
長さ(mm)
134
幅(mm)
90
質量(kg)
1.9(バッテリ装着時)
高さ(mm)
226
電圧(V)
18
チャック孔径(Φmm)
6、8
バッテリー
リチウムイオン
作業量(目安)
1充電あたり/メラビ溝付け(Φ6mm・深さ4mm):約100m、メラビ溝付け(Φ8mm・深さ6mm):約60m
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50
刃長(mm)
(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20
セット内容
ボーズ面(6.3R/9.5R)。サジ面(6.3R)。ヒョータン面(4R)。角面取り(45°)。目地払い(12.7mm)。V溝(90°)。U溝(6.3R)。アリ錐(14°)。ストレート(6mm/12mm/16mm)
面取径(mm)
(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R
刃幅(mm)
(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16
面取角度
(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°
ベアリング外径E(mm)
(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
1セット(12本)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
切込深さを任意の位置で微調節できるネジ式。
ベースは固定が簡単なワンタッチクランプ式。
刃物の交換に便利なスピンドルロック付。
長尺ものの面取り、溝掘りの直線加工。
円切り加工に便利なストレートガイド付。
用途各種木材の面取り、溝掘り作業
軸径(Φmm)
(取付ビット)6
回転数(min-1[r.p.m])
32000
電源(V)
単相100
電流(A)
4.3
消費電力(W)
400
コード長さ(m)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
113.5×90×191.4
付属品
片口スパナ(17mm)、超硬ストレートビット(6mm)、ストレートガイド一式(案内定規)
質量(kg)
1.1
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷