- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 太陽光発電機器部材
- パネル 押さえ金具のおすすめ人気ランキング
パネル 押さえ金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新154件の「パネル 押さえ金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「押金具」、「パネル押え」、「押さえ金具」などの商品も取り扱っております。
太陽光パネル取り付けに使用する端部押さえ板です。
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
ソーラーパネルを取り付ける端部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
適合ボルト径
M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル上面よりボルトが出ないので、ソーラーパネルにボルト等の影が映りません。
材質
SUS304
質量(g)
93
適合ボルト径
M8
適合厚さ(mm)
(ソーラーパネル)30以上
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ソーラーパネルを取り付ける押え金具です。
ソーラーパネルの中間部、端部に使用できます。
材質
SUS304
質量(g)
36
適合ボルト径
M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ハゼ式折板屋根用支持金具、太陽電池固定金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
べ一ス材を使用して様々な設置が行えます。
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。嵌合式立平葺、巻きハゼ立平葺、立平ハゼ折板に対応しています。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
ハゼ式折板屋根に取り付けできます。
屋根に穴を開けずに取り付けできるので、雨漏りの心配がありません。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
ボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
材質
(本体)アルミニウム、(ボルト)ステンレス
仕上
アルマイト処理
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ダクターチャンネルに長穴・丸穴が設けてあるので、穴あけの手間が省け、作業の省力化が図れます。
全長(m)
2.5
架台の下に潜り込まず、モジュールを架台上面から施工できます。
モジュール間隔を15mm均一に仕上げられます。
付属品
ねじ2本(M4×30)
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
ハゼ式折板屋根にダクターチャンネルを支持し、配管支持が容易にできます。
仕様
ボルト、ナット/溶融亜鉛めっき仕上げ
材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
アズワン品番
64-1093-56
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
アース金具標準装備。配線固定用穴(結束バンド用)標準装備。モジュールの位置決め目安ラインがあるから施工しやすくなっています。本体アルミ、ボルトナット類はステンレス製を採用し、サビに強くなっています。角ハゼ・丸ハゼ兼用です。
用途ハゼ式折板屋根の上にソーラーパネルを固定するための金具
材質
本体金具、押さえ金具:アルミ押出材(クリア塗装)、アース金具:塗装ステンレス鋼板、ボルトナット類:ステンレス(シルバーラスパート)
断面タイプ
【パネル】NF
・中間用押さえ板です。
用途太陽光パネル取付
材質
アルミニウム(Al)
仕上
黒アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
7日以内出荷
3タイプ(88タイプ、150タイプ、173タイプ)の重ね式折板屋根に取り付けできます。
アルミニウム製のため、軽量で屋根への負担が軽減されます。
メーカー製商品PT-909-SUSを使って取り付けることで、PT-909-SUSのボルトを締め込むだけで屋根に取り付けできるので、施工性に優れています。
付属品
フランジナット1個、防水ワッシャ2種類
材質/仕上
アルミニウム/アルマイト処理
ダクターチャンネル(D15、D20、D1タイプ)開口部からの取り付け、取り外しが容易に行えます。
D15との組み合わせにより、二重天井のフトコロを低く押えられる傾向にある高画用集合住宅等での器具位置調整に最適です。
ソーラーパネルを取り付ける中間部用押え金具です。
ソーラーパネル間隔を10mmと狭く設定できるのでソーラーパネルを多く並べられます。
材質
SUS304
質量(g)
31
適合ボルト径
M8
締付トルク(N・m[kgf・cm])
8.0[82]
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
アース金具標準装備、モジュール位置決め機能もあり、施工性に優れます。本体と押さえ金具はサビに強いアルミ素材です。
用途立平葺の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
折板屋根用支持金具と組み合わせて、簡単に取り付けできます。
屋根材への負担を考慮した軽量設計です。
ラック材をお持ちの方向けの製品です。
用途立平葺A(嵌合式立平葺/巻ハゼ立平葺)、立平葺B(立平ハゼ折板)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
付属品
皿ばね付ナット、平座金
材質
アルミニウム合金
質量(kg)
0.5
ボルト
上部:M10×28(出)
締付トルク(N・m)
27.0(ソーラー金具本体)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷