- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- パーティション
- パネル 足のおすすめ人気ランキング
パネル 足のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新936件の「パネル 足」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル 台座」、「板 立てる」、「固定 パーテーション」などの商品も取り扱っております。
フリージョイントポールで任意の角度に設定できる衝立式パネル「SJパネル」のオプション。
追加用自立安定脚(アジャスタータイプ)。
材質
鋼板(樹脂焼付塗装)・ABS・PA・PP
色
ライトグレー
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。従来型と比較して脚の形状が平たくなっており、パネルの横に他の家具を隣接して設置しやすいことが特徴です。他の家具を隣接できる従来型と比較して脚の形状が平らなため、パネル横に他の家具を隣接して設置することが可能となります。パネル1枚に4個必要安定脚は、パーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。パネル1枚の場合、4個必要となります。フラットなデザイン脚部の高さを抑えたフラットなデザインは、周囲への圧迫感が少なく、歩行の邪魔になりにくい形状です。フラットタイプの取付方法について組み立て時にボルトの強さを調節することで、安定脚の角度をご調整いただけます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
0.73
タイプ
組立:有り(組立式) 安定脚は、ローパーテーションを自立させる場合に必要な補助脚です。設置するパネルの枚数・レイアウトに応じて、必要なオプションパーツの数量は異なります(オプションパーツの選び方)。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×38×180(板厚:8)
ペーパーハニカムを使用しているので、従来のものに比べて、軽く設置の際の移動も楽に行えます。
適合
APF、PSAシリーズ
材質(本体)
スチール紛体塗装(シルバー)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
32×400×162
1個
¥5,098
税込¥5,608
7日以内出荷
パーティション等のスタンド脚としてご使用ください。
材質
アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄
質量(g)
411
タイプ
GF-Gフレームにも使用可能
1個
¥1,419
税込¥1,561
当日出荷
お客様の目を引く店頭や店内の大型パネル(スチレンボード)を自立させるのに最適。
仕様
B1サイズ9mmまでのボード用、折りたたみ式
材質
スチール・クロームメッキ
質量(kg)
0.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
295×230×132
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
パーティション(Dパネル)を単体で設置する場合に必要な安定脚です。
適合機種
パーティションOUシリーズ(Dパネル)H1100~1800mm
材質
アルミダイキャスト(塗装)
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×200×230(片側)
アズワン品番
64-0854-54
1セット(2個)
¥7,498
税込¥8,248
21日以内出荷
発泡ボードなどの厚手のポップ用です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
110×40×32.5
仕様
パネル用
対応メディア
3~7mm厚
ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
よくあるレイアウト例や必要パーツの選び方についてまとめましたので、ご購入の際の参考にしてください。
材質
アルミニウム合金(粉体塗装)
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×37×144
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
紙製の組み立て式スタンドです。表面に強力両面テープが付いているので立てたいものに直接貼って使います。
安価なので展示会やディスプレイに重宝します。また、本体上部に穴が空いているので吊り下げることもできます。
MT0~MT6までの7種類と豊富なので目的に合わせて選ぶ事ことができます。
材質
紙
簡単、便利、サイズも色々。組み立て式の紙製スタンド。
軽くて強力テープ付き。強度バツグン。スピーディーな作業が可能です。
色
ホワイト
1台
¥6,698
税込¥7,368
5日以内出荷
トラスコ品番
466-3993
質量(kg)
2.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×460
1台
特価
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
スチール
支柱(mm)
W50
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
最大:500×385×1400(1000+400)
1台
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
※当商品は、パネル本体のみとなります。パネル本体のみでは、自立設置はできませんので、ご注意ください。1枚で自立させるには別売の安定脚が計4個必要です。ローパーテーションは、カラーとサイズの組み合わせ次第で、多目的にご使用いただけます。
材質
芯材:ハニカムコア、クロス:ポリエステル、フレーム:アルミニウム合金(アルマイト加工)
厚さ(mm)
32
タイプ
パネルのみ(脚無)
色(フレーム)
シルバー
同ブランドのパーテーションにのみ使用できます。
材質
アルミニウム合金(粉体塗装)
質量(kg)
0.3
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×37×144
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
打ち合わせスペースや商談スペースなど、簡易に間仕切りができます。
使用シーンに合わせて自由な大きさに調整できます。
テーブル等でプライバシ-保護や飛沫防止の間仕切りに!
用途打ち合わせスペース、商談スペースの間仕切り
デスク周りなどプライバシーを保護できて集中力もUPします。
共有スペースの間仕切りに使用する事で飛沫防止がおこなえます。
付属品
タッピングビス8個
材質
パネルフレーム:軟質・硬質PVC材、補強材:アルミ材/アルマイト仕上げ、安定脚:スチール、タッピング:鉄
厚さ(mm)
(パネルフレーム)1.5、(補強材)1
寸法(mm)
(安定脚)長さ320×差し込み部82
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
(パネルフレーム)1840×30×12、(補強材)1840×12×12
取扱説明書
(0.87MB)
パーティションを単体で設置する場合に使用する安定脚です。
材質
アルミ
色
グレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36×200×230(片側)
アズワン品番
64-0858-68
1個
¥8,198
税込¥9,018
21日以内出荷
パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に
材質
紙製
厚さ(mm)
7
グリーン購入法
適合