パネルカーペットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
115件の「パネルカーペット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「防音タイルカーペット」、「カーペット」、「パネルマット」などの商品も取り扱っております。
用途事務所、通路、ロビー、ホールなどに。 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) ポリプロピレン100% 厚さ(mm) 約6 材質(裏) PVC パイル長(mm) 約3 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G
1箱(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さ(mm) 6 規格 1/10ゲージ パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090217
1枚ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ピクセルは原着ポリプロピレンを使用した、機能的なタイルカーペットです。デザイン・機能だけでなくコストパフォーマンスにも優れ、病院や学校をはじめ、店舗やオフィスなど様々なシーンでご利用いただけます。【耐候性】日光による色あせがしにくい特性があります。【耐薬品性】塩素系漂白剤に対しても色あせや変形しにくい特性があります。【美観の持続】ポリプロピレンは長繊維のため遊び毛を出さず、使用中の美観と快適性が持続します。
シリーズ PIXEL 寸法(mm) 500×500 材質(パイル) ポリプロピレン100% 形状 レベルループパイル ケース質量(kg) 約20 パイル長(mm) 3.5 材質(バッキング) ポリ塩化ビニル+ガラス繊維布 工法 市松貼り(推奨) 防炎性能試験番号 EO 910056 制電性(KV) 人体帯電圧2.0以下(JIS L 4406 23℃ 25%RH 合成ゴム底靴) パイル密度 1/10ゲージ×10.5ステッチ ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆(J10-30743) 全厚(mm) 6.5
1箱(16枚)
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせてカラフルでかわいい空間に。
寸法(mm) 400×400 材質(パイル) BCFナイロン100% 加工 フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布) ポリエステル不織布 パイル長(mm) 5(カットパイル) 材質(バッキング) ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法 吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号 E2140089 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 11 全厚(mm) 10 人体帯電圧(kV) 3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャラクターシリーズに吸着加工がつきました。 スマイフィール アタック260と組み合わせて楽しく元気な空間に。
寸法(mm) 400×400 材質(パイル) BCFナイロン100% 加工 フッ素系樹脂による防汚加工 材質(基布) ポリエステル不織布 パイル長(mm) 5(カットパイル) 材質(バッキング) ソフトバックQ(裏面吸着加工) 工法 吸着工法(表面が平滑なフローリング・塩ビタイル・塩ビシート・クッションフロア・セラミックタイル等/接着剤不要)・全面接着工法(コンクリート・モルタル・木造床(合板など)/接着剤エコGAセメント) 防炎性能試験番号 E2140089 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 11 全厚(mm) 10 人体帯電圧(kV) 3.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(2枚)
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

置いて貼っていくだけの簡単施工!。裏面が微粘着ですので、はくり紙を剥がして並べて貼るだけです!。表面がビニール製なので、水や汚れが簡単に拭き取れます!。表面はエンボス加工。夏でもさらっとした感触で、冬にはヒヤッと感じにくいです。消臭機能、カビ抑制!。1パック分(4枚)並べると約90cm角で約半畳分です。
用途リビング、キッチン、ランドリー、キッズルームなどに!。平滑な面でのみ使用できます。貼ることができる箇所:フローリング、クッションフロア 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間:塩ビ発泡層、裏面:基材+微粘着剤(アクリル系樹脂)、はくり紙:PE 耐熱温度(℃) 約60 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 450×450×3
1パック(4枚)
3,198 税込3,518
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

規格 1/10ゲージ シリーズ TG-3000 寸法(cm) 50×50 パイル長(mm) 3、ループパイル(全厚6) 材質(パイル) BCFナイロン100% 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス不織布 防炎性能試験番号 E0090068 制電性(KV) 人体帯電圧1.0以下(JIS-L-4406 23℃ 25%RH 合成ゴム)
1箱(16枚)
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

40年以上の歴史を誇るタイルカーペットの代名詞。長年の経験で培われた安心の日本製・品質。
材質(パイル) BCFナイロン100% パイル長(mm) 3.5(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO830367 寸法(mm) 500×500 ゲージ 1/10 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ ステッチ 13
1箱(20枚)
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 1枚から購入可能なバラ売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1箱(20枚)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

耐候性・耐薬品性にすぐれています。日光や塩素系漂白剤に対しても、色褪せしにくい特性があります。 すぐれた制電性があります。パイルに導電糸を混入してありますので、1KV以下の制電性を継続的に保ちます。
用途通行量が中程度の場所に適しています。 応接間、ホテルの客室・レストランなどの一般家庭から業務用です。 シリーズ NT350 サイズ(cm) 50×50 材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% その他 ケース売りもあります タイプ ベーシック 材質(パッキング) PVCガラス不織布 機能 防炎、制電 パイル長(mm) 3.5ループ(全厚6.2) 防炎性能試験番号 EO 060039 制電性(KV) 1以下 パイル密度 1/10G×10.5ST
1枚
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法(cm) 50×50 材質 ポリプロピレン(原着)100% 質量(kg/m2) 4.4 パイル長(mm) 3(±0.5) 密度 G1/10 S43/10cm 材質(バッキング) 特殊PVC(非リサイクルバッキング) 制電性(KV) 1以下(JIS L-4406 23℃25%RH合成底) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ グリーン購入法 適合 全厚(mm) 6(±0.5)
1箱(20枚)
7,998 税込8,798
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リサイクルPET繊維使用。
用途業務用施設、及び一般家庭、ホテル、学校、病院など 長さ(m) 30 材質 ポリプロピレン+PET
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンクリートなどの硬い床に長時間立ち続ける作業時におすすめです。マットを敷く事で底冷え対策にも効果的です。
用途工場や倉庫作業の立ち作業に。オフィス・店舗の立ち作業に。スーパー・コンビニのレジ作業に。 材質 PVC 厚さ(mm) 6 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プラスチック床タイルの代名詞、歴史を誇るコンポジションビニル床タイル
用途【建物】オフィスビル、学校、病院、公共施設、商業施設など 【部位】一般室、廊下、階段、バックヤードなど 寸法(mm) 304.8×304.8 仕様 【材質区分】コンポジションビニル床タイル 半硬質 CT 材質 塩ビ 厚さ(mm) 2.0 JIS規格 JIS A 5705 認証番号 TC0308167 質量(g/枚) 360 接着剤 【一般工法】セメントP/セメントAK。【低温時・放置床工法】セメントU10。【耐水工法】セメントU10/セメントEP20 工法 【一般工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【低温時・放置床工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート。【耐水工法】(下地)セメント系・モルタル・コンクリート
1箱(50枚)
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質 表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm) 900 厚さ(mm) 0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ 9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フローリング・リノベシート
材質 (表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
1セットほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

優れたコストパフォーマンス。 会議室など、少人数の空間に最適。
材質(パイル) 原着ポリプロピレン100% パイル長(mm) 3(ループパイル) 防炎性能試験番号 EO970014 寸法(mm) 500×500 シリーズ GA-400 材質(バッキング) 塩ビ樹脂+ガラス繊維布 工法 ピールアップ工法(下地:スチール・プラスチック・塩ビタイル、乾燥したモルタル・木造床(合板など)、接着剤:エコGAセメント) ゲージ 1/10 塗布量 40~60g/m2(スチール・プラスチック・塩ビタイル)、60~100g/m2(乾燥したモルタル・木造床(合板など)) ステッチ 14 全厚(mm) 6 人体帯電圧(kV) 1.0以下(JIS L 1021-16 23℃ 25%RH 合成ゴム底)
1箱(20枚)
特価
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワタナベ工業タイルカーペット
耐薬品性に優れ、漂白剤でのスポットクリーニングも可能です。 防汚性、防音効果に優れています。 含有率が低いため、乾燥が早く、水切れが良いです。
用途工事の事務所、休憩場、ビルや店舗の床材用マット 材質 表面:ポリプロピレン(PP)100%、裏面:PVC100% 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 厚さ(mm) 6 質量(kg) 1
1枚
特価
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ピールアップ形接着剤。 初期粘着力に優れる。強いズレ抵抗性を持つ。再接着力あり。 非引火性。
成分 アクリル樹脂系エマルション形 貼合せ可能時間 20~180分 外観 乳白色 ペースト状 保管環境 直射日光の当たらない場所(5℃~35℃) ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 施工面積(m2) 吸水性下地 0.06~0.10kg、非吸水性下地 0.04~0.06kg 待機時間 接着剤が半透明になるまで20~60分 仕様 カーペットタイル・ピールアップ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

傷んだり汚れた部分だけ張替えたり、水洗いもできる、便利なタイル式の防音カーペット。 防音へのリモデルが簡単に行えます。 床衝撃音を低減できるので、子供部屋で積み木を倒すなどの硬くて軽い音には特に効果的です。 ペットの鳴き声がキンキン響くようなお部屋に設置すれば、キンキン音をやわらげます。 置き敷きタイプのタイル状なので、お部屋の広さや形状に合わせて自由なレイアウトが可能です。
厚さ(mm) 6.5 長さ(mm) 500 幅(mm) 500 仕様 縁加工/四辺切り放し 質量(kg) 1.3/枚 表面 ポリプロピレン繊維、レベルループパイル 防炎性能試験番号 EO 900561 面密度(kg/m2) 5.2 裏面 ポリエステル不織布+塩ビ樹脂 サイズ(mm) 500×500 制電性(KV) 2以下(20℃20%RH JIS L 1021ストロール法) ホルムアルデヒド等級 告示対象外製品
1箱(8枚)
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)