パネルクランプ 単管のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
106件の「パネルクランプ 単管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特殊クランプ」、「壁つなぎクランプ」、「防犯カメラ固定」などの商品も取り扱っております。
材質 鉄(ユニクロームメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-4999 寸法(mm) 90×90×3厚 質量(kg) 1
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

単管にタル木を固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと平行に固定するためのクランプです。単管にタル木(サイズ:フリー)をパイプと自在方向に固定するためのクランプです。
用途単管向けタル木固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6885 質量(g) 395 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
529 税込582
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 ナット・座金付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
649 税込714
当日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6891 質量(g) 440 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
769 税込846
当日出荷

タイプ 自在 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

単管への水銀灯等の取り付けに使用します。 30°勾配まで調整可能です。
仕様 金属製丸形フランジ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

単管と垂木をつなぐためのクランプです。Φ48.6専用
用途建築現場、DIYに 材質 スチール 質量(kg) 0.41(1個) 規格 (社)仮設工業会非該当品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1個ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ トラスコ品番 856-6892 質量(g) 440 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
699 税込769
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。
用途垂木と単管接合用 材質 熱間圧延高張力鋼 質量(kg) 0.45 規格 仮設工業会認定外品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(40個)
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ 直交 規格 仮設工業会認定外 表面処理 電気メッキ 適合パイプ径(Φmm) 48.6 質量(kg/個) 0.45
1個ほか
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷

形鋼・アングル材等への単管の取り付けに使用します。
適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単管へのポリ台(取付自在型)等の取り付けに使用します。 ボルトタイプは、ケーブルハンガー(仮設用)、WB取付ステー等の取り付けに使用します。
付属品 座金・ねじ付 適合パイプ径(Φmm) Φ42.7~Φ48.6
1個
999 税込1,099
当日出荷

型式 兼用 質量(kg) 0.36 タイプ 兼用 穴付 適合パイプ径(Φmm) Φ48.6・Φ42.7兼用
1個
349 税込384
当日出荷

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質 スチール、クロメートメッキ 仕様 12mm板材固定可能 トラスコ品番 856-6893 質量(g) 540 タイプ コーナー 適合パイプ径(Φmm) 48.6 2018年トラスコ掲載ページ 7 1226
1個
979 税込1,077
当日出荷

付属品 ボルト・ナット・スプリングワッシャ(押さえの金具付き) 材質/仕上 鉄/ユニクロメッキ仕上げ タイプ 標準タイプ
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

接合部分が回転する首振タイプと直角に固定する。 固定タイプを選べます。 ドライバー1本で簡単に組立てできます。 異なったパイプを自由に組み合わせて使えます。
1箱(20個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

単管に固定できますので立看板の転倒防止にどうぞ。
材質 鉄(クロメートメッキ仕上げ) トラスコ品番 740-1884 寸法(mm) 48.6Φ用クランプ、25角パイプ用チャンネル
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

安定性、耐錆性、耐久性に優れたクランプです。 直交(固定)と自在タイプがありますので用途に合わせてお使いいただけます。 (社)仮設工業会認定品。
用途Φ48.6鋼管用 材質 熱間圧延高張力鋼(有色クロメートメッキ) 質量(kg) 約0.71(1個あたり) 規格 (社)仮設工業会認定品 適合パイプ径(Φmm) 48.6
1箱(30個)
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大筋違2本と中桟2本の計4本取付可能。 無溶接で品質安定。 ナット抜け止め加工ボルト使用。
仕上 (パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板、(ピン部)ユニクロ・銀色 適合パイプ径(Φmm) 48.6・42.7
1個
759 税込835
当日出荷