- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 看板・POP・掲示用品
- パネルスタンド a3のおすすめ人気ランキング
パネルスタンド a3のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新199件の「パネルスタンド a3」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「A3パネル」、「スタンド a3」、「パネルスタンド」などの商品も取り扱っております。
スナップ式フレームで掲示物の出し入れ簡単な案内板。ボード面はタテにもヨコにも使用可能です。ボード面の角度は固定(約60度)です。透明カバーで掲示物を守ります。屋内でご利用ください。
材質
ベース:スチール(粉体塗装) フレーム・脚部:アルミ 表面:PET
色
シルバー
アルミニウム製です。上から下に見やすい角度設計です。四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。縦、横兼用で使用できます。屋内でも屋外でも使用出来ます。
仕様
組立品
材質
アルミニウム
2018年トラスコ掲載ページ
10 0625
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適。中身を鮮やかに見せる、片面・両面用サインスタンド。ショップのディスプレイに大活躍。
厚さ(mm)
1.7
材質
アクリル樹脂
内寸(mm)
パネル取付面/ワイヤー部分:H283~500×W230×t22
材質
スチール
質量(kg)
2.2
耐荷重(kg)
1.0まで
ボード部分はブラックボード用マーカーで書き消し自由、マグネットも使用できます。A3用ポスターパネルとしても利用可能です。面板は角度調節・タテ、ヨコ回転可能です。
材質
(本体)アルミ。。(透明シート)ポリカーボネート。。(面板)スチール
色
板面:黒、枠:シルバー
仕様
完成品。。マグネット対応
トラスコ品番
382-8255
幅(mm)
460
高さ(mm)
1000
質量(g)
4860
奥行(mm)
337
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
サイズ
A3用
仕様
組立式、高さは2cm間隔で調節できます。
種別
H92~130cm ベース直径40cm 板面
質量(kg)
4
アズワン品番
61-7247-50
素材
スチール製 パネルカバー
1個
¥17,900
税込¥19,690
翌々日出荷
材質
スチール
質量(g)
394
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×130×390~720
TKG品番
9-2034-0101
TKG品番(2017)
6-1840-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
パネルがフレームと一体化 直立型で場所を取らないスタンド
面板差し替えで仕様変更も可能〈片面表示のみ〉
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚、底板/アルミ複合板(黒)3mm厚
タイプ
片面
材質(フレーム)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上(ブラック)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
材質
スチール、クロームメッキ
簡単に発泡パネルが立てられます。
材質
PET樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
150×90×30
仕様
5mm、7mmのボード用
カードメモ帳化粧箱POPCDなどのスタンドに最適 。
足をスライドさせて奥行調整できる 。
ゴム足を外して分解すれば持ち運びにも便利 。
クロームメッキ仕上げだから錆びにくい 。
スライド幅:5~20mmまで
材質
鋼材(クロームメッキ)
壁面に頼らず、自由な場所でラミネート表示が行えます。
表示板をタテ・ヨコどちらにもセットできます。
約40cm分の高さ調整が可能です。
材質
(フレーム)ポリプロピレン、(伸縮ポール)アルミ、(ホルダー・コネクター)ABS樹脂、(ベース)鉄/艶消し黒塗装
仕様
A3用
トラスコ品番
826-4387
質量(kg)
約3.15
高さ(mm)
(タテ表示)962~1390、(ヨコ表示)901~1329
台座径(Φmm)
300
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様
組立式、受けの位置は固定です。
色
ブラック
素材
スチール製
4辺全てが開閉できるスナップ式フレームですので簡単に掲示物の出し入れができます。縦横兼用で使用可能です。
用途案内表示として。
仕様
縦横兼用
セット内容
床接地面クッション材:フェルト
材質
フレーム・支柱部:アルミ、ベース部:スチール(粉体塗装)、裏板:プリント紙化粧木質ボード、カバー:透明ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)
12
色
シルバー、板面:透明
枠の色
シルバー
シンプルで美しいインフォメーションボード。本体と同色のマグネットバーが2本付属しており、本体全面に使用できます。
本体幅はA4用紙がタテにぴったり納まるサイズです。
L字型の本体の上下2箇所のネジにワイヤーを張り、後方へしならせるように組み立てます。
本体の底には床面キズ防止のため、厚み5mmほどのゴムをクッション材として貼ってあります。
付属品
マグネット2個付き
外寸(mm)
215×340×1170
ポスターを360度自由な向きで展示できるポールスタンド。【パネルが360度回転】パネル部分は360度回転するので、縦・横・斜め自由な向きで展示できます。角度の調節は工具不要で簡単に行えます。矢印ポスターなどを入れると順路案内に最適です。(矢印ポスターは付属しておりません)
材質
表面カバー/アクリル 透明1.5mm厚、面板/アルミ複合板(白)3mm厚
色
ブラック
材質(フレーム)
ポール・パネル:アルミ押出し材/アルマイト仕上(ブラック)(スライドポール)
材質(ポール)
アルミ押し出し材/アルマイト仕上(スライドポール)
材質(ベース)
スチール製/表面コートステンレス Φ300
POP掲示はおまかせ。
発泡パネルの掲示も可能。
高さ調整はレバーでワンタッチ。
結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。
コーナーセンターどちらにも使える。
仕様
組立
材質
本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×135×450~720
高さ伸縮と角度調整が出来る表示スタンドです。オリジナル表示を差し込むことが出来ます。スマートでシンプルなデザインです。ベースに水を注入して重りとして使用可能です。
用途イベント会場などの案内標識に
取付方式
スタンド式
材質
(フレーム)アルミ、(伸縮棒・ベース)ステンレス、ABS樹脂
寸法(mm)
(フレーム)240×330
高さ(mm)
750~1250
ベース寸法(mm)
250
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷