- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- パネルタンクのおすすめ人気ランキング
パネルタンクのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新392件の「パネルタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タンク 10トン」、「受水槽」、「ステンレス受水槽」などの商品も取り扱っております。
最大比重1.9までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段あるいは3段積みが可能です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2・3等級の薬品や食品用溶液、工場危険物薬液、その他に対応可能。
材質
内容器:超高分子量高密度ポリエチレン。パレット:亜鉛メッキ鋼板。外枠:亜鉛メッキ角パイプ
質量(kg)
63
規格
UNマーク/なし
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)
80
材質
FRP
キャスター
なし
色
内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)
70
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。
受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
回転成型により製造しているので内部に繋ぎ目が無く、耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。
ドレン口に向かって底部に傾斜が付いているのでタンクを傾けなくても内用液が残らずお手入れも簡単です。
発泡スチロール製の受け台が付いているので横滑りしません。
オレンジ色は液体が透けて見える為内容量が確認できます。
ブラックは光を通さないのでタンク内に藻が生えにくく紫外線に強いです。
用途農作業等における散水用・防除用、工事における作業用水用
付属品
受台・固定用バンド、ドレンキャップ、エア抜きキャップ
材質
本体:ポリエチレン(PE)、受台:発泡スチロール
商品タイプ
本体
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。
トラスコ品番
459-4053
材質
内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ)
幅(mm)
1200
質量(kg)
80
奥行(mm)
1000
注水口内径(mm)
144.5
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
スチール製のパレットを採用しサンバルク#1000TCシリーズで最軽量・最低段積み高さを実現。
海上コンテナー内での段積み性もアップ。
フォーク差込口を拡大したことで、フォーク及びハンドリフトによる作業性も向上させました。
仕様
UN表示無し
幅(mm)
1200
質量(kg)
62
高さ(mm)
1147
奥行(mm)
1000
外寸(mm)
1200×1000×1147
注水口内径(mm)
144.5
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
豊富な品ぞろえで施肥・灌水・防除等の効率がアップします。
用途農業用の散水・灌水に使用可能。
内径(inch[mm])
(排水口)25
商品タイプ
本体
1個
¥229,800
税込¥252,780
当日出荷
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番
456-8877
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
1560
直径(Φmm)
2860×3200
使用温度範囲
-20~60℃
肉厚(mm)
(タンク)15
架台
鋼製枠高さ/1215mm
マンホール(Φmm)
(タンク)500
1個
¥3,798,000
税込¥4,177,800
20日以内出荷
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体
完全液出しが可能な密閉型タンクです。ほとんどの無機薬品に対応可能です。
用途内層ナチュラル、完全液出しで食品分野に最適。水から無機薬品、食品用など幅広い薬品貯槽タンクに。
トラスコ品番
456-8915
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
310
直径(Φmm)
1740×1780
使用温度範囲
-20~40℃
肉厚(mm)
(タンク)10
架台
鋼製枠高さ/760mm
マンホール(Φmm)
(タンク)500
1個
¥1,198,000
税込¥1,317,800
40日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
耐衝撃性・耐久性に優れた液体運搬用タンクです。軽トラック、テーラーに横積み可能です。ロープ掛けができ、確実に固定できます。
オレンジ色は液体が透けて見えるので内容量が確認できます。
用途農作業等における散水用、防除用。工事における作業用水用。
材質
ポリエチレン(PE)
色
オレンジ
商品タイプ
本体
300W以下の浅井戸・加圧給水用自動ブラダ式ポンプ(別売)、浅井戸自動ポンプ(別売)と組み合わせて使う受水槽です。
仕様
密閉構造、ボールタップ付、断水リレー付、吸込管付
タイプ
13mm複式ボールタップ
配管口径
水道管/13mm、吸込管/25mm、いっ水管/30mm
材質(水槽)
ポリエチレン
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
容量(L)
1050
外寸(mm)
1200×1000×1172
アズワン品番
1-3737-01
1個
¥219,800
税込¥241,780
当日出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1560×1080×575
外寸(mm)
1700×1240×730
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
620.3(63300)
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4