パネルマウント 端子台のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「パネルマウント 端子台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンダ付用端子」、「Acアダプター 12V」、「sl端子」などの商品も取り扱っております。
取付方式 直付け 結線方式 ネジ 定格電圧(V) 600 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC3000
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 端子ねじ M3×8 端子間ピッチ(mm) 11 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) フェノール(UL94V-0) 端子金具 ハンダ付け用端子 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
379 税込417
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 SL-4000-ASVのレセプタクル側のみの商品です。 材質 主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
469 税込516
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上 本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0) ブラック
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式 ハンダ/タブ兼用 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 結線方式 スクリューレス 極数 1P 色(本体) W(白) 材質(絶縁体) 本体:ナイロン66(UL94V-0)。ボタン:P.P.E(UL94V-0) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上 定格電流(A) 10 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24) 標準剥線長(mm) 9~10 端子金具 187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子 取付板厚(mm) 0.8~2.0 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 ネジ 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 9.5 定格電流(IEC)(A) 25 定格電流(UL)(A) 25 材質 主絶縁材/P.B.T. (UL94V-0) 適合規格 UL規格、TUV規格 定格電圧(V) 300 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 色(本体) B(黒) ねじ締付トルク(N・m) 1.2MAX RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC3000
1個
789 税込868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

極数 2 仕様 RS XLR形式配電コネクタ. 信頼のRSブランドがお届けする、この配電端子フィードスルーコネクタを使用すると、XLR形式のシャーシを貫通して2ポジションワイヤを確実に接続することができます。 壁コンセント及びラック取り付けに適している、このXLR形式配電コネクタは、標準的な配線で独自の構成を接続する場合に役立つツールです。. 特長と利点 標準のXLR切抜きに適合 前面又は背面から取り付け可能 低プロファイルの背面により、省スペースを実現. この製品群には以下が含まれます。 品番 : 898-7633 898-7633 : 2ワイヤ端子(皿穴付) 品番 : 898-7637 898-7637 : 2ワイヤ端子(プレーン穴付) 取付方式 パネルマウント シリーズ FT 端子種別 フィードスルー 定格電流(A) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 オス・メス メス
1個
1,860 税込2,046
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付方式 ハンダ/タブ兼用 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 定格電圧(V) 250 端子金具 ハンダ付け兼用110タブ端子(t0.8mm) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
219 税込241
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

取付方式 ハンダ 結線方式 ネジ 色(本体) B(黒) 端子ねじ M4×8 端子間ピッチ(mm) 10.16 定格電流(UL)(A) 15 適合規格 UL規格 定格電圧(V) 250 材質(絶縁体) P.B.T.(UL94V-0) 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500V) 端子金具 ハンダ付け用端子 耐電圧(V/min) AC2000
1個
309 税込340
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 3.81 定格電流(IEC)(A) 5 定格電流(UL)(A) 5 仕様 出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。 材質 主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0) 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 9 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) GY(グレー) RoHS指令(10物質対応) 対応 耐電圧(V/min) AC2000
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7557種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PhoenixContactCOMBICONPLW10mmフィードスルーパネル取り付け端子台.PhoenixContact製10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの製品シリーズです。10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックには、外側にプッシュロック接続、内側にアングル型のクイックフィットプッシュイン接続があります。この10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの接続容量:単線2.5→16mm2、より線2.5→25mm2(14-4AWG)10mmピッチフィードスルーパネル取り付け式端子ブロックの可燃性等級は、UL94V0です。
材質 ポリアミド グレー タイプ 端子台 ピッチ(mm) 10 極数 4 シリーズ PLW16-6/4-10 定格電流(A) 41 行数 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 定格電圧(kV) 1 結線方法 スクリュー オス・メス オス 実装タイプ パネルマウント 接続方向 ストレート
1個
3,798 税込4,178
7日以内出荷

取付方式 直付け 結線方式 スクリューレス 端子間ピッチ(mm) 5.08 定格電流(IEC)(A) 10 定格電流(UL)(A) 10 適合規格 UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984) 定格電圧(V) 300 定格適合電線 単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) 接触抵抗(mΩ) 30以下(初期値) 使用可能電線範囲 単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上 標準剥線長(mm) 10 推奨適合工具 マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可 操作部色 W(白) 色(本体) B(黒) 耐電圧(V/min) AC2000
1個
459 税込505
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

材質 PBT 端子種別 埋め込みネジ 材質(コンタクト) 真鍮 動作温度範囲(℃) -40~+90 コンタクトめっき ニッケル
1個
1,340 税込1,474
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付方式 プリント基板 結線方式 スクリューレス 極数 1P 定格電流(UL)(A) 10 エスコ品番 EA940DM-165
1個
345 税込380
3日以内出荷

電線を貫通接続するための端子台です。ワンタッチカバー付きです。
材質 本体:ポリブチレンテレフタレート(難燃グレードUL94V-0)、カバー:ポリカーボネート(難燃グレードUL94V-0) 幅(mm) 18 ブラック 高さ(mm) 16.3 タイプ 貫通用 定格 300V-25A 取付ピッチ(mm) 11 適合ビス M4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フエニックス・コンタクトConnector PCB Feedthrough 12A 250V 10way
仕様 シリーズ = COMBICON DFK-MTSB。極数 = 10。取り付けタイプ = パネルマウント。ピッチ = 5.08mm。定格電流 = 12A。端子方法 = はんだ付けアイレット。素材 = ナイロン。定格電圧 = 320 V RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

仕様 極数 = 12。取り付けタイプ = フリーハンギング, パネルマウント。ピッチ = 9.5mm。定格電流 = 20A。端子方法 = スクリュー。ケーブルサイズ = 12 AWG。素材 = ポリアミド。色 = 黒。動作温度 Min = -40℃。動作温度 Max = +105℃。コンタクト材質 = 真鍮。コンタクトめっき = 錫。。ポリアミド製バリアストリップ. 黒色、ポリアミド製ハウジング M3.5、スチールニッケルめっきねじ 最大トルク: 0.8 Nm -40 → +105 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,640 税込1,804
翌々日出荷