パネのおすすめ人気ランキング

2026/04/18更新
110,694件の「パネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パネル」、「スチレンボード」、「換気スリーブ」などの商品も取り扱っております。
ニューエコのりパネ アルテランキング1位
のり付きパネル。 ポスター、POP等エコ対応展示ボードです。 軽量でコストパフォーマンスにも優れた商品です。
エコマーク認定認定
1枚
179税込197
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ハレパネ プラチナ万年筆ランキング2位
元祖、貼れるパネルのロングセラー。3mm厚は、カットがしやすく、加工性に優れており、初めて作業をする方にもおススメ。
用途小さなPOPや短期間の掲示におススメ。材質ポリスチレン
1枚ほか
729税込802
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

折込のこぎり 替刃式 モノタロウランキング3位
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

のり付きボードNKタックⅡ 積水化成品工業ランキング4位
乾燥時(冬)のカール発生を抑制します。 カッターで簡単にカットできるので、どなた様でも簡単に加工できます。 表面はポリオレフィン樹脂フィルムをラミネートしているので耐水性に優れています。
用途POP制作の素材。 販促物作成の素材。 ディスプレイの演出素材。 写真パネルの台紙。 プレゼンテーションの台紙。
1ケース(10枚)ほか
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

のりパネ(5mm厚) アズワンランキング5位
1セット(10枚)
2,930税込3,223
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。仕様裏面強力粘着加工付材質アルミ付きガラスクロステープ幅(mm)38テープ長さ(m)2.3テープ厚さ(mm)1.5耐熱温度(℃)550取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698税込2,968
当日出荷

押し込むだけで簡単にポンチングできます。先端がフラットになっているため、釘頭部を傷めにくいです。打力調整機能付です。
用途釘締めに材質本体/プラスチック、先端/スチール全長(mm)136本体質量(g)50先端形状フラット胴径(Φmm)18本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×136×18
1個
2,298税込2,528
3日以内出荷

寸法(mm)47×14×5付属品テグス10m材質スチールタイプスタンダードタイプ耐荷重(kg)0.8以下(両端付近に2個使用の場合)
1パック(10個)
559税込615
当日出荷

パネルを立てる紙製スタンドです。組み立てが簡単で厚紙仕様です。
用途店頭ディスプレー、各種展示会、プレゼンテーション、教育資材などの展示に材質紙製厚さ(mm)7グリーン購入法適合
1セット(10枚)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質:ポリスチレン,紙。サイズ:400×550×3mm
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。仕様両面白紙貼済材質ポリスチレン、紙寸法(mm)400×550×3
1個
491税込540
当日出荷


用途に応じて使い分けれるソフト、ミディアム、ハードの3本セットです。 乾いた状態で埃取り、洗剤をつけて濡らして使用もできます。 塗装を傷めず、車体を傷つけることなく安心してご使用いただけます。 傷のつきにくいメタルフリー構造。グリップエリアでバランスをとり、ユーザーの疲労を最小限に抑えます。 ハンドル先端の穴にストラップを付けて、吊るして乾かすことができ場所をとりません。 エンブレムの隙間やトリム、タイヤホイール、ボルトの穴などの掃除にも活躍!社内のエアコン吹き出し口や小物入れ、コンソールボックスなどの隙間の掃除にも使用できます。
用途用途に応じて使い分けください。 【ソフト】車内:インパネ、ボタンの隙間など 【ミディアム】車外:車のロゴやエンブレム等、窓の隙間、メッシュグリルなど 【ハード】掃除が難しい隙間:頑固な汚れ、窓の隙間、インパネ、タイヤホイールなどセット内容3本ブラック長さ(cm)22材質(毛)【ソフト】PP(ポリプロピレン)。【ミディアム】豚の剛毛。【ハード】ナイロン
1セット(3本)
2,298税込2,528
当日出荷

用途建築用ラス張り、断熱材・外壁シート打ち。ステープル幅(mm)10.6~13ステープル足長さ(mm)6~12質量(g)556適合ステープル(MAX)1208F、T3-10MB、T3-10MB-L、T3-6M (Rapid)#53、#13、#23、#24
1個
1,998税込2,198
当日出荷

対象車種:ハスラー。インパネ周りにも遊びゴコロをプラス。収納としても使用できます。※HYBRID G、HYBRID Gターボに取り付ける場合は、別途インパネアッパーボックスセットが必要となります。※取り付け後は、再度脱着することは出来ません
適合車種HUSTLER
1個
1,598税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

主に電動タッカー、エアー式タッカーで使用するタッカー針です。
用途内装クロスの下地張り、断熱材の固定、ベニヤ張り、桟の固定、合板の固定等に材質軟鋼線材(Q235)線材(幅×厚さ)(mm)1.12×0.6
1箱(5000本)
329税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

対象車種:ハスラー(G)。※左側 リッド付き/ピアノブラックをHYBRID G、HYBRID Gターボに取り付ける場合は、別途インパネアッパーボックスセットが必要となります。※マットカーキメタリックはタフワイルド、タフワイルドターボの標準装備品と同等品です
取付左側 オープンタイプ適合車種HUSTLER(G)
1個
6,398税込7,038
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

サキスボビットにトーション効果をプラスした高耐久ビットです。 くびれ部のクッション効果でビットが跳ねることなく、効率作業が行なえます。 マグネット入り。
用途ダクト、サイディングなどでのドリルネジ作業。 根太打ち、コンパネ取り付け、2X4などのロングビス、プラグレスビスもOK。種類トーション先端形状プラス(+)刃先マグネットあり両頭機能両頭
1セット(2本)ほか
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー
衝撃焼入れの切れ味が違います。 テフコートだから、サビにくく、すべりが良い のこ刃の取り替えはワンタッチ
1本
2,298税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

MAX(マックス)[事務用品・工具]ガンタッカ
プロの使用に耐える堅牢ボディ
用途建築用ラス仮止め、断熱材止め、フェルト・シート張り、荷札張り、天井材打ち等ステープル幅(mm)12ステープル足長さ(mm)6・8・10・13ステープル装填数150本寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)160×34×176質量(g)700寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)176×34×160適合ステープルT3-6M、1208F、T3-10MB(-L)、T3-13MB、T3-13H、T3-13S
1個
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

【黒が与える効果】 高級感を与える。周囲の色を引き立てて目立たせる。 【仕様・特徴】 パネルの両面に黒色の紙貼りをし、そりを押さえる構造になっています。
タイプ○片面糊付き素材パネル層:発泡ポリスチレン樹脂、両面紙貼り
1枚
1,798税込1,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)