- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 作業灯
- パノラマライトのおすすめ人気ランキング
パノラマライトのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新102件の「パノラマライト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ピラーライト」、「ledアップライト」、「工事現場 投光器」などの商品も取り扱っております。
PS04に新機能追加で天井を明るく照らせるHI-LIGHT(LED)追加で天井作業の効率UPを支えます。
電球の種類
LED
トラスコ品番
762-1469
幅(mm)
455
質量(kg)
19
高さ(mm)
1670
奥行(mm)
455
電源(V)
100
消費電力(W)
108
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)
12300
標準消費電力料金(円/h)
2.92
1台
¥179,800
税込¥197,780
5日以内出荷
LEDの光が360°ムラなく光ります。
コンパクトで軽量な為、搬入・搬出が容易に行えます。
サービスコンセント付きで、8台まで連結して使用できます。
保護ガード付きの堅牢タイプです。
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
10000
電源コード(m)
3(2P・接地2P兼用プラグ付)
仕様
サ-ビスコンセント、ON-OFFスイッチ
付属品
ファン用フィルター×10枚
材質
パイプ:ポリカーポネイト、本体:アルミ(青塗装)
質量(kg)
約8
高さ(mm)
約1420
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100
芯数
2芯・3芯兼用
色温度(K)
5500~6000
LED色
白
設置場所
屋内
連結数
最大:8
照射角
360
動作温度範囲(℃)
-25~45
電球の種類
LED
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
360度すべてを照らすLED照明
用途イベント会場、工事現場、倉庫作業等に最適。
寸法(mm)
土台:257×325
全長(mm)
850
質量(kg)
約15
光源
SMD2835
色温度(K)
5500-6000
使用環境温度(℃)
-20~50
LED寿命(時間)
約30000
明るさ(Lm)
20000
防水性
IP20屋内型
ライト寸法(mm)
155×525
入力電源(V)
AC100-240
電球の種類
LED
照射角度(°)
360
360°の照射範囲で全体を照らします。
LEDも工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。
100Vアウトレット2個搭載し、電動工具と連結の同時使用が可能です。
漏電ブレーカー付属で万一の時も安心です。
最大10台連結時には100m先も照らせます。
さらに効率41%UP電気代を削減します。
長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。
電球の種類
LED
トラスコ品番
762-1451
幅(mm)
455
質量(kg)
19
高さ(mm)
1670
奥行(mm)
455
電源(V)
100
消費電力(W)
95
コード長さ(m)
10
芯数
2芯・3芯兼用
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
明るさ(Lm)
10800
標準消費電力料金(円/h)
2.57
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
幅(mm)
355
質量(kg)
14
高さ(mm)
1110
奥行(mm)
355
電圧(V)
100
コード長さ(m)
10
プラグ
125V15A2PEポッキンプラグ仕様
電球の種類
LED
・周囲360度を広く照らすスタンドライト
・落雷や過電圧に備えるヒューズ管付き
・スイッチでON/OFF操作可能
・バルーンライトより手入れ・持ち運び・設置が簡単
・ショルダーベルト付きで持ち運びに便利
・専用収納バッグ付きで保管時の埃除けにおすすめ
・本体には、コンセント(メス)付きで、最大18個の連結が可能
・100V出力口は、他の製品、電動工具などもご使用頂けます。
・本体のコンセントプラグは、折畳式3芯タイプ(ポッキンプラグ)だから2芯タイプ3芯タイプのどちらでも対応可能
・乳白色カバーで刺激的な眩しさを抑え、作業用途でも使いやすいエリアライトです。
用途工事・作業・DIY・アウトドア・荷下ろし・避難所・リフォーム・内装工事・整備工場などに
防水保護等級
IP44(生活防水)
消費電力(W)
100
全光束(Lm)
約10000(光源の値に準ずる)
コード長さ(m)
約3(ポッキンプラグ付)
セット内容
投光器本体、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、取扱説明書
材質
アルミニウム合金+PC
寸法(mm)
Φ180×H1465
質量(kg)
約6.1
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
-30~50
入力電圧(V)
AC100-277
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼光色
光源
LEDチップ×432個
芯数
3芯・2芯兼用
色温度(K)
5500~6000
RoHS指令(10物質対応)
対応
照射角度(°)
360
1個
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
・360°配光で広範囲を照射します。
・バッテリ―に充電して使用すれば、コンセントが無い場所でも手軽にご使用頂けます。
・バッテリー駆動の他、コンセントに繋いで充電しながらの点灯でもバッテリーへの負担を抑制した仕様で安心です。
・ライトの持ち運びに便利なキャリーベルト付きです
・プラグは、2芯・3芯兼用タイプです
・乳白色のカバーで光を拡散させ広範囲を照射し、刺激的な光を軽減します。
用途工事・作業・避難所・体育館・夜間練習・お祭り・イベント・仮設トイレ・防犯・防災・停電・メンテナンス・整備・仮設照明などに
仕様
アース線:あり
セット内容
投光器本体、電源コード収納フック、ショルダーベルト、収納バッグ、保証書、 取扱説明書
材質
アルミニウム合金 + PC
周波数(Hz)
50/60兼用
使用温度(℃)
-20~50
本体質量(kg)
約5.1
入力電圧(V)
AC100~240
ランプ効率(Lm/W)
100
発光色
昼白色
光源
LEDチップ×192個
ランプ
充電中:赤ランプ点灯、充電完了:緑ランプ点灯
色温度(K)
5500~6000
バッテリー電圧(V)
18.5
点灯方式
3段階(Hi・Mid・Lo)
充電時間(時間)
約5
バッテリー容量(mAh)
4.4
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
約180×1120
使用場所
屋内外兼用
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
生活防水
点灯時間(時間)
Hi:約3、Mid:約6、Lo:約12(※赤ランプが点滅し始めたら、早めに充電を行ってください)
バッテリー寿命
充放電繰り返し回数 約500回
照射角度(°)
約360
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途工事現場・内装工事・整備工場等で大活躍!
仕様
SMD LEDチップ使用
付属品
フック取付ネジ・キャリーベルト・コードホルダー
質量(g)
4500
タイプ
電源コード式
周波数(Hz)
50/60
寸法(幅W×高さH)(mm)
850×1600
定格電圧(V)
AC100~200
色温度(K)
6400
防水仕様
IP54(雨天時は使用不可)
1台
¥45,980
税込¥50,578
翌々日出荷
直管型18W LEDを4本内蔵。スタンドベース部は折りたたみ式、商用バンにも載せられ、寝かして収納可能。また段積み収納可能コンセント付なので電動工具も使えまた連結点灯が可能(10灯まで)Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)グローブパイプ内防塵仕様可搬用把手付耐衝撃プロテクター
消費電力(W)
72
質量(kg)
16
色
昼白色
定格電圧(V)
100
全光束(Lm)
7200
周波数
50/60Hz兼用
電線長さ(m)
10
電線太さ(mm2)
2
照明装置
18W直管型LEDランプ×4
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-芯数
3C(接地付)
色温度(K)
5000
コンセント仕様
2P15A125V
電球の種類
LED
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
15900ルーメン
AC100V
寸法:H1110×W355×D355mm
重量:14kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
販売実績1万台以上!
ドラムコード機能&照明器具の2役!
10台連結使用可能!
漏電遮断器付き!
全光束(Lm)
15900
電源コード(m)
VCT2×3:10
質量(kg)
14
電源(V)
AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
1110×355×355
機能
ドラムコード機能&照明器具の2役!、10台連結使用可能!、漏電遮断器付き!
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
AC100V
電球の種類
LED
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
連結できる!全方位照射!
移動は楽々!!キャスター付!
用途仮設照明やイベントに
付属品
入力電線10m×1、防塵カバー×1
消費電力(W)
170
コード長さ(m)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×350×1217
色温度(K)
6500
使用環境温度(℃)
-20~50
光源色
昼光色
電源タイプ
電源コード
連結数
8
使用場所
屋内外
入力電圧範囲(V)
AC85~125
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水性
防雨型
入力電源(V)
100
入力電線
10m
定格光束(Lm)
22900
電球の種類
LED
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
消費電力(W)
100
寸法(mm)
約Φ770×1476
質量(kg)
約6.8
電源(V)
AC100V-240
コード長さ(m)
3
光源
SMD2835
色温度(K)
5500-6000
使用環境温度(℃)
-10~50
LED寿命(時間)
約40000
明るさ(Lm)
9000~10000
照射角
360°
防水性
IP54
電球の種類
LED
1台
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
870
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
50
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
5800
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトでも全方位に明るい!LED360度スタンドライト。雨中や粉じんの多い場所でも安心の屋外用タイプが登場。防雨型主LED灯(60W LEDユニットx3本)+20W LED上部灯(独立照明スイッチ付)。スタンドベース部は折りたたみ式、寝かして収納可能、また段積み収納可能。コンセント付なので電動工具なども使えまた連結点灯が可能(6灯まで)。Φ75自在キャスター付(2輪のみブレーキ付)。グローブパイプ内防塵仕様。可搬用把手付。汚れ防止用養生カバー&パッド付属
電球の種類
LED
使用場所
屋外
防塵防水性能
IP55 防雨型
消費電力(W)
200
明るさ(Lm)
主LED灯(180W):18000、上部灯(20W):2000
付属品
汚れ防止用養生カバー・養生パッド
質量(kg)
17.8
周波数(Hz)
50/60兼用
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
コンセント定格
2P・15A・125V接地付
電線仕様-長さ(m)
10
照明装置
60W LED×3、20W上部灯×1
芯数
2芯・3芯兼用
電線仕様-種別
VCT
色温度(K)
5000(昼白色)
電線仕様-太さ(mm2)
2
アズワン品番
64-4653-07
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
電源のない場所や停電・災害時に便利な充電式!収納バッグ付で持ち運びラクラク!
屋内・屋外兼用型、充電式、LED照明です。
カラーリングがホワイトになりました。
付属品
ACアダプター、ショルダーベルト、収納バッグ、防塵カバー(LUL-VC-L-10)
質量(kg)
4.5
色
ホワイト
電源
リン酸鉄リチウムイオンバッテリー12.8V 12000mAh
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1011×1011×1592
色温度(K)
5000
照度(Lx)
【1m】510(100%)、360(70%)、190(35%)、55(10%)、【3m】75(100%)、55(70%)、25(35%)、8(10%)、【5m】30(100%)、20(70%)、10(35%)、3(10%)
使用環境温度(℃)
-20~55
点灯方式
100%/70%/35%/10%
光源色
昼白色
充電電圧(V)
AC100(50/60Hz)
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
212×212×1557
電池寿命
約2000回
光源寿命
50000時間
充電時間(時間)
4
LED
36W
使用場所
屋内・屋外兼用
照射角
360度
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
72
電源アダプタ
【ACアダプター】IN:AC100-240V(50/60Hz)、OUT:DC14.6V/3A
連続点灯時間(時間)
4(100%)、5.5(70%)、12(35%)、39.5(10%)
1台
¥66,980
税込¥73,678
当日出荷
11100ルーメン
AC100V
寸法:H480×W260×D260mm
重量:5.5kg
電源コード(VCT2×3、10m)
養生シート
ドラムコード機能
漏電遮断器付
15台連結可能!
全光束(Lm)
11100
電源コード(m)
VCT2×3:10
質量(kg)
5.5
電源(V)
AC100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
480×260×260
機能
ドラムコード機能、漏電遮断器付、15台連結可能!
芯数
2芯・3芯兼用
電源タイプ
AC100V
電球の種類
LED
1台
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
高効率100lm/W 現場用バルーンライト
付属品
三脚・バッテリーおよびインバータ
質量(kg)
6.5(灯具1.9・三脚4.5)
電源(V)
AC90-265(50/60Hz)
全高(mm)
2.1-1.5(手動伸縮エアブレーキ付き)
色温度(K)
5500
使用可能温度範囲
-10~40℃
寿命
40000時間
エネルギー消費効率(Lm/W)
100
演色指数(Ra)
88
開脚径(mm)
(三脚)最大Φ1200
1台
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)
240×230(電球込み)
質量(g)
965
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
60
定格入力電圧(V)
100~120
色温度(K)
6500
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
7000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
「照らす」の進化系!
明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm
ロッカースイッチ採用
連結コンセント付き
マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築
自動車整備
撮影用照明
材質
本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC
寸法(mm)
約240×230
質量(g)
1050
切替方式
明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm
消費電力(W)
最大500
口金
E26
コード長さ(m)
5(VCT2C)
定格消費電力(W)
75
定格入力電圧(V)
100~120
芯数
2
色温度(K)
約6000
電源タイプ
電源コードタイプ
使用場所
屋内専用
明るさ(Lm)
8500/6000
光色
昼光色
電球の種類
LED
照射角度(°)
最大300
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
210W/28000lmと明るく、バルーンで覆う事により柔らかな光で周囲を照らします
防水保護規格IP55
電源-AC100V50/60Hz
重量-8.4kg(三脚スタンド含)
定格消費電力-210W
電源コード-5m(アース付ポッキンプラグ)
小型三脚スタンド-高さ1150~2140mm
全光バルーン直径:600×400mm
全光バルーン仕様
灯具カバー・三脚カバー付
米国CREE社製LED採用
用途お祭りやイベント会場での夜間照明に。災害救助本部や仮設施設などの照明として
仕様
【小型三脚スタンド】高さ1150~2140mm、【全光バルーン】直径:600×400mm
付属品
灯具カバー・三脚カバー付
セット内容
210W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個【2個口発送(灯部1箱、三脚1箱)】
質量(kg)
8.4(三脚スタンド含)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電圧(V)
100~240
定格電流(A)
2.1
RoHS指令(10物質対応)
対応