- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- パピッとサーモのおすすめ人気ランキング
パピッとサーモのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「パピッとサーモ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「非接触 温度計 高精度」、「赤外線温度測定器」、「食品用放射温度計」などの商品も取り扱っております。
おでこで測るでこピッと。
非接触体温計は、肌に触れずに測れるので、皮膚からの感染が抑えられ、消毒が不要で衛生的です。
寝ている人を起こさずに検温できます。小さなお子さまから家族みんなで使えます。
室内温度表示:ふだんは室温を表示してスタンバイ。ベッドサイドやカウンターに置いていただけます。
わきの下で挟んだり、口でくわえるなど、姿勢を保持する負担がいりません。
用途赤ちゃんから大人までの検温に。非接触温度計に。
質量(g)
約60(電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
46×40×81
表示範囲
体温計モード:+34.0℃~+42.2℃、温度計モード:-22.0℃~+80.0℃、室内温度:+10.0℃~40.0℃
使用電池
(CR2032)リチウム電池×1個
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AFBZX00169000
メモリー数
最大25回分
検温方式
赤外線式
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
放射率可変可能(0.10~1.00)
高確度D:S比=20:1
オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF)
最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付
暗所での作業も容易なバックライト付
-60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様
(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下
付属品
単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書
質量(g)
約170.0(電池なし)
電源
単4型電池2本
測定範囲(℃)
-60~+760
精度
読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう
表示分解能
0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
39×175.2×71.9
電池寿命(時間)
約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時)
測定範囲(cm)
約30
応答速度
約1秒
レーザー波長(nm)
635~660
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
レーザーポイント機能付きなので測定位置が一目でわかります。バックライト付きなので暗い場所でも読み取れます。
用途測定物に触れる事なく瞬時に温度を測定する放射温度計
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
185×46×143
電源
単4アルカリ電池2本
精度
±2%または±2(数値の高い方を適用)
電池寿命(時間)
連続使用14
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
おでこに温度が映る体温計。新感覚のプロジェクション型体温計がデビュー。
高齢者施設、学校、職場での検温チェックから、お風呂の温度、介護・離乳食の温度チェックまで
幅広い用途でお使いいただけます。投射から最短1秒の検温で、測る方にもお子様にも負担をかけません。
温度測定範囲(℃)
34~42.5(測定部位:額)、1~55(物体表面)、5~40(室内)
付属品
取扱説明書、添付文書、ネックストラップ
質量(g)
約60(電池含む)
電源
単4形乾電池(1.5V)×2個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約43.5×94.5×21.5
機能
手動校正機能
使用温湿度範囲
16~40度、15~93%RH以下(但し、結露のないこと)
測定確度
1.0~19.9度:±1.0度、20.0~35.9度:±0.3度、36.0~39.0度:±0.2度、39.1~42.5度:±0.3度、42.6~55.0度:±1.0度
保管温湿度範囲
‐10~60度(但し、結露のないこと)
測定モード
体温(口内/直腸/脇下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位
0.1度
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AFBZX00083000
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
特価
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
額に近づけてスムーズ検温。待たずにスピード検温。
3種類の異なる温度を測定。親しみやすい丸型デザイン。
見やすい画面表示。よごれやキズから守るセンサー部保護カバー付。
温度測定範囲(℃)
34~42.2(測定部位:額)、-22~80(物体表面)、10~40(室内)
付属品
取扱説明書、添付文書、センサー部保護カバー
質量(g)
約47(電池含む/センサー部保護カバー除く)
電源
リチウム電池(CR2032)×1個
測定精度
±0.3度(体温)、±4%または±2度のどちらか大きい値(物体表面)、±2.0度(室内)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約46.4×80.1×37.7(センサー部保護カバー未装着時)
機能
検温結果履歴25件まで保存
使用温湿度範囲
10.0~40.0度、95%RH以下(但し、結露のないこと)
保管温湿度範囲
20.0~50.0度、85%RH以下(但し、結露のないこと)
測定モード
体温(舌下補正温度)、物体表面温度(実測温度)、室内温度
最小表示単位
0.1度
アズワン品番
7-1357-11
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:227AFBZX00039000
RoHS指令(10物質対応)
対応
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
¥7,198
税込¥7,918
4日以内出荷
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)
-50~500
付属品
取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)
145(電池含む)
電源
9V角型乾電池×1個
測定精度
±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
36×134×88.5
分解能(℃)
0.1
放射率
0.95固定
サンプリング
1回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法
12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.9MB)
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
単機能で使いやすい放射温度計です。測定対象物に触れることなく、衛生的・安全に温度が測れます。サークルタイプのレーザマーカのため、測定箇所の目安が容易に確認できます。-34℃から356℃までの温度レンジをカバー。放射率の3点切り替えが可能です。(0.95、0.70、0.30より選択)
測定範囲(℃)
-34~356
測定精度
±2.5℃または±2.5%rdgの大きい方:0.0℃以上/±(2.5℃+5%rdg)℃:0.0℃未満(条件)測定環境温度23±3℃、放射率0.95のとき
分解能
0.2℃:-9.9~199.9℃(奇数は切り上げ表示)、1℃:上記以外
応答時間
約1秒(90%応答)
測定波長(μm)
8~14
距離係数
D:S=約12:1(D=測定距離、S=測定領域直径)
検出素子
サーモパイル
温度係数
±0.2℃ /℃(条件)測定環境温度23±3℃以外のとき
放射率設定
0.95、0.70、0.30より選択
マグネット付きなので冷蔵庫などにくっつけられます。1分で自動的に電源オフ。10秒間のバックライト付
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池1.5V 2個
測定範囲(℃)
0~250
測定対象
食品用
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)
-33~220
仕様
(D:S比)1:1
付属品
ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)
19(電池含む)
電源
LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
21×83×23
分解能
0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)
(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング
約1秒(90%)
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
わずか1秒の短時間測定で、触れずにすばやく測れるスティックタイプの体温計です。
大きくて見やすく、暗闇でも光る液晶ディスプレイ搭載です。体温測定モード時にはバックモニターの色が、緑(平熱時)・黄緑(微熱時)・赤(発熱時)の3色でお知らせします。
体温測定と物体表面温度測定の選べる2つのモードで、体温だけでなく、赤ちゃんのミルクや食事などの温度測定にも便利です。
自動電源オフ機能搭載で、30秒間操作を行わない場合自動で消えます。
32回分の測定結果を記録することができます。電池は別売りとなります。
用途体温測定・物体表面温度計測
測定範囲(℃)
体温測定モード:32.0~43.0・物体表面温度測定モード:0.0~99.0
表示
3桁+℃表示(0.1℃毎)
電池
単4アルカリ電池(1.5V)×2本(電池別売り)
使用環境温度(℃)
15~40
測定距離
3~5cm
温度測定精度
:±0.2℃ 35.5~42.0℃、±0.3℃ 32.0~35.4℃、±0.3℃ 42.1~42.9℃
電池寿命
約2000回測定可能
モード
体温測定モード・物体表面温度測定モード
アズワン品番
65-2320-16
保管環境
`-20℃~55℃、湿度≦93%RH(結露なし)、気圧70~106KPa
使用環境湿度(%)
85RH以下
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:303AGBZX00029000
測定部位
額
バックライト
[体温測定モード時] 緑:32.0~37.4℃(平熱時)・黄緑:37.5~37.9℃(微熱時)・赤:38.0~42.9℃(発熱時)
一般的名称
皮膚赤外線体温計
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
ディスプレイサイズ(目安)
幅31×縦42mm
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
約1秒で触れずにはかれる体温計
はかりやすいこめかみ測定専用
37.5℃以上は連続音6回でお知らせ
電源の切り忘れに安心のオートパワーオフ機能
測定温度を24回分保存できる
用途最短約1秒で測定できる。物体表面の温度を測定できる(表面温度の結果は目安としてください)
材質
ABS樹脂
電源
単4形アルカリ乾電池×2個(DC3V)
測定精度
【体温(補正温度方式)】34.0≦表示温度<35.5℃:±0.3℃、35.5≦表示温度≦42.0℃:±0.2℃、42.0<表示温度<43.0℃:±0.3℃、【表面温度(実測温度方式)】±4%または±2℃のどちらか大きい値
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約40×51×150
使用周囲温度(℃)
10~40
表示範囲(℃)
【体温】34.0~42.9、【表面温度】0.0~100.0
使用周囲湿度
30~85%RH
アズワン品番
64-9078-51
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:229AKBZX00002000
測定部位
こめかみ
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
直接ふれないスピード測温約1秒
レーザーポインター付き
最大/最小/平均/DIFホールド付き
表示分解能0.1℃
測定範囲(℃)
-60~+500
分解能(℃)
0.1(-9.9~199.9)左記以外1
精度
±2%または、±2℃どちらか大きい方
放射率
0.95(固定)D:S=12:1
電源
単4電池×2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
39×72×175
温度表示方式
デジタル
測定範囲(cm)
約30
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
レーザーポインター付 測定ポイントが一目でわかる
非接触温度測定
測定物に触れないので安全
直接触れずにクイック温度測定
測定範囲(℃)
-20~315
放射率
0.95固定
仕様
・レーザマーカ。あり(1点)・JISC6802/1997。クラス2レーザ製品。波長650nm出力1mW以下。消費生活用製品安全法対応(PSCマーク付)
その他
液晶(LCD)バックライト付
質量(g)
約140(電池含む)
電源(V)
9乾電池6F22(006P)
精度
-20~100度/±2度。。101~315/±2%Reading。。(条件)測定環境温度23度/±5度。。放射率0.95の黒体炉を校正に使用したとき
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
41.5×65×160
距離係数
測定距離/測定領域直径=8/1
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
水洗いしても壊れない防水防塵構造
(IP67取得)
高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造
音と光で知らせる上下限アラーム機能
99点データメモリ機能
消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂)
測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き
輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
すばやく表面温度を測定出来ます。
測定ポイントが一目でわかる1点レーザーマーカー付きです。
温度指示値が自動的にホールドされます(約6秒間)。
用途冷凍食品の測定に最適な-40℃から工業用に広く利用可能な450℃までの広い温度レンジをカバー。
仕様
レーザーマーカー:クラス2。バックライト・オートパワーオフ機能付き
材質(本体)
ABS樹脂
電源
9V乾電池6F22(006P)
分解能(℃)
100℃未満/0.1℃、100℃以上/1℃
波長(nm)
650
距離係数
D:S=10:1
出力(mW)
1以下
温度表示方式
デジタル
温度計の種類
放射温度計(ガンタイプ)
耐衝撃性に優れています。
水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。
本体には抗菌樹脂を採用しています。
99点のデータが記録できます。
放射率
0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正
仕様
バックライト付
付属品
9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアル
トラスコ品番
250-5631
材質
ABS樹脂(抗菌仕様)
質量(g)
約200(電池含む)
電源
9V積層アルカリ乾電池×1個
測定範囲(℃)
-30.0~200.0(表示:-40~220.0)
表示分解能
0.1℃
精度(℃)
読取値の±1.0℃
保護等級
IP67(JIS保護等級 7級相当)
照準
レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得
保存温度(℃)
-10~60
機能
連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、。データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能
材料
ABS(抗菌仕様)
応答時間
0.7sec. / 90%応答
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
160×44×42
測定波長(μm)
8~14
検出素子
サーモバイル
使用周囲温度(℃)
0~50
データメモリ(点)
99
使用周囲湿度
35~85%Rh(結露なきこと)
電池寿命
12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)
光学系
ミラー式/シリコンフィルタ
測定エリア寸法
Φ66.7mm / 1000mm
アズワン品番
1-5621-01
温度表示方式
デジタル
特性
防水
測定視野径(Φmm)
Φ25/300mm
温度計の種類
放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷