- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- パラフィルムディスペンサーのおすすめ人気ランキング
パラフィルムディスペンサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「パラフィルムディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フィルムカッター」、「耐熱 シーリング テープ」、「ダイアラップカッター」などの商品も取り扱っております。
4インチのパラフィルムなら1本、2インチなら2本をセットできます。
材質
ABS樹脂
アズワン品番
2-8265-01
付属品
小物ホルダー×1個、替刃×2個
寸法(mm)
171×120×144
1個
¥14,652
税込¥16,117
当日出荷
パラフィルムを引き出し、カッターをスライドさせるだけできれいにカットできます。
材質
ABS樹脂
寸法(mm)
110×150×150
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
パラフィルムをスムースに引き出し、きれいにカットできます。スライド式の安全カッターで、フィルムにダメージを与えずに切ることができます。
材質
ABSプラスチック
色
ブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×171×156mm
1個
¥13,980
税込¥15,378
11日以内出荷
よく伸びて、優れた密閉性。伸張性が高く、通気性の無い防湿性フィルム
材質は検体や薬品を冒さず無色透明の無毒性
フラスコあるいはキュベットといった容器の封、または保護するために一般的に実験、研究現場にて使用されています。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
アズワン品番
6-716-01
TGK品番
716-55-82-50
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
寸法(mm)
160×211×185mm
1個
¥13,167
税込¥14,484
当日出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
使用温度範囲(℃)
7~32
材質
パラフィン
幅(mm)
100
長さ(m)
38
アズワン品番
6-711-51
1箱(12個)
¥56,900
税込¥62,590
当日出荷
耐薬品性・防湿性・気密性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。
手で簡単にカットでき、ミシン目タイプではさらに簡単にカットすることが出来ます。
離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご使用いただけます。
研究施設や病院検査室などでの器具の密閉用フィルムとして幅広くご使用ください。
長さ(m)
30
仕様
50mm幅/100mm幅兼用
TGK品番
814-55-82-01
品番
7016-50
1個
¥54,980
税込¥60,478
3日以内出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
付属品
替刃×1個
材質
ABS
アズワン品番
6-716-02
仕様
替刃
1個
¥683
税込¥751
当日出荷
アズワン品番
2-8265-11
仕様
交換用替刃(5枚入)
1袋(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
抜群の伸縮性・粘着性をもつ熱可塑性フィルムで、どんな形状の容器にもよく付着し、密封できます。
防水性に優れていますので、培養瓶などの密封に最適です。
色
半透明
軟化点(℃)
68
台紙
台紙付
電子レンジ
△
剥離紙がなく扱いやすいパラフィンテープ。耐薬品性と伸縮性に優れています。
材質
パラフィン
優れた耐薬性・耐熱性をもつ丈夫なラボフィルムで、容器の密封などに使用できます。 ほとんどの有機溶媒に耐性を示します。 軟化点は100℃で、電子レンジでの溶解も可能です。 透明ですので中身の確認ができます。 離形紙がないので、不要なゴミを出しません。
幅(cm)
10
長さ(m)
152
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
耐有機溶媒性・耐熱性にすぐれた、シーリングテープ。100℃でも使用できますので、電子レンジでも使え、ほとんどの溶媒・腐食性の薬品にも使用できます。大変よく伸び、丈夫です。密着性・気密性にも富み、また台紙がないので、はがす手間がありません。デュラシールを容器の口にあてがい、左右に伸ばしてから下に引いて容器にくっつけ、次に前後に伸ばし同じように下へ引いて容器にくっつけてください。
材質
PE(ポリエチレン)系フィルム
簡易手動ラップ包装機です。
手軽に使えるノコ刃カッター!フィルム幅250~300mm対応。
用途食品包装に。
材質(本体)
ポリプロピレン
材質(刃)
鉄
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
2インチのパラフィルムは2連で、4インチのパラフィルムは1個で装着できます。
パラフィルムの箱の上側にそのまま取り付けて使用します。
カッター部をスライドさせることにより、容易にフィルムが切れます。
材質
ABS
付属品
替刃×1個
ラボピタは、耐薬品性・防湿性・密閉性に優れた、伸縮性の良い自己粘着フィルムです。手で簡単にカットでき、ミシン目入りタイプではさらに簡単にカットすることができます。離形紙がありませんので、不要なゴミを出さずにご利用頂けます。研究施設や病院検査室などでの器具の密栓用フィルムとして幅広くご使用ください。
約100mmパラフィルムは1個、約50mmパラフィルムは2個収納可能
仕様
●材質:アクリル●サイズL×W×H(mm):152×121×152●※パラフィルムをカットするためのカッターなどは付属していません。取り出したパラフィルムはハサミなどで切ってご使用ください。●入数:1個×1包
アズワン品番
65-5642-38
1個
¥15,980
税込¥17,578
63日以内出荷
伸び縮み自在で、気密性に優れています。検体や薬品を侵しません。様々な形状に適合できます。加熱可塑性があります。無色半透明で無毒性です。
アズワン品番
6-711-52