- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- テレビ受信用機器
- パラボラアンテナのおすすめ人気ランキング
パラボラアンテナのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新104件の「パラボラアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パラボラ」、「BSアンテナ」、「bs室内アンテナ」などの商品も取り扱っております。
BSデジタル放送と100°CSデジタ放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
右左旋円偏波対応
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
受信周波数
11.70~12.75GHz
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
出力周波数
右施:1032~2072MHz、左施:2227~3224
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
電源
DC15(3W)
発振周波数
(右旋円偏波)10.678GHz、(左旋円偏波)9.505GHz
受信周波数
11.7~12.75GHz
偏波
右左旋円
受信周波数
12.25~12.75GHz
偏波
水平、垂直の直線偏波
耐風速(m/s)
受信可能風速20、復元可能風速40、破壊風速60
BS放送(右施円偏波、左施円偏波)と110°CSデジタル放送(右施円偏波、左施円偏波)が同時に受信できます。
付属品
F型コネクター(5Cケーブル用):1個
周波数(GHz)
(アンテナ部・コンバーター部入力)11.7~12.75、(コンバーター部出力)1032~3224、左施円偏波:9.505GHz/右施円偏波:10.678GHz
耐風速(m/s)
60
入力レベル
-80dBm±10dB
総合利得(dB)
BS帯域:52±4dB、CS帯域:52±6dB
雑音指数(dB)
1.0dB以下
使用温度範囲(℃)
-30~+50
電源
DC15V 3W以下
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(コンバーター部)60×137×83
質量(g)
コンバーター部:約270
適合
デジタル放送
仕様
優良住宅部品:国土交通省営繕仕様、イメージ妨害抑圧比:55dB以上、局部発振周波数の漂動:右/10.678GHz+1.5MHz以内、左/9.505GHz±1.5MHz以内
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品
ベランダ取付金具、同軸ケーブル(15m)、スパナ(M6、M8)、結束バンド(200mm)
質量(kg)
2.8
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)
160以下
出力周波数(Hz)
右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数
11.70~12.75GHz
口径
45cm型
適合マスト径(Φmm)
25~50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)
0.17
家庭用45形BS・110度CSアンテナです。WEB専用モデル。右・左旋円偏波対応。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。アンテナ本体の組立てはボルト1本で簡単に取り付けが可能です。分かりやすいクイックマニュアル付き。抜け落ち防止・加工手間不要な新型防水キャップを採用しています。
WEB販売専用モデルです。1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。これまでのBS・110度CS(2K)放送はもちろん、2018年に本放送の開始が予定されているBS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。
付属品
クイックマニュアル、F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1
質量(kg)
1.4
受信周波数
右旋11.71~12.75GHz/左旋11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)
25~49
性能指数G /T(dB/K)
[BS]14.8(BS標準)、[CS]15.2(BS標準)
雑音指数(dB)
0.45(標準)
アンテナ利得(dB)
[BS]33.9(BS標準)、[CS]34.3(BS標準)
偏波
右旋・左旋円偏波
出力周波数
右旋1032~2072MHz/左旋2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)
53標準
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
BS放送(右旋円偏波、左旋円偏波)と110°CSデジタル放送(右旋円偏波、左旋円偏波)が同時に受信できます。
仕様
【局部発信周波数】右旋円偏波用:10.678GHz、左旋円偏波用:9.505GHz
セット内容
BS・110℃Sアンテナ(BC45RL)×1台、サイドベース(フェンス、壁面兼用取付金具)×1個、BS。CS用低損失75Ωケーブル(S4CF両端にF型コネクター、片側に防水キャップ付)×15m、結束バンド(ケーブル固定用)×2本、スパナ(10、11、13mm用)×1個、ケーブルステップル×5個
質量(kg)
約1.7
色
ブラック
使用温度範囲(℃)
-30~+50
電源(V)
DV15 3W( 標準値)
出力周波数(Hz)
1032~3224M
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【仰角40°のとき】560×460×486(マスト径50mのとき)
荷重(kg)
風圧:7(風速:20m/s)、44(風速:50m/s)、63(風速:60m/s)
有効開口(mm)
Φ450
受信周波数
11.7~12.75GHz
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
受信可能:20、復元可能:50、破壊:60
性能指数G /T(dB/K)
14.8(BS実力値)、15.2(CS実力値)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-55/Hz以下(1kHzオフセット)、-72/Hz以下(5kHzオフセット)、-83/Hz以下(10kHzオフセット)
受風面積(m2)
0.2
アンテナ利得(dB)
33.8(BS実力値)、34.2(CS実力値)
偏波
受信:右左旋円偏波
周波数安定度
局部発信:±1.5MHz以内
コンバーター利得(dB)
48~58
口径(Φcm)
45
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
低雑音のコンバータを搭載し、鮮明な画像を再現。将来の4K・8K放送にも対応。
従来の右旋に加えて、伝送周波数帯域の高い左旋にも対応
従来のBS・110度CSアンテナは、右旋放送のみに対応しています。そのため、新しくBS右旋で放送される4K実用放送は受信できますが、BS・110度CSの左旋で放送される4K・8K実用放送は受信できません。このため、すべての4K・8K実用放送をお楽しみいただくには、右旋・左旋対応のアンテナに交換する必要があります。
左旋を受信するにあたって交換が必要なもの
衛星からの電波は、アンテナで中間周波数(IF)に変換されて受信機に伝送されます。左旋のIFは、右旋のIFより高い周波数帯を使用するため、従来の機器では受信することができません。すべての4K・8K放送をお楽しみいただくには、お使いの分配器、分波器やブースタを対応機器へ交換する必要があります。交換にあたり、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応したSHマーク登録品を推奨いたします。
周辺機器はJEITAの認証である【SHマーク】を目印にお選びください
SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークで、その性能を証明するものです。対象製品には、BS・110度CS放送受信アンテナならびに、ブースタ(増幅器)、分配器、壁面端子などがあります。
付属品
固定バンド×1、F型接栓(F-5)×1、防水キャップ×1、取扱説明書×1
セット内容
45型反射鏡(マウント付)×1、BS・110度CSコンバータ(アーム付)×1
質量(kg)
約1.4
適合マスト径(Φmm)
25~49
コンバーター総合利得(dB)
53(標準)
出力周波数
コンバータ:1032~3224MHz
寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)
46.7×55.9×48.9
1個
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
受信環境により地上デジタル放送受信可能
受信チャンネル(ch)
13~52
付属品
専用ACアダプター
適合
UHF
色
ホワイト
出力インピーダンス(Ω)
75(同軸ケーブル)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
小型の地上デジタルアンテナやBS・CSアンテナを取付けるための金具です。
BSデジタル放送と110°CSデジタル放送を1台のアンテナで効率よく同時に受信できます。
付属品
結束バンド(200mm)、F型接栓(5Cケーブル用)、防水キャップ
適合
BS、110℃S
質量(kg)
1.3
色
白
電源(V)
DC15(+13.5~+16.5)
消費電流(mA)
160以下
出力周波数(Hz)
右旋:1032~2072M、左旋:2224~3224M
受信周波数
11.70~12.75GHz
口径
45cm型
適合マスト径(Φmm)
25~50
耐風速(m/s)
20以下(受信可能)、40以下(再調整復元可能)、60以下(非破壊)
アンテナ利得(dBi)
BS帯域33.2(標準)110℃S帯域33.7(標準)
性能指数G /T(dB/K)
BS帯域13.0(標準)110℃S帯域13.0(標準)
コンバーター総合利得(dB)
52±4
コンバーター雑音指数(dB)
0.5(標準)
局発位相雑音(dBc/Hz)
-52以下(1kHz)、-70以下(5kHz)、-80以下(10kHz)
受風面積(m2)
0.17
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
1本
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
異なるアンテナから送られてきたテレビ電波を1本のケーブルにまとめます。
それぞれの入力端子は電波を取り込むと同時に不要な電波をカットしますので混信障害を起こさず効率よく建物へ配線することができます。
適合マスト径(Φmm)
22~38
出力端子
F型
付属品
防水キャップ3個、5CF型接栓3個、取付ねじ2本
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナです。ベランダ・壁面取付金具、同軸ケーブル、スパナは付属していません。マウント金具の表面処理は、耐候性にも優れた塗装仕様。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様
コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
質量(kg)
1.4
電源(V)
コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)
コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)
アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)
コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)
コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)
25~49
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)
受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)
BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)
0.45(標準)
受風面積(m2)
0.2
アンテナ利得(dB)
BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波
受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)
53(標準)
上下角度調整
23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
新設計コンバータ、右左旋円偏波を同時受信。
45cmタイプは取付金具に ZAM材を採用し、高い耐候性を有しています。
方向調整容易、施工もラクラク。
出力周波数は1032~3224MHz の超広帯域に対応しています。
環境に配慮したRoHS 指令対応品です。
アンテナ径(Φmm)
45
受信周波数
11.7~12.75GHz
アンテナ利得(dB)
33.9
コンバーター総合利得(dB)
48~58
局発位相雑音(dBc/Hz)
-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
雑音指数(dB)
0.45
消費電力
DC15V 3.0W
性能指数G /T(dB/K)
14.8
受風面積(m2)
0.19
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
565×463×498
格子、壁面、鋼管柱用、ベランダ取付金具です。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。長尺マストなので家庭用衛星アンテナと平面アンテナの両方を設置することができます。
格子・壁面・鋼管柱にも付けられるアンテナ取付金具。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mm。50形までの衛星アンテナ設置が可能です。
取付可能対象
ベランダ手すり(格子)・壁面・ 鋼管柱取付共用
質量(kg)
2.8
マスト径(Φmm)
38
取扱い終了
ベランダコンクリート手すり用ベランダ取付金具です。300mmまでのコンクリート壁をしっかり挟んで固定します。UHF平面アンテナ、BS・CSアンテナ用です。
ベランダコンクリート手すりや厚い笠木手すりにも取り付けられるベランダ取付金具です。豪雨や強風などにも耐えられる耐風速50m/sの強度です。溶融亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。平面アンテナとBSアンテナを一緒に取り付けられるマスト一体型です。マスト径はΦ38mmで50形までの衛星アンテナ設置が可能です。最大300mmまでのベランダ壁、笠木を挟んで設置できます。
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
キャンプ、野外など、様々なシーンで活躍します! テレビに繋げるだけでどこでも手軽に使えるオールインワンアンテナです
自動調整で衛星放送を受信
沖縄と一部の離島を除く日本全国で、地上デジタル放送、BS/110°CS放送を受信することができます。
※日本は東西南北に広がる弓なりの形状をしています。そのため、通常の衛星アンテナの場合は設置場所によって方位角・仰角を細かく調整する必要がありますが、本製品では方位角と仰角の自動調整を行います。
BS、110°CS、地デジが同時に楽しめる!持ち運んですぐに使える
「SELFSAT DUAL」は地面や机に置いて使える持ち運び型のアンテナです。
設置・設定は不要で、宿泊地に着いたら取り出してテレビと配線するだけ。テレビからの電源供給で動作し、内部でアンテナを回転して最適な方向に調節するため、繋ぐだけで簡単にBS/110°CS放送を楽しむことができます。
さらに、地デジ用のアンテナも内蔵しており、これ1台で様々なコンテンツが楽しめます。
持ち運びやすい&雨風に強いドーム型アンテナ
ドームの素材には耐候性が強化されたASA樹脂が使用されており、悪天候下でも気にせず使用できます。
上部には持ち運び用の取っ手もついており、宿泊地についたらすぐに車から取りだして使えます。
パッケージ内容
アンテナ(本体)、専用ケース、シガー電源コード、同軸ケーブル(12m グレー)、取扱説明書
仕様
地上デジタル:型式 : 地上デジタルテレピ放送用無指向性アンテナ 。入力周波数 : 470 ~ 770 MHz 。受信チャンネル : UHF 13ch ~ 62ch 。利得 : 19.7 dB(@477MHz) 。インピーダンス : 75Ω BS/110℃Sデジタル:型式 : j06d 。入力周波数 : 11.7~12.75GHz 。ローカル周波数 : 10.678GHz 。受信チャンネル : BS/110℃Sデジタル 。受信偏波 : 右旋円偏波 。利得 : 31dBi 。追尾角度 (仰角 / 方位角
1個
¥97,980
税込¥107,778
5日以内出荷
新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、BS・110度CS放送を受信する家庭用45形パラボラアンテナ本体(BC453S)に、取り付け・方向調整をスムーズに行うためのレベルインジケーター、ベランダ用取付金具、同軸ケーブル、設置用スパナをセットにした、さらに便利なアンテナセットです。本体の組み立ては、反射鏡へコンバーターアームをボルト1本で取り付けるだけ。一般家庭での使用に最適です。アンテナの設置や方向調整の方法を記載した、分かりやすいマニュアル付き。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
WEB販売専用モデルです。コンバーターアームは、1本のみのボルト締めで組立てできますので、省施工です。アンテナの方向調整用に簡易レベルチェッカーを同梱。アンテナの反射鏡の表面を高粒子・光沢塗装にしましたので、従来品と比べ汚れがついても拭き取りやすくなっています。アンテナの上下の方向(仰角)調整時に、およその角度の目安をすぐに合わせられるように、日本地図で表示しています。従来の防水キャップは同軸ケーブルの加工前に防水キャップの先端をカットし、同軸ケーブルを通す手間がありましたが、新型の防水キャップはキャップの加工は不要で、接栓付同軸ケーブルもそのまま通せます。また、はめ込み部に「返し」がついているので、防水キャップが抜け落ちにくい構造です。BS・110度CS衛星による4K・8K放送も受信。付属品:F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:RoHS(10物質対応)、JEITA統計分類:60cm未満BS・CS右左旋アンテナ
仕様
コンバーター局部発振位相雑音(dB/Hz):-55以下(1kHzオフセット)、-73以下(5kHzオフセット)、-83以下(10kHzオフセット)
付属品
F-5接栓×1、防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、クイックマニュアル×1、取扱説明書(保証書付:保証期間1年)×1
質量(kg)
4.3
電源(V)
コンバーター:DC13.2~16.5(ケーブル重畳)
消費電力(W)
コンバーター:2.4以下(DC15V入力時)
有効径(Φmm)
アンテナ:450
出力インピーダンス(Ω)
コンバーター:75(F形)
周波数(MHz)
コンバーター(出力):1032~2072/2224~3224
適合マスト径(Φmm)
25~49
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐風速(m/s)
受信可能風速20、復元可能風速50、破壊風速60
周波数(GHz)
受信:11.71~12.75/11.73~12.73、局部発振:10.678/9.505
性能指数G /T(dB/K)
BS(右旋・左旋):14.8(標準)、CS(右旋・左旋):15.2(標準)
コンバーター雑音指数(dB)
0.45(標準)
受風面積(m2)
0.2
アンテナ利得(dB)
BS(右旋・左旋):33.9(標準)、CS(右旋・左旋):34.3(標準)
偏波
受信:右旋円偏波/左旋円偏波
コンバーター利得(dB)
53(標準)
上下角度調整
23~68度(中間取付時23~56)
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
仕様
取付金具+インジケーターセット
付属品
防水キャップ×1、ケーブル固定バンド×1、ベランダ取り付け金具×1、アンテナケーブル15m巻き×1、アンテナケーブル1m巻き×1、レベルインジケーター×1
質量(kg)
1.4 (アンテナ部)
出力周波数(Hz)
1032~3224MHz 2K4K8K放送対応
アンテナ径(Φmm)
450
受信周波数
右旋 11.71~12.75GHz / 左旋 11.73~12.73GHz
適合マスト径(Φmm)
25~49
性能指数G /T(dB/K)
[BS] 14.8 (BS標準)、[CS] 15.2 (BS標準)
雑音指数(dB)
0.45(標準)
取扱説明書
(3.81MB) (3.14MB)
アンテナ利得(dB)
[BS] 33.9 dB(BS標準)、[CS] 34.3 dB(BS標準)
偏波
右左旋円
出力周波数
右旋 1032 ~ 2072 MHz / 左旋 2224~3224MHz
コンバーター利得(dB)
53(標準)
1セット
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷