- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 計測・測定機器
- パルスオキシメーター プローブのおすすめ人気ランキング
パルスオキシメーター プローブのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新101件の「パルスオキシメーター プローブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルスオキシメーター」、「酸素センサー」、「酸素濃度計指」などの商品も取り扱っております。
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:26B1X10002000037
医薬品医療機器等法
一般医療機器
プローブ長(mm)
650
医薬品医療機器等法
一般医療機器
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質
PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
測定精度(%)
±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2)
適合
【患者】30kg以上
コード長さ(m)
耳/1.5
仕様
【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人
アズワン品番
7-9204-06
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
四肢での脈波が得にくい場合に。
高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。
パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合
成人
材質
PVC(ポリ塩化ビニル樹脂)
タイプ
耳
コード長さ(m)
1.1
測定精度
【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%)
メーカー
互換:ネルコア
アズワン品番
7-9204-13
適応体重(kg)
30以上
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000044
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。
センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品
酸素センサ(TDO-01用)6個
種別
TDO-01
寸法(mm)
約121×43×24
電源
単4乾電池2個(別売)
測定対象気体
酸素(O2)
測定範囲(%)
10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります)
ケーブル長(mm)
約450
分解能(%)
0.1
1個
¥10,000
税込¥11,000
4日以内出荷
パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。
カラー:グレー
重量:12g
入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
仕様
オートパワーオフ機能付き(約8秒)
付属品
専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー
材質
ABS樹脂
測定範囲
SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分
電源
単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)
測定方式
2波長分光測光法
表示
カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形
測定精度
SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分
アズワン品番
8-1332-21
1個
¥3,690
税込¥4,059
6日以内出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10218000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X10117000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器
クッション性が高く、保護用ケースして使用可能!
伸縮性のある素材を使用したケースです。
ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別
55×25×80mm
材質
クロロプレンゴム
寸法(mm)
55×25×80
アズワン品番
7-3052-01
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌々日出荷
個人装着型(小型)
JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合
単成分ガス検知用
センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります)
広い温度範囲に対応(センサ仕様による)
世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】)
乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください)
頑丈設計(7m落下耐久試験クリア)
防塵防水構造
本質安全防爆構造
質量(g)
約93
電源
単4形アルカリ乾電池2本
保護等級
IP66/67相当
連続使用時間(時間)
約9000
機能
データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示
検知原理
隔膜ガルバニ電池式
検知対象ガス
酸素
サンプリング方式
拡散式
実験動物の血中グルコース濃度を測定できます。※本商品は人及び動物への臨床目的には使用できません。
仕様
必要検体量(μL):1.1
寸法(mm)
W49×H14×L95
質量(g)
約42
電源
DC3V CR2032リチウム電池×1個(テスト用付属)
測定時間
5秒
記憶容量
最大400回分
アズワン品番
3-9326-01
対象動物
マウス・ラット
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
電源を入れ、約1秒間全力で息を吹き込むだけのシンプル測定です。
大きく読み取り易いデジタル表示です。
PEF・FEV1とも測定値とパーソナルベストに対する%を表示します。
付属のソフトを使用して測定データをPCに取り込み、グラフなどのPDF化が可能です(品番:40400のみ)。
マウスピース20246(一方弁付紙製・ディスポ仕様)を使用すれば、感染リスクを軽減できます。
仕様
測定品質評価機能付き
測定範囲
PEF/25~840L/min、FEV1/0~9.99L
サイズ
113×63×48mm
質量(g)
55
電源
単4電池×2本(テスト付属)
測定精度
PEF/±5%、FEV1/±3%
メモリー
600回分
表示項目
PEF、FEV1
医薬品医療機器等法
一般医療機器
機能的なポーチです!クッション性・耐久性に優れた保護カバーです。
ユニークな形状の持手で封ができ、指にかけて持ち運びもできます。
材質
クロロプレンゴム・ナイロンジャージ
寸法(mm)
210×360