パルスオキシメーター 小児のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
80件の「パルスオキシメーター 小児」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パルスオキシメーター」、「酸素センサー」、「酸素濃度計指」などの商品も取り扱っております。
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10218000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:26B1X10002000037 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
特価
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 オートパワーオフ機能付き(約8秒) 付属品 専用ウエストポーチ、ストラップ、シリコン保護カバー 材質 ABS樹脂 測定範囲 SpO2/70~100%、脈拍数/30~235拍/分 電源 単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 測定方式 2波長分光測光法 表示 カラーOLEDディスプレイ、SpO2・脈拍数/3桁、パルス同期・脈波波形 測定精度 SpO2/±2%(80~100%)・±3%(70~80%)、脈拍数/±2%または±2拍分 アズワン品番 8-1332-21
1個
3,690 税込4,059
6日以内出荷

1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷

パルスエクステリオルPLS-10用のオプション品になります。 カラー:グレー 重量:12g 入数:1本
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10218000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10218000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使い捨てタブレット型センサ(空気亜鉛電池)を利用した簡易の酸素濃度モニタです。酸素センサは、本体にセットして連続約30時間程度濃度測定できます。 センサ部分は、引出しても使用できるので、密閉された容器内部に入れて測定することもできます。
付属品 酸素センサ(TDO-01用)6個 種別 TDO-01 寸法(mm) 約121×43×24 電源 単4乾電池2個(別売) 測定対象気体 酸素(O2) 測定範囲(%) 10.0~50(10.0%以下は、誤差が大きくなります) ケーブル長(mm) 約450 分解能(%) 0.1
1個
10,000 税込11,000
4日以内出荷

1個
23,900 税込26,290
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

テープタイプですので指への密着性に優れ、装着時のズレが起きにくいです。 クリップタイプと異なり、指への圧迫感がありません。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。 低アレルギー性の粘着テープを採用しています。
ケーブル長(m) 0.9 測定精度 【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー 互換:ネルコア 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000045 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(24本)
69,980 税込76,978
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

0~25vol%までの酸素濃度を測定。 単3アルカリ乾電池2本で約15000時間の連続使用が可能。 コードの長さで選べる3つのラインナップ。 表示が見やすい大きなLCD画面。 電源を投入後、自動的に21.0vol%調整を行う自動エアー調整機能を搭載。 音とランプで警報をお知らせし、同時にLCD画面のバックライトも点灯。 JIST8201:2010酸素欠乏測定用酸素計適合品
検知対象ガス 酸素(O2) 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 表示方式 LCDデジタル3桁 指示精度 ±0.5vol%以内 警報設定値 (1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol% 警報方式 (1段目警報)長いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。(2段目警報)短いブザー断続音、LCD表示点滅、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要)。エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音、LCD表示、警報ランプ点滅、バイブレーション(指定要) 応答時間(秒) 20以内(90%応答、周囲温度20±2℃) 使用温度範囲(℃) -10~+40 使用湿度範囲 30~85%RH以下(但し、結露なきこと) 電源 単3形アルカリ乾電池2本 連続使用時間(時間) 約15000(20℃、無警報、バックライト消灯にて) 防爆構造 ExiaIICT3(本質安全防爆構造)※レザーケース装着の場合 付属品 レザーケース、単3形アルカリ乾電池2本、フィルタエレメント
1台ほか
79,980 税込87,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合品番 OX‐300・310用 松吉医科器械コード 23-7263-02
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷

個人装着型(小型) JIS T 8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計 適合 単成分ガス検知用 センサ保証3年(※年1回以上のメーカー点検が条件となります。また、OX-04G/SC-04【NH3】/SC-04【CL2】はセンサ保証1年となります) 広い温度範囲に対応(センサ仕様による) 世界最長クラスの連続使用時間(※9000時間の長い連続使用時間を実現【対象機種:OX-04G/CO-04/HS-04】) 乾電池/充電池で電源仕様を選択可能(注文時にご指定ください) 頑丈設計(7m落下耐久試験クリア) 防塵防水構造 本質安全防爆構造
質量(g) 約93 電源 単4形アルカリ乾電池2本 保護等級 IP66/67相当 連続使用時間(時間) 約9000 機能 データロガ(※専用ソフト「データロガマネージメントプログラム SW-04Series 国内仕様」は別売品となります【対応OS:Windows7,8,10】)、バイブレーション、ワンタッチ校正、ピーク値表示、温度表示 検知原理 隔膜ガルバニ電池式 検知対象ガス 酸素 サンプリング方式 拡散式
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四肢での脈波が得にくい場合に。 高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。 パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
適合 成人 材質 PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) タイプ コード長さ(m) 1.1 測定精度 【SpO2】±2%(90~100%)、±3%(70~89%) メーカー 互換:ネルコア アズワン品番 7-9204-13 適応体重(kg) 30以上 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

クッション性が高く、保護用ケースして使用可能! 伸縮性のある素材を使用したケースです。 ファスナーを使用しており、ストラップをはさむことができます。
種別 55×25×80mm 材質 クロロプレンゴム 寸法(mm) 55×25×80 アズワン品番 7-3052-01
1個
1,490 税込1,639
翌々日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10218000003 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X10117000001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四肢での脈波が得にくい場合に。高い精度を実現するため、品質に優れたメーカーのチップやテープを用いています。パルスオキシメータの国際規格であるISO80601-2-61に適合したセンサ及びケーブルです。
材質 PVC(ポリ塩化ビニル樹脂) 測定精度(%) ±2(90~100%)、±3(70~89%)(SpO2) 適合 【患者】30kg以上 コード長さ(m) 耳/1.5 仕様 【互換メーカー/適用患者】日本光電/成人 アズワン品番 7-9204-06 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000044 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
33,980 税込37,378
当日出荷