パレット コンテナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
1,012件の「パレット コンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トライオール」、「コンテナ・パレット」、「パレットボックス」などの商品も取り扱っております。
樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。 スタッキング 不可 折り畳み可否 不可 仕様 6面分解構造。水抜穴別途可能 トラスコ品番 464-1086 材質 パネル材:ポリプロピレン(PP)。コーナー部材:アルミニウム。パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%) 質量(kg) 43 高さ(mm) 1100 奥行(mm) 1000 間口(mm) 1200 動荷重(kg) 最大500 折りたたみ寸法(mm) 1200×1000×260 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 255×90 有効内寸法・奥行(mm) 920 有効内寸法・高さ(mm) 930 有効内寸法・幅(mm) 1120
1ケース
66,980 税込73,678
20日以内出荷

岐阜プラスチック工業(RISU/リス)パレットボックス
バラ積みや、不定形の荷物を安全かつ大量に輸送・保管できます。ベースパレットには、フォーク作業に便利なリスパレットを使用しております。コンテナ嵌合式で安定性の良い段積みができます。折りたたみタイプで約1/3の減容化が可能です。20フィートコンテナー20台収納・空(折りたたんだ場合)60台収納。
用途機械部品等の保管・輸送。青果物、食品等の保管・輸送。 トラスコ品番 752-7284 セット内容 パレット、側板、金具類、ボルトナット類 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(kg) 54 2018年トラスコ掲載ページ 8 0834
1個
109,800 税込120,780
21日以内出荷

折りたたみが簡単な組立式パレットです。 取り扱いやすく、回収・保管が容易です。 オールスチール製でリサイクル性に優れ、塗装面にも六価クロム不使用の環境配慮製品です。 耐圧縮性に優れ段積みすることで保管時の倉庫スペースの有効活用に効果があります。
用途車輌部品その他、定形品多種多様に活用可能。(ダンボール・樹脂コンテナ入り製品など) 輸送時の海上コンテナとして。 工程間や工場間の通い箱として。 ワンウェイ・リターナブルのどちらの用途でも優れたコストパフォーマンスを発揮します。 高さ(mm) 85 内容量(L) 970 中央桁幅(mm) 20
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。 仕様 ハンドリフト対応 トラスコ品番 458-0907 幅(mm) 260 質量(kg) 44 高さ(mm) 650 タイプ 1面扉 間口(mm) 1100 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×90 外寸法・奥行(mm) 1100
1個
99,980 税込109,978
15日以内出荷

側壁が外せるので内容物の出し入れが簡単です。 フタを外して段積みが可能です。
寸法(mm) 1100×1100×1047(H) 質量(kg) 51.4 内容量(L) 1023 積載荷重(t) 0.4
1個
110,000 税込121,000
当日出荷

コンテナはめ合い式ですので安全性の良い段積みが可能です。バラ積みや不定形の荷物を安全かつ大量に輸送できます。内容物の出し入れがより簡単にできます。
用途精密部品、機械部品などの保管・輸送。青果物、食品などの保管・輸送。 仕様 ハンドリフト対応 トラスコ品番 458-0893 幅(mm) 260 質量(kg) 66 高さ(mm) 1150 タイプ 上下1面扉 間口(mm) 1100 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×90 外寸法・奥行(mm) 1100
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷

サンコー製の高品質な商品です。 プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。 プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。 上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。 片面4方差。 型式 4方差し片面使用型 質量(kg) 7.1 タイプ 普通ソリッドパレット 積載荷重(kg) 1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1枚
3,798 税込4,178
当日出荷

KYORAKU(キョーラク)タフパック
大型商品、重量物の輸送に最適です。組立、折り畳みが簡単、往路は大型積載物の梱包、復路はコンパクトにして返却できます。保管時にラックが不要、フレキシブルな配置が可能です。
用途大型荷物の輸送、保管に。 スタッキング 折り畳み可否 材質/仕上 本体:段ボール、フタ:PP 間口(mm) 1130 外寸法・幅(mm) 1130 最大静荷重N(kg) 1000 最大動荷重(kg) 500 有効内寸法・幅(mm) 1058
1枚
85,980 税込94,578
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質 フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm) 1120 間口(mm) 1120 最大静荷重N(kg) 2000 最大動荷重(kg) 1000
1セット
特価
67,980 税込74,778
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質 フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm) 1120 間口(mm) 1120 最大静荷重N(kg) 4000 最大動荷重(kg) 1000
1セット
58,980 税込64,878
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。 スタッキング 不可 折り畳み可否 不可 仕様 6面分解構造。水抜穴別途可能 トラスコ品番 464-1060 材質 パネル材:ポリプロピレン(PP)。コーナー部材:アルミニウム。パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%) 質量(kg) 43 高さ(mm) 1100 奥行(mm) 1100 間口(mm) 1100 動荷重(kg) 最大500 折りたたみ寸法(mm) 1100×1100×260 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×90 有効内寸法・奥行(mm) 1020 有効内寸法・高さ(mm) 930 有効内寸法・幅(mm) 1020
1ケース
59,980 税込65,978
13日以内出荷

上下パレットと強化プラスチック段ボールによるリターナブルパレットボックスです。長期間の使用に耐える強度を持ち、いつまでもスマートな荷役を実現します。
外寸法・奥行(mm) 1100 外寸法・間口(mm) 1100 有効内寸法・間口(mm) 1015 有効内寸法・奥行(mm) 1015
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性に優れたスチール製、錆対策として表面処理済。 比較的軽いものの取り出しがしやすい、半開きタイプ。 折りたたみが出来、且つ、安定して積み上げが出来るブラケットを標準装備。
用途資材の保管に 材質 スチール タイプ 半開 表面処理 亜鉛鍍金
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。
用途製品の保管、区分け、輸送に。 グレー 材質 フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン 奥行(mm) 1120 間口(mm) 1120 最大静荷重N(kg) 2000 最大動荷重(kg) 1000
1セット
99,980 税込109,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

樹脂製中空構造パネルを使用した軽量折りたたみコンテナです。アルミ製コーナー支柱を使用しているので重量梱包の段積みも安心です。静止圧縮荷重は3tです。トラック積載効率に優れた外寸法です。組み立ては差し込み式で工具不要です。
用途工場間輸送。工場内保管。海外輸出入。 スタッキング 不可 折り畳み可否 不可 仕様 6面分解構造。水抜穴別途可能 トラスコ品番 464-1078 材質 パネル材:ポリプロピレン(PP)。コーナー部材:アルミニウム。パレット:再生ポリプロピレン(PP)(60%)ポリエチレン(PE)(40%) 質量(kg) 51 高さ(mm) 730 奥行(mm) 1100 間口(mm) 1100 動荷重(kg) 最大500 折りたたみ寸法(mm) 1100×1100×260 中央桁幅(mm) 190 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm) 260×90 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 260×90 有効内寸法・奥行(mm) 1020 有効内寸法・高さ(mm) 560 有効内寸法・幅(mm) 1020
1ケース
54,980 税込60,478
6日以内出荷

超軽量折り畳みボックス。差し込むだけの簡単組立。積み重ね簡単。省スペース。繰り返し使えてコストパフォーマンスGOOD。とても強い。耐久性。耐衝撃性
用途運搬・保管に フタの有無 なし 材質 ポリプロピレン 有効内寸法・奥行(mm) 470 有効内寸法・幅(mm) 550
1セット(2個)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メッシュ構造で軽量ながら、強度は抜群。 組立て、折りたたみが簡単で、作業コストを低減。折りたたんでおけば、保管スペースをとりません。 段積みができ、空間を有効に利用できます。 フォークリフト作業が容易で、作業効率があがります。 表面処理は三価クロム電気亜鉛メッキ塗装で防錆力アップです。
用途樹脂製品の保管 農産物の保管 箱詰軽量製品の保管 軽量大型プレス品 少量生産品の保管・運搬 タイプ コイルタイプ
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

メッシュ構造の為、軽量ながら高強度。従来製品に対し、約30%の軽量化を実現。さらに強度も40%UP。 組立、折りたたみが簡単です。折りたたみ時には、保管スペースが小さく出来ます。 段積みが出来、空間が活用できます。 新構造で、従来品の垂直強度を大幅に向上させ、耐荷重、耐震性を1.4倍UPさせました。 段積みブラケットが標準装備され、便利です。 使用材料の軽減により、環境問題にも貢献します。
表面処理 ユニクロメッキ 脚高(mm) 97
1台
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコー(三甲)プラモジュール10 青
スタッキング 折り畳み可否 種別 SK805830BL 材質 PP 有効内寸(mm) 1130×1085×654 外寸(mm) 1190×1143×760 内寸(mm) 1130×1085×669 圧縮荷重(kN[kgf]) 193.2(19700)
1個ほか
169,800 税込186,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「ダンカーゴP(DanCargo-P)」パレット分離タイプ・1面観音扉+3面パネル仕様です。2022年ロジスティクス大賞 特別賞を受賞したダンカーゴは、製品等の輸送に使用されている樹脂製パレットに置くだけで囲いとフタができる輸送・保管ボックスです。市販品やお手持ちの樹脂パレットにパネルを置いて組み立てることができるため、導入の際、新たに専用のパレットを購入していただく必要がありません。組立時間は、1人1台約1分となり、アルミフレーム+PPパネルを採用しパネルの重量は1枚あたり約3kg。さらに、静止耐荷重は1tを誇る高強度です。使用しない時は、フタの中に側面パネルを収納しそのまま積み重ねて保管が可能です。折り畳み時は、省スペースでの保管ができ場所を取りません。段積み保管を可能とし、倉庫内や保管スペースの有効活用が可能になります。扉付きのパネルのため、ダンカーゴを扉付きの棚としてご使用いただけるため、ほこりが被らず外的要因から大切な荷物を守ります。
用途輸送・運送・配送などの積載効率UPに、倉庫内や物流センター内での保管スペースの効率化、倉庫内の安定した段積用、工場倉庫間の横持ち輸送、工場内の荷物保管などに最適 仕様 1面観音扉+3面パネル 材質 フレーム:アルミニウム、パネル:ポリプロピレン(厚み10mmプラスチックダンボール) タイプ パレット分離(置くだけ簡単組み立て) 内寸奥行(mm) (ボックス)1065 内寸幅(mm) (ボックス)1065 フレーム色 シルバー 本体寸法(mm)奥行 1120 色(パネル) ブルー 適応 1100×1100mm樹脂パレット 耐荷重(t) (静止)1 本体幅(mm) 1120
1セット
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)