- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 物品棚/収納用品
- パレット ステージのおすすめ人気ランキング
パレット ステージのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新115件の「パレット ステージ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中二階ラック」、「重量パレットラック」、「ステージ 足場」などの商品も取り扱っております。
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)
1
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)
900×900
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質
本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色
ネオグレー
ピッチ(mm)
(段調整)50
段数
2
最大積載量(kg)
4000
均等積載量(kg/段)
2000
棚板調整ピッチ(mm)
50
金型・治具などの立体保管が行え、省スペース、作業環境整備に威力を発揮します。1棚2tの耐荷重があり、高剛性、軽い操作性(初動13kg程度)です。前部張り出しフレームが転倒の防止に効果を発揮し、安全です。スライド棚を最後部まで引き出せるフルストロークタイプですので、前後に置いた製品でも、後部のワークをそのまま楽に吊り出せます。
用途金型・治具の保管。ロール製品の保管。鋼板類の保管。その他重量製品の保管。
均等積載量(kg/段)
2000
奥行(mm)
1275
材質
スチール(SS400)
ストローク(mm)
800
タイプ
単体型
亜鉛メッキの優位性を備えた逆ネスティングラック(11型パレット用)です。自由にレイアウトができ、1台で2段積みができるので経済的です。塗装品より耐食性が高く、屋外での使用も可能ですので、管理コスト削減に最適です。
用途倉庫保管用ラック(パレット段積み保管用棚)
段数
2(天地3)
表面処理
亜鉛メッキ
外寸法・幅(mm)
1350
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・幅(mm)
1250
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。
裏面が下駄状になっています。
積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様
種別:S605F
種別
2方差し単面使用型
質量(kg)
5.4
外寸(mm)
650×500×125
対応
ハンドリフト
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
500
外寸法・間口(mm)
650
ビームと柱の結合方式に、コネクタピンによる嵌合方式を採用しています。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
用途パレタイズされた荷物の保管。アクセサリーの使用により様々な形状の荷を保管できます。
種別
組立式
材質
(本体)スチール、(本体表面処理)VOC対応水溶性塗料・電着塗装
色
オイスターホワイト
ピッチ(mm)
(段調整)50
有効内寸法・幅(mm)
2500
高さを200・400・600mmの3段階に変える事が出来ます。
用途宴会場のステージ
材質
鉄
質量(kg)
110(1200mm×2400mm)、95(900mm×2400mm)
キャスター
ゴム車
キャスター径(Φmm)
100
材質(天板)
基材:合板、表面材:ナラ天然木薄板貼
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×1200×1285
材質(脚部)
スチール、塗装:紛体塗装
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
1200×2400-200/400/600
催事コーナーなどで簡単に売場がつくれる折りたたみ式のステージです。
タートルステージ、オープンボックス、ステージボックス、スルーボックスとの組み合わせで、多彩なレイアウトが可能です。
簡単に折りたたむことができて、コンパクトに保管できます。
色
黒
支柱角部を丸くし、安全性に配慮した朝礼台です。
階段は幅広でのぼりやすい仕様です。
各ベースにはアンカー用穴(Φ12)付き。
用途に合わせ天板サイズ違いで2タイプご用意しております。
最大使用質量450kg(階段部分は最大使用質量150kgです)
用途学校・オフィスで使用する朝礼台・お立ち台として。イベント現場にも最適です。
天場(天板)高さ(m)
0.8
段数
3
最大荷重(kg)
450
寸法D(mm)
1848
踏ざん間隔(mm)
270
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3433
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
67
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1250
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
本体2段でパレット3段積載可能です。
下向き接続ピンで簡単段積みができます。
用途パレット積載物の段積み
材質
スチール、表面処理:焼き付け塗装
色
赤
段数
2(天地3)
支柱(mm)
50×50
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。
仕様
種別:D4-1111-11
種別
4方差し片面使用型
質量(kg)
7.1
タイプ
普通ソリッドパレット
積載荷重(kg)
1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
折りたたみステージと折りたたみステージドーリーを組み合わせて使用できます。
色
黒
材質
(本体)PP、(キャスター)ナイロン<自在>
キャスター径(Φmm)
50
ピッチ(mm)
75
設置・移動を簡単に行うことが出来ます。
未使用の際には、重ねて保管出来るので倉庫内のスペースを占有しません。
上部スペースを無駄なく活用出来ます。
用途様々な現場での保管に最適な商品です。
色
赤
最大積載量(kg)
1000
外寸法・幅(mm)
1350
外寸法・奥行(mm)
1350
アルミフレームの採用で従来型に比べて軽量化を実現。フレームは表面処理を施しております。
用途簡易に設置を行えるひな壇です。キャスター付きで、折りたたんで移動も可能。
材質
ナラ単板市松貼りt24合板
段数
1
キャスター
100Φ自在タイヤ
設置寸法・奥行(mm)
約1200
設置寸法・幅(mm)
約2400
安全荷重(kg)
500(kg/m2)
材質(フレーム)
アルミ
材質(脚部)
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
天板寸法・幅(mm)
2400
天板寸法・奥行(mm)
1200
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3441
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
70
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1550
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1500
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥63,980
税込¥70,378
70日以内出荷
集会場、広間、校庭など、どんな場所でも簡単にステージをつくることができるデリカステージ。
アルミ製ですが、天板上で飛び跳ねてもキシキシ、カタカタと気になる音がしないすぐれた構造です。
わずか20分(大人2人)で組立可能。
ドライバーやペンチなどの工具を使うことなく設営・収納できます。
屋内・屋外はもちろん使用用途・状況に合わせてサイズや使用方法を変える事ができます。
安全性抜群。第三者機関での耐荷重試験の実施。
天板寸法(mm)
900×900