- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- パワーインダクターのおすすめ人気ランキング
パワーインダクターのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新96件の「パワーインダクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インダクタ」、「コイル ボビン」、「フェライトコイル」などの商品も取り扱っております。
仕様
インダクタンス = 220 μH。最大直流電流 = 2A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 160mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.8mm。高さ = 7.5mm。寸法 = 15.8 (Dia.) x 7.5mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様
インダクタンス = 1 mH。最大直流電流 = 1A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 426mΩ。許容差 = ±15%。直径 = 26mm。高さ = 13mm。寸法 = 26 (Dia.) x 13mm。シリーズ = DP。リード径 = 0.5mm。。ISO-9001:2000 S-16949:2002 ISO-14001:2004. RS Proトロイダルパワーインダクタ、22 → 1000 uf. RS Proのトロイダルパワーインダクタは、EMIフィルタリングやエネルギー蓄積に使用できます。 コンパクトな設計で、スイッチモード電源のAC出力リップルの制御で効果を発揮します。 インダクタンス値と電流定格のさまざまな組み合わせが用意されています。. 特長. 低コスト 輻射ゼロ設計 高温はんだ付け、ピン付きのリードで基板への取り付けが容易 動作周波数: 最高100 kHz RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
仕様
インダクタンス = 100 μH。最大直流電流 = 2.5A。取り付けタイプ = スルーホール。最大直流抵抗 = 80mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 15.5mm。高さ = 8mm。寸法 = 15.5 (Dia.) x 8mm。コア材料 = フェライト、鉄粉。リードピッチ = 7mm。シリーズ = WE-FI。端子タイプ = ラジアルリード型。。Wurth WE-FI / SIシリーズトロイダルラジアルチョーク. Wurth Elektronik WE-FIシリーズのリードインダクタは磁性粉コアを備え、断続器制御でのストレージサプレッサ、又はサイリスタ / トライアック回路抑制用のフィルタや平滑化チョークとして最適です。定格は、断続器制御ICの各種製造元の推奨に基づきます。. 用途. 低鉄損 高ストレージ容量 低輻射ノイズ 組み立ての簡単なすずめっきはんだ端子 優れた価格/性能比 インダクタンス許容差±20%. 10kHzまでのチョッパレギュレータ 10MHzまでのフィルタ/平滑チョーク
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
仕様
インダクタンス = 10 mH。最大直流電流 = 5A。最大直流抵抗 = 33mΩ。長さ = 41mm。奥行き = 25.5mm。高さ = 39mm。寸法 = 41 x 25.5 x 39mm。。アモルファスチョークコイル LDFMシリーズ. インバータ、電源ノイズ対策用コモンモードチョークコイル 高透磁率コアにより大幅に小型化 直流抵抗が抑えられ低発熱
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
仕様
インダクタンス:100 μH。最大直流電流:10A。取り付けタイプ:スルーホール。最大直流抵抗:15mΩ。許容差:±25%。直径:34mm。高さ:20。寸法:34 (Dia.) x 20mm。コア材料:フェライト。シリーズ:NAC-10。端子タイプ:ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 5.3A。長さ = 12mm。奥行き = 12mm。寸法 = 12 x 12 x 8mm。シールド = Y。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 28mΩ。シリーズ = WE-PD。コア材料 = フェライト。最大自己共振周波数 = 10MHz。最小動作温度 = -40℃。。SMDパワーインダクタ、タイプWE-PD (金属製ベース1260 - 1210). 低漏洩電磁界を発生させる磁気シールドバージョン 高ストレージ容量 低自己損失 SMDインダクタ用に最大限の電流負荷に対応 動作温度 -40 → +125 ℃ 推奨はんだプロファイル: リフロー 用途: 低動作電圧スイッチングレギュレータ、統合DC/DCコンバータ、超高効率(>86 %)のスイッチングレギュレータ、グラフィックカードに最適
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥419
税込¥461
翌々日出荷
Bourns Electronics インダクタは、シールド付きコンセントがありません。最大 DC 電流 0.02A で動作します。フェライトコア材質 動作温度: -40 → 125 ℃
仕様
●入数:1リール(500個入り)●インダクタンス:15 mH●最大直流電流:20mA●長さ:5mm●奥行き:3mm●シールド:なし●許容差:5%●シリーズ:SDR0503●コア材料:フェライト●最小品質ファクター:30
アズワン品番
65-7047-18
1セット(500個)
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 7.7A。取り付けタイプ = ラジアル。最大直流抵抗 = 14.5mΩ。許容差 = ±20%。直径 = 14.8mm。高さ = 15.8mm。寸法 = 14.8 (Dia.) x 15.8mm。コア材料 = フェライト。リードピッチ = 12mm。シリーズ = WE-FAMI。最小動作温度 = -40℃。。Wurth WE-FAMIシリーズTHTパワーインダクタ. Wurth Elektronic WE-FAMIパワーインダクタは、その材料組成により、高性能を実現します。 シールド設計と低漂遊磁界を備えたこのパワーインダクタは、最大19.7 Aの飽和電流を提供します(RDC値は最小3.8 Ω)。 適した用途には、ポータブルデバイス、電源、バッテリ充電器、DC/DCコンバータ、ホームエンターテイメントシステムが含まれます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥409
税込¥450
翌々日出荷
仕様
インダクタンス = 22 μH。最大直流電流 = 6A。パッケージ/ケース = 1365。長さ = 13.2mm。奥行き = 12.8mm。高さ = 6.2mm。寸法 = 13.2 x 12.8 x 6.2mm。シールド = Y。許容差 = ±20%。最大直流抵抗 = 24.7mΩ。シリーズ = WE-HCI。コア材料 = WE-Superflux。最大自己共振周波数 = 14MHz。最小動作温度 = -40℃。。WE-HCIシリーズ磁気シールド付き巻線型チョーク. 製品の用途. 特長. WE-HCIパワーインダクタは、産業用コンピュータ、ラップトップ、グラフィックカード、マザーボードなどの多様な用途に適しています。 その他の適合する用途には、DC-DCコンバータ、フィルタ、高電流スイッチングレギュレータ、多相スイッチングレギュレータがあります。. フラットワイヤコイル 磁気シールド付き 高電流 DCR公差が非常に小さい 幅広いインダクタンス値を用意 低漂遊磁界
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
取付
アキシャル
直径(Φmm)
5.2
材質(コア)
フェライト
シリーズ
LBC
RoHS指令(10物質対応)
対応