- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 電動工具
- 電動工具 本体
- パワーファイターのおすすめ人気ランキング
パワーファイターのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新97件の「パワーファイター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「長谷川鉄工所 パワーファイター」、「電動 タガネ」、「電気 チッパー」などの商品も取り扱っております。
100Vの電圧で使う電動式タガネ。
小型軽量で旧型(PF-25)よりもさらにPOWER UP。
凹凸や狭い作業箇所に効果大。
出張作業に便利。
用途船舶の錆や貝殻落とし、古い塗料剥し。
建設機材のケレン作業。
溶接後のスラグ、スパッタ落とし。溶接後のショットピーニング。
塗装前の表面処理。鋳物の砂落とし。
左官、石材、水道、電気工事等の軽作業。
付属品
針(Φ3×180mm×10本)本体取付済、カギスパナ×1本、六角棒スパナ×1本、取扱説明書
質量(kg)
3.9
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
500×90×100
針径×長さL(Φmm×mm)
3×180
定格時間(分)
30
振動3軸合成値(m/s2)
2.5以下(準拠基準:JIS B7762-1・JIS B7762-14)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
針径と本数(本)
Φ2×29
仕様
軽量タイプ
付属品
ニードルΦ2×150mm×58本(内本体装着29本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6000
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
1.4
本体寸法(mm)
158×150
空気消費量(m3/min)
0.15
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
150
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
狭くて奥まった箇所での作業に適したスリムな先端部デザイン。
作業姿勢に応じて自由に位置設定できるフリーポジションハンドル。
無負荷打撃数(min-1)
3000
電源(V)
AC100(50/60Hz)
定格電流(A)
3.2
定格消費電力(W)
300
キャブタイヤコード(m)
2.5
定格時間(分)
30
付属品
ニードルΦ3×180mm:30本(内本体装着:15本)。 六角棒スパナ6mm:1本
高さ(mm)
225.2
全長(mm)
520
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
Φ2:32。Φ3:15
種別
電動式高速多針タガネ
質量(kg)
4.5
トラスコ品番
116-6093
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
無負荷打撃数(min-1)
4000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
4000
トラスコ品番
443-0018
全長(mm)
274
質量(kg)
2.19
空気消費量(m3/min)
0.2
ホース取付口
Rc1/4
適合寸法(mm)
【針】3×180
1台
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
作業対象面凹凸に追従するニードル束が剥離作業に威力を発揮。毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
245(本体)
針径と本数(本)
Φ3×24(内本体装着12本)
仕様
汎用タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAss'y(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6026
質量(kg)
2.4
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
防振グリップ採用。スプリングで振動を吸収。
クッションフロアなどの剥離を、立って作業できる。
ワンタッチスライドチャック。ビットは差し込むだけ。
12段階角度調整。チェンジリングを前に押せば変更可能。
カーボンブラシ呼び番号
351
ワイヤーブラシで落ちない錆び取りをすばやくこなします。市販のニードルが使えます。
用途鉄ホイールのビート部の錆び落としに 塩害などの酷い錆び落としに 溶接のスラグ落としに
無負荷打撃数(min-1)
4500
付属品
PT1/4カプラー、スプリング x 1PC、125mmチゼル x 5PC
全長(mm)
317
質量(kg)
1.98
空気使用量(L/min)
99
使用空気圧力(MPa)
0.62
ピストン径(Φmm)
19
ニードル数
19
ニードル長さ(mm)
3Φ×180
関連資料
よくある商品Q&A ご使用方法について
取扱説明書
取扱説明書
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ハツリ、土彫り、地固め作業に!
仕様
二重絶縁、グリスパック
付属品
ブルポイント17-280、プラスチックケース
トラスコ品番
422-7697
全長(mm)
390
質量(kg)
4.5
打撃エネルギーJoule(ジュール)
7.2(EPTA基準)/8.3(旧基準値)
カーボンブラシ呼び番号
304
振動3軸合成値(m/s2)
15.5
1台
¥41,980
税込¥46,178
当日出荷
豊富なバリエーションを揃えたジェットタガネ用針。(硬鋼線)
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束が、はく離作業に威力を発揮。
1~1.5mmの微小振動のため、下地を傷めません。粉じんも出ません。
軽量設計(2.2kg)で垂直面・天井面の加工が容易です。
ビルなどの塗膜や床材部はがし。
固着アスベストはく離。
さび取りに適しています。
トラスコ品番
114-0426
寸法(mm)
100×350×140
質量(kg)
2.2
振動数(min-1)
12000
1台
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードル束が、はくり作業に威力を発揮!
毎分3700~6000回の高速で往復動する硬鋼線ニードル。
軽量型から強力型まで、必要に応じてラインナップ。
全長(mm)
244(本体)
針径と本数(本)
Φ2×29、Φ3×12
仕様
低振動タイプ
付属品
ニードルΦ3×180mm×24本(内本体装着12本)。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
116-6034
質量(kg)
2.75
空気消費量(m3/min)
0.2
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59[6]
針の標準の長さ(mm)
180
無負荷打撃数(min-1)
4000
ピストン径(Φmm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
ケレン作業に最適な軽量コンパクトボディ。
無段変速機構付で作業に合わせた打撃数を設定可能
シャンク形状
SDSプラスシャンク
全負荷打撃数(min-1)
0~3200
電源(V)
単相100
電流(A)
5.3
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2心・5
30分のはつり量(kg)
27
カーボンブラシ番号(下二桁)
43
質量(kg)
3.2
打撃エネルギーJoule(ジュール)
4
付属品
ブルポイント(250mm)、コールドチゼル(150mm)、カッタ(150mm)、ケース
トラスコ品番
792-0181
打撃力(J)
4.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
作業対象面の凹凸に追従するニードルの束が、はくり作業に威力を発揮 !
無負荷打撃数(min-1)
3700
仕様
空気式。強力・低振動タイプ。グリップ:ソフトラバー付き。ニードル交換:工具不要
付属品
ニードルΦ3×180mm×28本(内本体装着)。ニードルΦ4×180mm×14本。ニードルサポータΦ4×1個。エアホースAssy(カプラ30PH付)×1本。カプラ200-30SH×1個
トラスコ品番
322-2349
種別
空気式高速多針タガネ
質量(kg)
3.1
本体寸法(mm)
232×178
空気消費量(m3/min)
0.43
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.59(6)
針の標準の長さ(mm)
180
針径と本数(本)
Φ2×66。Φ3×28。Φ4×14
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
強靭で耐摩耗性のある超特殊鋼銅線。
用途作業対象面凹凸に追従するニードル束がはくり作業に威力を発揮。
針長(mm)
180
特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。
用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
長さ(mm)
180
お手持ちのインパクトドライバー装着するだけで電動・充電式タガネに!。端部・隅のケレンに最適!。ボルト・ナット廻りの塗膜・サビおとしや手すりなど際部分のハツリなどに活躍します。
用途ボルト・ナット廻り塗膜、サビ落とし。手摺り等の際部分のハツリ。溶接後のスラグ落とし。船舶のサビ・貝殻落とし。