パワーホイストマンのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
92件の「パワーホイストマン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電池式ポータブルホイスト」、「マキタ ウインチ」、「チェーン 巻取り」などの商品も取り扱っております。
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバー(電動・エア式インパクトドライバーは不可)をつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ・巻下げ作業が手軽に行えます。 ハンドチェーンを使わない遠隔操作で、狭所での作業をスムーズにできます。
チェーン長(m) (ロードチェーン)5
1個
89,980 税込98,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で、高所作業に最適です。 ハンドチェーンがステンレス(SUS304)製で錆びません。 特殊防錆処理荷鎮を使用、本体は強くて美しい特殊メッキ+静電粉体塗装です。 手引力が非常に軽い。定格負荷時17kg。 過負荷防止機能付き トルコン機能付き
種別 手動 荷鎖掛数 1 荷鎖等級 V
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

象印チェンブロックパワーホイストマン
専用パワーシャフト(1.5m)に充電式電動ドライバーをつなぐだけで、遠隔操作による電動の巻上げ、巻下げ作業が手軽に行えます。ハンドチェーンを使わず、遠隔操作が行えますので、狭小や低空頭な場所でも、スムーズな作業が行えます。電動ドライバーをご使用にならない場合は、手動ハンドルによる駆動でもご使用いただけます。またパワーシャフトを介さず電動ドライバーを使って、本体に直接入力させることも出来ます。380kgのみロングライフチェーンを使用しています。
仕様 試験荷重:125% 付属品 ビット(ビット軸受)、ハンドル 寸法(mm) 線経×ピッチ:4.3×12 電圧(V) 充電式電動ドライバー:14.4以上 定格荷重(kg) 380 寸法(Φmm×m) パワーシャフト:16×1.5 標準揚程(m) 5 自重(kg) 5.5 巻上速度(m/min) 1.7 フック間最小距離(mm) 275
1台
89,980 税込98,978
当日出荷

コンパクトで軽量タイプで、フック間最小距離がクラス最小です。 過負荷防止機能付です。
仕様 1速形、2点押ボタン式、JIS規格品(JIS B 8815) 材質/仕上 ロードチェーン:V級表面硬化チェーン 電源 単相100V 最小距離(mm) 280(フック間) 定格時間(分) 25 電源コード 3m
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小形、軽量、シンプルデザイン 一体型アルミボディ構造採用で質量わずか2.4kg。 携帯性抜群、しかも手引き力が小さく作業がスムーズです。 またフックのふところが広く、用途の幅が一層広がります。 過度な負荷の巻上げを防止するオーバーロードリミッター付き CX010Lには「トンボ確認具」が搭載されています。トンボとは、ダブルタイプのシタフックでチェーンにねじれが生じた状態です。搭載されたトンボ確認具をご使用になることで、従来よりトンボの判別が容易になりました。
用途高いところの設置もラクラク! ふところが広いから掛けやすい 使用温度範囲(℃) -40~60 使用湿度範囲 100%RH以下でお使いください。
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ウインチ
小型軽量タイプ
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業。 質量(kg) 9.7(本体のみ) タイプ 電動式 電流(A) 6 消費電力(W) 550 コード長さ(m) 5 機能 加速防止、逆巻防止、ブレーキ付 吊上速度(cm/s) (無負荷時)60、(60kg吊上時)46 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 205×250×320
1台
82,980 税込91,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

現場持込みが容易な小型・軽量タイプ!
質量(kg) 9 電流(A) 8 消費電力(W) 750 定格荷重(kg) 60 昇降速度(m/s) 0.47 反復定格 25%ED、150回/時間 取扱説明書
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【シャッター点検後、時間のかかる巻上作業を簡単に!シャッター巻上用チェーンホイールマッキー・チェーン】 電動ドリルに取り付け、シャッター巻上チェーンを回す専用工具です。 シャッターの点検後の巻上作業用。 早期撤収に貢献! 汎用品の為様々なサイズに対応します。
用途防火シャッターの巻上げ作業に 全長(mm) 約109×102 全質量(g) 約280
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

仕様 滑車:上部:2車、下部:2車 材質 ロープ:クレモナ、フック:スチール 質量(g) 2.2k 使用荷重(kg) 250 ロープ径(Φmm) 8 ロープ長さ(m) 3 車径(mm) Φ50 アズワン品番 64-2297-18
1台
17,200 税込18,920
翌日出荷

ワイヤが2m引出されると、自動的にエアモータがストップしますので逆巻を気にせず、安全に作業ができます。荷役作業などスピードが要求される作業に抜群の威力を発揮し、作業能率が飛躍的に向上します。ワークの芯出しや治具等のセッティングなどの作業がスムーズに行えます。操作は押ボタン式でボタンの押し加減により高速運転から低速運転まで、自在に行えます。化学工場や危険物取扱場所でも安心して使用できます。コンパクトに設計されていますので、取扱が容易で、非常に軽量です。取付はホースを接続するだけで、調整は一切必要ありません。
仕様 ワイヤ式、ペンダント操作 接続口径 Rc , 3/8 圧力(MPa[kgf/cm2]) 給気圧力:0.4[4]。0.5[5]。0.6[6]
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いハンドルでコンパクト!減速機能で手動力が軽く、スムーズな巻下げが可能です。 Wのつめを採用した安心のブレーキです。 ロードチェーンは高強度の1000N/mm2級の長寿命チェーンです。 横ずれ防止機能を採用した安心設計のフックです。 ワンタッチで切換可能な自動遊転機構です。 操作性の良いゴムグリップを採用しています。 片手でも楽に操作できる遊転ハンドルです。
用途建築、土木、輸送、海運、自動車関連などの様々なシーンでの荷締め、巻上・巻下作業に。
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作ができて作業に合わせて2段階の荷揚げ速度が選べるリモコンタイプのウインチです。作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。本体1台を2個のリモコンで操作出来ます。非常用上昇・下降スイッチ付です。荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)ができるリモコンタイプです。
用途商品、資材の積降し、荷揚げ、各種吊揚作業 付属品 リモコン×1・スイベルフック(本体取付)×1・単4形アルカリ乾電池×2・ストラップ(リモコン取付)×1 幅(mm) 260 高さ(mm) 360 質量(g) 10800 奥行(mm) 205 電流(A) 6 電源(V) 100 消費電力(W) 550 揚程(m) 20 電源コード(m) 5 吊上速度(cm/s) 【高速】46【低速】16 最大吊上能力(kg) 60
1台
165,360 税込181,896
3日以内出荷

エスコ品番 EA840DK-1 寸法(mm) 284×105×104(H) 質量(kg) 5 コード長さ(m) 出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.7 能力(kg) 【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m) 15.2 関連資料 取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min) 4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

MCB1.0Tの1tタイプは、強度の強い等級10・等級Vのチェーンを使用しているため、安全にお使い頂けます。 小型・軽量で持ち運びも便利です。
用途高所作業や狭い場所での荷物の移動、引き上げに。 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.1MB)
1台
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ご家庭でも使用できます。 ブレーキ付ギヤードモーター採用により超低価格での提供が可能になりました。 メーカー独自のH.H.H.ZIMシステム(特許出願中)により、本体の傾きや吊荷の揺れを押さえます。 誘導ギヤードモーターの採用でオイル交換やカーボンブラシの交換のわずらわしさはありません。 最短フック距離450mmのコンパクト設計 動作音が低いので場所や状況によらずご使用できます。 渦巻き防止機構で本体の破損やワイヤーのつまり等を未然に防ぎます。
コード長さ(m) 3(操作スイッチ) ワイヤー径(Φmm) 4 巻上げ速度(m/min) 12 電源(単相/V) 100(50~60Hz) 電源コード(m) 1.5 定格時間(分) 5
1台
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量で持ち運びに便利です。チェーンブロック等よりも高速で巻上げ可能です。ロープが太いので操作しやすくなっています。滑車が大きくロスがわずかです。
用途倉庫での荷役作業などに使用できます。 ロープ径(Φmm) 8 定格荷重(kg) 250
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

100Vのコンセントさえあればどこでも手軽に使えます。 質量わずか7kgの小型軽量タイプながら吊上能力200kg。 用途に合わせ便利な特別付属品を各種揃えています。
その他 アッパーフック・トロリー・キャリアは別売です。 質量(kg) 7 巻上げ速度(m/min) 3~5 チェーン径(Φmm) 5 モーター出力(W) 140 操作 床上押しボタン式 使用チェーン リンクチェーン
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トーヨーコーケン(TKK)バッテリーマイティ
自動車用12Vバッテリーで使用できるコンパクト・ウインチです。
用途荷物の吊り上げに。 仕様 2点押ボタン式 材質 スチール 幅(mm) 366 高さ(mm) 200 奥行(mm) 170 コード長さ(m) (操作)3 ワイヤーロープ収容量(Φmm×m) 5.56×12 最大荷重(t) (吊上)0.45
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーエッチ工業電動チェーンホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。メッキ仕様のロードチェーンなので、サビに強く汚れにくいです。
電源コード(m) 3 定格時間(分) 5
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーエッチ工業電動ワイヤーホイスト
本体が軽量なので、持ち運びに便利で取扱いも簡単。設置場所を選ばない単相100V仕様。ブレーキ付ギヤードモーター採用の安心設計。巻き取り過ぎを防ぐ、上限リミット付。巻き上げ速度が速いので、素早い吊り作業が可能。巻き取り部にベアリングを使用し、なめらかな動作を実現。
コード長さ(m) 電源:3、操作:3 定格時間(分) 5
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)