パワーホースのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
644件の「パワーホース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「飲料用 ホース」、「タイパワーホース」、「ホースパワーバンド」などの商品も取り扱っております。
食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
グリーン 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 単層管チューブ 脆化温度(℃) -50
1巻
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水流が見える中間補強糸の入ったクリアホースで耐圧性にすぐれています。 二重管。 食品衛生法適合
最高使用圧力(MPa) (23℃)1.1/(60℃)0.8 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -44 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

WT型の耐圧タイプ(右巻き)です。 補強コード入りなので、耐圧性に優れています。 軽量で柔軟性に優れています。 デリバリー、サクション用に適しています。
用途土木工事等の給排水用 材質 軟質PVC/硬質PVC ローズレッド/透明(オレンジ/透明) 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 特性 耐圧/バキューム/柔軟性/透明性/圧送
1本
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

ブレード加工されたクリアホースで柔軟性、耐圧性に優れています。 クリアホースなので中の水残りが確認できるので便利です。
用途農業、園芸、一般散水用 外径(Φmm) 20 内径(Φmm) 15 材質 PVCポリエステル糸 使用流体 最高使用圧力(MPa) 0.6(23℃) 使用温度範囲(℃) 0~60 脆化温度(℃) -40 特性 耐圧/柔軟性 グリーン
1巻
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タイガースポリマータイパワーホースWR型
耐圧性に優れています。 内装特殊材料の使用により、優れた耐摩耗性を備えています。 長尺が可能なので、配管作業の効率化ができます。
用途泥水シールド、リバース等の泥水の吸圧送。土木工事の泥水の吸圧送。耐圧性、耐摩耗性が要求される時の吸圧送。 材質 軟質PVC/硬質PVC オレンジ/ブラック 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 1 使用流体 水(泥水)/モルタル/セメントミルク 特性 耐油/耐摩耗/耐圧/バキューム/圧送
1本
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

内径(Φmm) 38 使用流体 材質 PVC 外径(Φmm) 46 グリーン 長さ(m) 50 特性 耐寒 最高使用圧力(MPa) 0.1
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

中間補強糸により破裂しにくい、流体が見えるクリアタイプの耐圧ホース。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示178号)適合 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -50 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心・安全な「SIAA」適合品。雑菌の繁殖を抑える対菌耐圧ホースです。食品衛生法(厚生省告示20号)適合。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として 内径(Φmm) 15 最高使用圧力(MPa) (23℃)0.77/(60℃)0.6 外径(Φmm) 19.5 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 糸入り二重管ホース 使用流体 脆化温度(℃) -44 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性 材質(補強材) ポリエステル糸
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

【多目的樹脂耐圧ブレードホース】水・油・薬品・エア等様々な流体で使用可能なスタンダードな耐圧ブレードホース。 【透明性】透明性が良く、流体の確認でき安心。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 【豊富なサイズ】サイズバリエーションが豊富な耐圧ブレードホース(内径4~75mm)。 【柔軟性】しなやかで継手に挿入しやすい。 【長持ち】ホース内面が耐油性に優れ、硬くなりにくい。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ 耐油性を重視される用途には「ハイパートヨロン」をご確認ください。 ※ 吸引用、ホースの折れを防止するには「トヨスプリング」「トヨリング」をご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース ブルー透明/イメージライン+ブルー縦糸入り 材質 【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) -5~60 使用流体 水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気 特性 耐圧、耐油 機能 圧送、透明性、柔軟性、分別廃棄不要 法規制 RoHS2指令適合 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 製品比較表(多用途配管用ホース)(0.15MB)
1本
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (387種類の商品があります)

流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として クリアー 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 構造 単層管チューブ 使用流体 脆化温度(℃) -38 環境温度範囲(℃) -10~60 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質 ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 規格 食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa) (水)0.78 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -45 主な用途 散水用 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

補強コード入りで最大許容圧力0.490MPa耐圧性能をそなえています。 軽量でフレキシブルなホースです。 V.S.ホースの耐圧タイプです。
用途一般用デリバリー・サクション用。 水中ポンプの立上り、急傾斜、ホースの吊り下げ状態などの用途に。 ダンバー車のサクション用に。 仕様 補強コード 材質 軟質PVC/硬質PVC 赤/透明 使用温度範囲(℃) -10~50 最高使用圧力(MPa) 0.5 使用流体 水(泥水/スラリー) RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐圧
1本
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

耐圧性に優れ、柔軟性があります。
用途工場設備配管・各種機械組込用ホース 材質 PVC 材質(補強材) ポリエステル糸 使用流体 空気・水 透明 使用温度範囲(℃) 0~50 特性 耐圧/柔軟性
1本
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質 PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性 防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa) 0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃) -39 使用温度範囲(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 外径(Φmm) 20 使用流体 特性 耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
用途工場設備配管から農業、園芸の散水 使用温度範囲(℃) -5~60 材質 軟質塩化ビニル 透明 特性 食衛適合/柔軟性/透明性
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒・耐圧ホースです。
ブルー ホース寸法(内径×外径)(mm) 15×20 材質 塩化ビニル樹脂、ポリエステル(糸) 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 最高使用圧力(MPa) 0.7 外径(Φmm) 20
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さわやかなクリアブルーカラー。スジ入り加工でねじれ・折れグセがつきにくい。
用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として ブルー 種別 パワーラホース 材質 PVC 使用温度範囲(℃) 0~60 適合規格 食品衛生法(厚生省告示20号)適合 構造 単層管チューブ 脆化温度(℃) -44
1巻
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柔らかくて透明スジ入りで手触り良好。しなやかで使いやすいホースです。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 ホース内が見えるクリアなホースです。
用途一般家庭屋外散水用 グリーン透明 仕様 無耐圧 使用流体
1本
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)