- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- パワーポインターのおすすめ人気ランキング
パワーポインターのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新87件の「パワーポインター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プレゼンター」、「プレゼンポインター」、「レーザー ポインター マウス」などの商品も取り扱っております。
プレゼンテーションで威力を発揮ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。大型ボタンでカンタン操作大型ボタンでカンタン操作、しかも専用ドライバ不要の簡単接続です。ページ送り/戻しPowerPointの次スライド/ 前スライドができるNEXT/BACKキーを搭載しています。ページ戻し操作ができ、長押しでスライドショーの開始、終了が操作できます。ページ送り操作ができ、長押しでスライド画面をブラックスクリーンにします。再度ボタンを短押しすると元の画面を表示します。赤色光レーザー赤色光のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)。持ちやすい形状 手になじんで持ちやすいオーバルフラット形状、胸ポケットにもしっかり収まります。レシーバーを収納レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びできます。
用途ワイヤレスでページ操作可能、赤色レーザーパワーポインター
付属品
レシーバー、単四乾電池(テスト用)×1、取扱説明書、保証書
色
ブラック
質量(g)
30
タイプ
リモコンタイプ
電源
単四乾電池×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.5×140×16.5
連続使用時間(時間)
36
機能
パワーポイント対応
インターフェース
USB HID仕様Ver.1.1準拠(USB3.1/3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます)
ボタン数
3ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
650
ワイヤレス通信
2.4GHz RF電波方式
使用場所
屋内
レーザー光色
レッド
レーザー出力(mW)
1
レーザー到達距離(m)
100(夜間使用時)
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
自信を持ってプレゼンできます
直観的なスライドショーコントロールが可能です。部屋の明るさやディスプレイの種類にかかわらず、資料のどの部分を指しているかが一目瞭然でわかります。
即座に使用可能
ソフトウェアは不要で、レシーバーをUSBポートに差し込むだけで、すぐに使えます。プレゼンテーション終了後には、レシーバーを本体に収納できます。
直感的なスライドショーコントロール
認知しやすいボタンの感触が直感的な操作を可能にし、手になじむ滑らかなフォルムで、快適な操作性を実現しています。最初から最後まで、プレゼンテーションを完全にコントロールできます。
赤いレーザーポインター
資料のどの部分を指しているかが一目瞭然です。
最大10Mのワイヤレス接続
2.4 GHzのワイヤレスによって、広い会場内を歩き回ってアクティブなプレゼンを可能にします。
バッテリーインジケーター
電力残量がひと目で分かります。
プラグ&プレイ対応のワイヤレスレシーバー
ソフトウェアをインストールする必要はありません。USBポートにレシーバーを接続するだけで使い始められます。プレゼンテーションが終わったら、レシーバーをプレゼンターに収納できます。
セット内容
製品本体、ワイヤレスUSBレシーバー、単四形乾電池×2、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
色
ブラック
質量(g)
本体:57、レシーバー:6
タイプ
リモコンタイプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
本体:37.8×115.5×27.4、レシーバー:16.5×58.6×7.9
対応OS
Windows Vista(R) / Windows(R) 7 / Windows 8 / Windows 10 もしくはそれ以降
使用電池
単4形乾電池×2本
電池寿命(連続時間)
レーザーポインタ:最大20時間、プレゼンター機能:最大1050時間
レーザークラス
クラス2レーザー
レーザー波長(nm)
640~660
使用場所
屋内
アズワン品番
64-3939-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHzワイヤレステクノロジー
操作距離
約10m
レーザー光色
赤色
レーザー出力(mW)
1以下
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
通常の赤色光に比べ、約2倍明るく見えるレーザー光を採用し、視認性を向上させました。色覚の個人差を問いません。「明るさ」と「電池寿命の長さ」の両方を求められる方にぴったりです。
手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し、スライドショーの実行・終了が可能。通信方式はRF(ラジオ波)を採用し、全方向へ送信できます。※MACOSでは、スライドショーの実行機能がご使用になれません。
受信器をUSBポートに差し込むだけで使用できるため、ドライバをインストールする必要なく、すぐに使うことができます。※ID設定が必要です。※保管用ソフトケース付き
消費生活用製品安全法に適合。レーザーボタンを押している間だけ点灯する通電機能により、安心してお使いいただけます。
レーザー光色
レッド
タイプ
リモコンタイプ
機能
パワーポイント対応
付属品
単4形アルカリ乾電池2本(お試し用)・保管用ポーチ
材質
本体・受信器:ABS
幅(mm)
22
高さ(mm)
10
質量(g)
本体:約48(電池含む)、受信器:約10
奥行(mm)
70
最大出力
1mW(クラス2)
本体寸法(mm)奥行
103
本体寸法(mm)高さ
17
通信方式
RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域・31Ch・65536ID
受信可能距離
半径約30m
本体寸法(mm)幅
38
使用場所
屋内
グリーンレーザーポインターとソフトウェアポインター搭載の2WAYタイプ。
スクリーンへはグリーンレーザーポインターで、液晶画面にはソフトウェア
ポインターで指示ができるので、様々なプレゼンシーンで威力を発揮します。
レーザー到達距離が200m(夜間時)のClass2、緑色光レーザーを搭載。
広いホールや会議室でも十分 に使える高輝度レーザーです。
ジャイロセンサー(動きを感知するセンサー)を搭載しているので、手首の
動きに合わせて空中でマウスカーソルの操作ができます。
2.4GHz RF電波方式のデジタルワイヤレスなので、最大半径約50mの
範囲でワイヤレス操作ができます。
PowerPointに対応しており、プレゼンテーション資料の「スライドショーの開始」
「次のページ」「前の ページ」「ブラックスクリーン」操作ができます。
アイコンチェンジボタン搭載で、スポット機能、ズーム機能、アイコン機能、
輪っか機能を切り替えて使えます。
本体内に収納でき、持ち運びに便利な直付け小型レシーバー付きです。
充電式なので電池交換が不要で、経済性に優れており、付属のUSBケーブルで手軽に充電できます。
しかも電池の消耗を抑えるON/OFFスイッチ付きです。
消費生活用製品安全法に基付き、PSCマークの認証を受けた製品です。
セット内容
レーザーポインター本体、USBレシーバー、充電ケーブル、ポーチ
材質
アルミ
色
ブラック
質量(g)
本体:約45、レシーバー:約2
電源
リチウムイオン電池
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体:約130×30×12、レシーバー:約25×12×4
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種
機能
ジャイロセンサー機能:あり
インターフェース
USB HID仕様バージョン1.1準拠※USB3.0/2.0インターフェースでもご使用になれます。
使用環境温度(℃)
0~40
レーザー出力
最大:1mW未満
ボタン数
4ボタン(マウス/左クリック、スライドショーBack/スライドショー開始、スライドショーNext/ブラックアウト、空中カーソルポインター形状変更、タイマー設定/タイマー開始、空中カーソルポインターサイズ、空中カーソルポインター色変更、GyroMouseポインター )
レーザークラス
JIS規格クラス2(Class2)
レーザー波長(nm)
緑色/515
使用場所
屋内
各種認証
PSCマーク認証
無線通信方式
2.4GHz RF電波方式
対応アプリケーション
PowerPoint2010、2013・2016・2019。PowerPoint for Mac 2016・2019。Keynote5.3~※1。※KeynoteでF5機能を利用する場合はパソコンの設定が必要です。※機種により対応できないものもあります。
取扱説明書
日本語取扱説明書
通信距離(m)
最大半径約50(障害物がない見通しの良い環境)※電波の通信範囲は使用環境によって異なります。
レーザー光色
エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)
最大200(※使用環境によって異なります。)
照射時間(時間)
連続:約15(※メーカーテスト値であり、保証値ではありません。)
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
”PR7-HY” は、画面上にカーソール表示しプレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーモードの、2通りの使用が可能な2way プレゼンターです。
コロナ禍の影響でオンライン会議を行う機会が増えており、そうした場面で活用できる「拡大機能」を搭載しています。資料の一部を虫メガネのように拡大し、細かい資料から一部を強調して見せることが可能です。
また、Bluetooth とUSB でのワイヤレス機能を搭載しており、パソコンから離れた場所(最大20メートル)でもPowerPoint やKeynote、Adobe Reader、Google スライド、Prezi などでスライド送り・戻りや音量調節が可能です。さらに、人間工学に基づいたプロダクトデザインにより
直感的な操作ができるほか、握りやすく長時間でも操作がしやすくなっています。
【プレゼンターモード】
液晶モニター上にカーソルを直接表示できるので、遠隔地とのテレビ会議や、複数のモニターを使用するプレゼンテーションに便利。カーソルは形や大きさ、色を変更できます。 パワーポイントのスライド送りをはじめ、動画再生・リンクオープンなどのクリック操作も可能です。
【レーザーモード】
指し示したい対象に直接レーザー光を照射してポインティング。 ドライバーのインストールが不要でいつでもどこでも直感的に使えます。 パソコンにUSBレシーバーを接続すればPowerPointやKeynoteのスライド送りもでき、より効果的なプレゼンテーションが可能です。
【ワイヤレスのスライド操作】
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。PowerPointやAdobe Reader、Keynote、プレビューなど多彩なソフトウエアに対応しています。操作範囲20m※でパソコン画面を見ずにプレゼンでき、見た目がスマートです。
※使用環境により変動する場合があります。
【タイマー機能】
ソフトウエアで賢く時間管理。時間の経過を知らせてくれるバイブレーション機能も搭載しています。
付属品
USBレシーバー、純正ポーチケース、単4電池×2本、取扱説明書(日本語)
質量(g)
本体:40(電池を除く)、63(電池を含む)、USBレシーバー:2.0
タイプ
リモコンタイプ
電源
単4形乾電池2本
機能
パワーポイント対応、タイマー機能付
電池寿命(時間)
レーザーモード:約35、プレゼンターモード:約180
ビーム径
約8mm(距離5m時)
レーザー波長(nm)
635
ワイヤレス通信
USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体:125×32×25、USBレシーバー:35.1×14.3×6.3
レーザー
(発光部)半導体励起個体レーザー、(レーザー光の種類)連続波
レーザー出力(mW)
最大1(クラス2)
レーザー到達距離(m)
約200(夜間使用時)
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
プロジェクタやOHPを使ったプレゼンテーションでの使用は勿論の事、建築現場などの危険を伴う場所などで離れた位置からの作業指示にも最適です。
展示場や博物館での説明などで、デリケートな物をポイントしても照射面を傷つけない為、様々なシーンで活用出来ます。
波長(nm)
650~660
使用電池
単4形乾電池×2本
到達距離(m)
100~150
ビーム径
8~10mm(5m先計測)
使用場所
屋内
レーザー
赤色光
遠くからも見やすい緑色レーザーポインター。LCDスクリーン+直感的なスライドショーコントロール。
対応OS
Windows 10以降, Windows 8、Windows 7、Windows Vista
インターフェース
USB
使用電池
単四形乾電池×2本
電池寿命
レーザーポインター:最大20時間(連続使用)、プレゼンター機能:最大1050時間(連続使用)
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
505~515
使用場所
屋内
アズワン品番
64-3939-42
RoHS指令(10物質対応)
対応
無線通信方式
2.4GHzワイヤレステクノロジー
動作距離(m)
約30
レーザー出力(mW)
最大:1以下
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
本体質量(電池込)はわずか39.5g。コンパクトでより手軽に使え、長時間の使用も快適です。クリップ付のペンタイプで胸ポケットにもスマートに収まります。
明るく見やすいグリーンレーザーなら、大会議室・ホールや明るい屋外でも優れた視認性を発揮します。
ワイヤレス(20m範囲)でPowerPoint、Keynote、PDFファイルなどをスライドショー操作できます。
「ダイレクトグリーン」出力方式を採用し、安定的な点灯制御を実現。低温環境下でも快適に使えます。
レーザー
(発光部)ダイレクトグリーンレーザー
質量(g)
本体/27.5(電池を除く)、USBレシーバー/39.5(電池を含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池1本
連続使用時間
日常使用: 約13時間 / プレゼン機能のみ: 約34時間<約25℃環境時>
機能
パワーポイント対応
到達距離(m)
約200(夜間使用時)
ビーム径
約17mm(距離15m時)
出力(mW)
最大1(クラス2)
レーザー波長(nm)
515
使用場所
屋内・屋外
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体/135×22×23、USBレシーバー/38×14×8.3
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
両手を自由に使えることでより効果的なプレゼンを可能にする指輪型デザインのプレゼンツール。
操作の優先順位を考慮しプレゼン中にありがちなボタン操作の押し間違えを防ぐボタンレイアウト。
ペンタイプのレーザーポインターに取り付けが可能。リーズナブルに「ページ送り・戻し」機能付きにアップグレードできる。
タイプ
指輪型
仕様
鉛フリーはんだ使用
付属品
アルカリボタン電池1個(LR43・お試し用)・リング小(レーザーポインター用)・保管用ポーチ
材質
本体:PC・ABS、リング部:PC・エラストマー、受信器:PC
幅(mm)
26
高さ(mm)
5.5
質量(g)
本体:約12(電池含む)、リング小(レーザーポインター用):約4.5、受信器:約2.5
奥行(mm)
17
電源
ボタン電池1個(LR43)
連続使用時間
(アルカリ乾電池使用時)約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)奥行
32
本体寸法(mm)高さ
32
通信方式
RF(ラジオ波)方式・2.4GHz周波数帯域
受信可能距離
半径約15m
電池寿命
〈アルカリボタン電池使用時〉動作時間約15時間(30秒に1回操作した場合)
本体寸法(mm)幅
32
使用場所
屋内
商品タイプ
指輪タイプ
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
赤色光よりも視覚的に見やすいとされている緑色光系のエメラルドグリーンレーザーを搭載。
単四乾電池1本で連続照射時間が15時間の長寿命設計、しかも充電池対応(連続照射時間7時間)で、経済性にも優れています。
先端部分のリングを回すことで、レーザー照射サイズを4倍まで無段階で調整可能です。
照射中は、手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
小型・軽量サイズ。
クリップ付きで、胸ポケットに入れるなど手軽に持ち運ぶことができます。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
セット内容
本体、単四乾電池(テスト用) ×1、取扱説明書・保証書
材質
真鍮 他
タイプ
ペンタイプ
電源
単四乾電池 ×1本
電池
単四乾電池充電池にも対応
表示LED
(通電)緑色
使用環境温度(℃)
約0~40
レーザー出力
最大1mW
ボタン数
1
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
515
使用場所
屋内
レーザー
可視光半導体レーザー、照射有り、(直径)5mm※5~20mmで調整可能※照射距離が3mの場合
照射方式
点型※照射サイズを4倍まで調整可能
レーザー光色
エメラルドグリーン
レーザー到達距離(m)
(最大)約200※夜間使用時※使用環境によって異なります。
照射時間(時間)
(連続)15※メーカー内テスト値であり、保証値ではありません。※長時間連続して使用し続けると発熱し、レーザー光が弱くなる場合があります。
ボタン仕様
レーザー照射ボタン
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
建築現場の作業指示に大活躍!ペンタイプでレーザー使用で遠距離からも的確な指示ができます。
携帯にも便利です。
用途住宅の修繕業務、ビル、倉庫の保全、確認に
工事現場、建設現場区域の作業指示や説明に
的確な照射で会議のプレゼンテーションに
観光案内、各種イベントの指示棒として
使用レーザー
素子/可視光赤色半導体レーザー
到達距離(m)
100~150
種別
スイッチ/ボタン式
材質(本体)
アルミニウム
電源
アルカリ乾電池単五×2本
本体寸法(mm)
110×Φ13
本体質量(g)
44(電池2本含む)
使用温度(℃)
25±5
連続使用時間
約20~25時間
波長(nm)
650~655
電池寿命(連続時間)
約20~25
レーザー出力
1mw未満(JIS規格クラス2以下)
ビーム径
5m先でΦ8mm~Φ10mm
使用場所
屋内・屋外
アズワン品番
64-9372-80
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プレゼンシーンに合わせた最適なポインティングを可能にするプレゼンターモードと、いつでもどこでも直感的なポインティングを実現するレーザーポインターモード。
レーザー
パルス
セット内容
USBレシーバー/純正ポーチケース/単4電池×2本/取扱説明書(日本語)
質量(g)
(本体)63、(USB レシーバー)2
タイプ
リモコンタイプ
電源
単4形乾電池2本
到達距離(m)
約200(夜間使用時)
ビーム径
約17mm(距離15m時)
レーザー波長(nm)
515
ワイヤレス通信
USBレシーバー/Bluetooth low energy
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
(本体)35.1×14.3×6.3、(USB レシーバーサイズ)35.1×14.3×6.3
レーザー光色
グリーン
最大出力(mW)
1(クラス2)未満
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
赤色光(650nm)より、約8倍見やすい緑色光(532nm)を採用。蛍光灯下などの明るい場所や、学会など、広い場所でもご使用いただけます。
衝撃に強い真鍮製ボディー。プレゼンテーションの他、工事現場などの作業指示にもご使用いただけます。
出力制御が難しいグリーンレーザーの出力安定化技術で特許を取得。従来の製品では当たり前だった「チラつき」を最大限押えました。見る側に優しい光です。
照射中は手元のLEDが点灯。暗い場所でも、レーザー照射しているかどうかがすぐにわかります。
RoHS指令に準拠しています。
用途離れた場所での説明に。危険な場所での作業指示に。会議やプレゼンテーションに。
質量(g)
約80(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
使用温度(℃)
15~35
直径×長さL(Φmm×mm)
13.2×155
電池寿命(時間)
約4
使用電池
単4アルカリ乾電池×2本
到達距離(m)
200
レーザー出力
最大1mW
ビーム径
3m先でΦ4~6mm
レーザー波長(nm)
532
使用場所
屋内・屋外
レーザー光色
緑色
1本
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
携帯に便利なコンパクトサイズです。入手し易い単4電池仕様。電池寿命も約30時間で経済的。お手頃な価格。赤色レーザー光。日本製。
形状
照射光/ドット型
仕様
消費生活用製品安全法適合商品(PSCマーク取得品)
付属品
単4乾電池×2
トラスコ品番
336-0351
質量(g)
45(電池含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単四形乾電池×2本
本体寸法(mm)
Φ13×124
連続使用時間
30時間
到達距離(m)
50以内
ビーム径
3m先で約5mm
出力(mW)
1mW未満<クラス2>
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
レッド
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
明るく見えるレッドレーザーなら、意図したポイントを的確に指し示すことができます。
USBレシーバーを使ってパソコンとワイヤレス接続し、スライドショー操作が可能。
軽量&コンパクトボディーで長時間の使用も快適。
各種ボタンも押しやすく、直感的に操作できます。
種別
発光部/半導体励起固定レーザー
質量(g)
本体/30(電池を除く)/53(電池を含む)、USBレシーバー/2.6
電源
単4形乾電池2本
パルス幅
連続波
ビーム径
約8mm(距離5m時)
電池寿命
日常使用の場合:連続使用約27時間、プレゼン機能のみ使用の場合:連続使用約240時間<約25℃環境時>
レーザー波長(nm)
635
使用場所
屋内
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
本体/115×29×24、USBレシーバーサイズ/33.8×14.0×6.8
レーザー到達距離(m)
約200(夜間使用時)
最大出力(mW)
1(クラス2)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
革新的なプレゼンテーションを可能にするレーザーポインター リモコン。
強調表示・拡大・デジタルレーザーの3種類の高度なポインティングモード搭載。
プロジェクターやビデオ会議など様々なプレゼンテーション環境で動作します。
WindowsおよびmacOS、Powerpoint、Zoom、Microsoft Teamsなど様々なプラットフォームで使用可能。
USBレシーバーを介して、またはBluetoothで簡単に接続が可能。
同梱のUSB-Cケーブルで充電可能。1分の充電で最長3時間、フル充電で最長3カ月使用できます。
操作範囲も広く、30m離れた場所からでもプレゼンテーションが可能です。
《製品特長》
・3種類の高度なポインティングモード(強調表示・拡大・デジタルレーザー)
・主要のプラットフォームに対応する幅広い互換性
・2種類の接続方法(USBレシーバー/Bluetooth)
・短時間の充電でも長時間使える
タイプ
リモコンタイプ
セット内容
本体、レシーバー、充電ケーブル、キャリングケース、取扱説明書、保証規定、保証書
質量(g)
49.2(電池含む)
対応OS
【Bluetooth】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降 /【USBレシーバー】Windows 10,11 以降、macOS 10.2 以降、(機能性の制限あり)ChromeOS、Linux Kernel 2.6 以降
接続方式
Bluetooth接続、2.4GHzワイヤレス接続(USBレシーバー)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
28.1×12.1×131.3
接続
【Bluetooth】Bluetooth Low Energyテクノロジー必須 /【USBレシーバー】USBポート必須
センサー
モーションセンサー、3D加速度計とジャイロスコープ
電池
充電式リチウムポリマー(85mAh)
保証期間
2年間無償保証
接続端子
USB-C
ケーブル長(mm)
充電ケーブル:140
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
操作距離
(最大)30m
バッテリー寿命
充電式:(最長)3ヶ月
プレゼンテーションリモコン「R500s」は、最大20m離れた場所からスライドを操作し、赤色レーザーポイントで強調したい箇所を指し示すことができます。3つのボタンはレーザーポインターとスライドを送る/戻るで、直感的な操作が可能です。
手にフィットする形状で、USBレシーバーまたはBluetooth®:でワイヤレス接続できます。前モデル「R500」のリニューアルで、レーザーのクラス分類がClass Ⅱから Class Ⅰに変更されています。ユーザーにとっての使用上の違いはありません。
レーザークラス
赤色レーザーポインター クラス1
最大出力(W)
0.39未満(レーザー)
レーザー波長(nm)
640~660
電池
単四形乾電池x1
電池寿命
12ヶ月+レーザーポインター未使用の場合更に1週間
動作距離(m)
約20
対応OS
ロジクール専用レシーバー:USBポートが必要、【ロジクールレシーバー】Windows®:10以降、Windows®:8、Windows®:7、macOSX10.12以降、Chrome OSTM
Bluetooth
Windows®:10以降、Windows®:8、macOS×10.12 以降、iOS 8以降、AndroidTM 5.0以降、インターネット接続環境(ソフトウェア ダウンロード時)
RoHS指令(10物質対応)
対応
レーザー光色
レッド
タイプ
リモコン
仕様
【接続I/F】USB/Bluetooth Low Energy
電源
単四形乾電池x1
連続使用時間
12ヶ月(レーザーポインター未使用の場合+1週間)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.6×24.7×123.6(プレゼンテーション リモコン)、17.5×6.6×25(レシーバー)
到達距離(m)
20
商品タイプ
リモコンタイプ
昔ながらの指示棒が新しいコンセプトで生まれ変わりました!
大型ディスプレイで使える新スタイル・ポインター
「その手があったか!」指示棒にプレゼンテーション機能を搭載
オフィスでの会議やプレゼン、展示会やセミナーなど発表の場や教育現場では、近年、プロジェクターから薄型テレビや液晶ディスプレイへの置き替えが進んでおり、従来から使われているレーザーポインターでは、レーザー光がディスプレイ上で拡散して見えないという声が市場にありました。
そこでプラスは、誰にでも使いやすい、昔ながらの指示棒に着目!
指示棒にプレゼンテーション機能を搭載することで、液晶ディスプレイを使ったプレゼンテーションや講義で分かりやすくポイントを示しながら、手元のボタンでパワーポイントのページ送り・戻し操作が行えるので、スムーズな進行をサポートします。
ビジネスから教育分野まで幅広いシーンで活用できます。
イタリア人デザイナーによるスタイリッシュなデザイン
ホワイトの本体にレッドのアクセント。従来の指示棒にとらわれない斬新なデザイン。本体に収納されるロッド部分や、押しやすくシンプルなボタン配置、また握りやすい三角形状の本体など、使いやすく、スタイリッシュなデザインを追求しました。
用途社内プレゼン、社外プレゼン、展示会に、授業・講義に、研究発表に、研修・セミナーなど
セット内容
本体、USB-レシーバー、単3アルカリ乾電池1本(お試し用)、取扱説明書(保証書付き)
対応OS
RFモード:Windows7/8/8.1/10、Mac OS×10.5以降、Bluetoothモード:Windows8.1/10、Mac Os×10.11、macOS 10.12以降、iOS10以降、Android 5以降
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(突起部除く)210(収納時)~827(最大伸長時)×28×26
通信方式
RF2.4GHz/Bluetooth4.0
使用電池
単3アルカリ乾電池1本
使用場所
屋内
対応アプリケーション
Microsoft Power Point2010/2013/2016、PowerPoint for Mac2011/2016、Keynote6.5
通信距離(m)
最大半径約30
赤色レーザーに比べ、ビームの到達距離も長く、視認性が高い。
消費生活用製品安全法適合商品。
レーザー
可視光緑色半導体レーザー
材質
アルミニウム、大先・尾栓/真鍮
寸法(mm)
118.5×Φ14.5
質量(g)
58(電池を含む)
タイプ
ペンタイプ
電源
単五アルカリ乾電池×2本
使用温度(℃)
15~35
連続使用時間
約2時間
電池寿命(時間)
約2~2.5(連続使用時)
到達距離(m)
約150~200
レーザー出力
1mW未満(JIS規格クラス2)
ビーム径
7~8mm(5m先)
レーザー波長(nm)
532
取扱説明書
(0.3MB)
商品タイプ
ペンタイプ
レーザー光色
グリーン
1本
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
赤色のレーザー光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
ワイヤレスでページ操作が可能なので、手で持ったまま操作ができ歩きながらのプレゼンに最適です。
大型ボタンで直感的な操作ができ、手になじむオーバルフラット形状で、快適な操作性を実現しています。
PowerPointに対応しており、プレゼン資料をスライドショー表示にし、「次のページ」、「前のページ」の他に「スライドショー開始・終了」、「ブラックスクリーン」などの機能がボタンを押すだけで操作できます。
PowerPointの発表者ツールの操作に便利なEnter/Tabキーも搭載しています。
レシーバーを本体に収納できるので、コンパクトに持ち運びでき、保管にも便利です。
USBレシーバーは専用ドライバー不要の簡単接続です。
電池交換がいらないUSB充電式で、付属のケーブルで充電することで、繰り返し使用できます。
セット内容
USB-Aレシーバー、充電用Type-Cケーブル
材質
ABS樹脂
形状
点
質量(g)
約34
電源
リチウムイオン充電池
コネクタ形状
USB Aコネクタ
接続方式
2.4GHzワイヤレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
本体/27×131×12.5、レシーバー/12×22.5×6.5
充電時間
4時間
電池
充電池
LED色
通電表示:青色
使用環境温度(℃)
0~40
レーザー出力
最大1mW未満(JIS規格クラス2)
ボタン数
5ボタン
レーザークラス
クラス2
レーザー波長(nm)
赤色/650
直径(mm)
レーザー:5
レーザー
可視光半導体レーザー
通信距離(m)
30
レーザー光色
レッド
レーザー到達距離(m)
100
照射時間(時間)
約16(満充電時)
ボタン仕様
5個
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷