パワーMOSFETのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
566件の「パワーMOSFET」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「MOS FETリレー」、「パワートランジスタ」、「スイッチング トランジスタ」などの商品も取り扱っております。
Renesas Electronics Nチャンネル パワーMOSFET, 55 V, 82 A, 3 ピン パッケージD2PAK (TO-263) RENESASランキング1位
仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 82 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 55 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 mΩ。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 1.8 W。標準入力キャパシタンス @ Vds = 6400 pF @ 25 V。。Nチャンネル低電圧MOSFET、最大140V、ルネサスエレクトロニクスRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
689税込758
翌々日出荷


onsemi Nチャンネル MOSFET60 V 115 mA 表面実装 パッケージSOT-23 3 ピン onsemiランキング3位
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 115 mA●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 7.5 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最大パワー消費 : 300 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●トランジスタ素材 : Simm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor NチャンネルパワーMOSFET 60VRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
17,980税込19,778
7日以内出荷

Toshiba Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 58 A, 3 ピン パッケージTO-220SIS TK シリーズ 東芝ランキング4位
仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 58 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5.4 mΩ。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。パッケージタイプ = TO-220SIS。実装タイプ = スルーホール。トランジスタ構成 = シングル。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 35 W。1チップ当たりのエレメント数 = 1。。MOSFET N-Channel, TK4, TK5 Series, ToshibaRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
759税込835
当日出荷

onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, 表面実装, BSS123L onsemiランキング5位
パッケージタイプ = SOT-23。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 225 mW。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。動作温度 Max = +150 ℃mm。パワー MOSFET 170 mA 、 100 V 、 N チャンネル SOT-23品番の先頭が「 BVSS 」の場合は、固有のサイトや制御変更の要件及び PPAP 対応を必要とする車載用途やその他の用途に最適です 鉛フリー 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50個)
789税込868
7日以内出荷

仕様ドライバ数 = 1。動作供給電圧 Min = 4.5 V。動作供給電圧 Max = 16 V。トポロジー = ローサイド。実装タイプ = スルーホール。ピーク出力電流 = 4A。出力数 = 2。極性 = 非反転。パッケージタイプ = PDIP。ピン数 = 8。入力ロジック互換性 = CMOS。幅 = 6.35mm。。ローサイドMOSFETドライバ、Intersil. 最大電圧: 100 V 高性能の入出力伝搬遅延RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
1,598税込1,758
7日以内出荷

仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 2.4 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 110 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 1.4V●最低ゲートしきい値電圧 : 0.6V●最大パワー消費 : 480 mW●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : ±12 V●動作温度 Max : +150 ℃mm●高さ : 1.01mm●NチャンネルパワーMOSFET●30 V●ON SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,398税込2,638
7日以内出荷

1個ほか
529税込582
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

仕様チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧:60 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:300 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:2V●最低ゲートしきい値電圧:1V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:SOT-223●実装タイプ:表面実装●ピン数:3+Tab●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:小信号●最大パワー消費:1.8 W●シリーズ:SIPMOS●Infineon SIPMOSR PチャンネルMOSFET. Infineon SIPMOS R 小信号PチャンネルMOSFETは、強化モード、最低で-80 Aの連続ドレイン電流、幅広い動作温度範囲を備えています。 SIPMOSパワートランジスタは、通信、eMobility、ノートブック、DC/DCデバイスだけでなく、自動車産業を含む多様な用途で使用できます。. ・ AEC Q101適合(データシートを参照してください) ・ 無鉛めっき、RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(1000個)
45,980税込50,578
7日以内出荷

仕様ドライバ数 = 2。動作供給電圧 Min = 5 V。動作供給電圧 Max = 12 V。トポロジー = バッファ。実装タイプ = 表面実装。ピーク出力電流 = 3.5A。出力数 = 2。極性 = 反転。パッケージタイプ = TSSOP。ピン数 = 8。入力ロジック互換性 = CMOS, TTL。動作温度 Max = +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,898税込2,088
7日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 250 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.5Ω。最大ゲートしきい値電圧 = 2V。最大ゲート-ソース間電圧 = -12 V, +12 V。パッケージタイプ = TSMT。実装タイプ = 表面実装。トランジスタ構成 = シングル。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 200 mW。長さ = 2.9mm。。PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
599税込659
翌々日出荷

仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 2.6 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 60 V●パッケージタイプ : SOT-223●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 185 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4V●最大パワー消費 : 2.3 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●動作温度 Max : +175 ℃mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1000個)
72,980税込80,278
7日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 30 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 250 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 0.06 Ω。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 1.5V。最大ゲート-ソース間電圧 = +20 V。パッケージタイプ = TO-3PN。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 260 W @ 25 ℃。1チップ当たりのエレメント数 = 1。。MOSFET Nチャンネル、TK3xシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,998税込3,298
当日出荷

仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 400 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 200 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 3 Ω。最大ゲートしきい値電圧 = 2.8V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.8V。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。パッケージタイプ = SOT-89。実装タイプ = 表面実装。トランジスタ構成 = シングル。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 1 W。標準ターンオフ遅延時間 = 49 ns。。NチャンネルMOSFET、100 V以上、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
659税込725
翌々日出荷

仕様チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 5 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 30 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 38 mΩ。最大ゲートしきい値電圧 = 2.5V。最低ゲートしきい値電圧 = 1V。最大ゲート-ソース間電圧 = -18 V, +18 V。パッケージタイプ = SOT-457 (SC-74)。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 6。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 1.25 W。動作温度 Min = -55 ℃。。PチャンネルMOSFETトランジスタ、ROHMRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
1,498税込1,648
翌々日出荷

仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 9 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 900 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 1.3Ω。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最大ゲート-ソース間電圧 = -30 V, +30 V。パッケージタイプ = TO-3PN。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 250 W。1チップ当たりのエレメント数 = 1。。MOSFET Nチャンネル、TK8 / TK9シリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949税込1,044
当日出荷

PチャンネルパワーMOSFET 100 V → 150 V、Infineon. InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、最適なシステム効率を発揮できます。
仕様チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 38 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。シリーズ = HEXFET。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 60 mΩ。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 4V。最低ゲートしきい値電圧 = 2V。最大パワー消費 = 170 W。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。標準ゲートチャージ @ Vgs = 150 nC @ 10 Vmm。動作温度 Min = -55 ℃mmRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,598税込2,858
翌々日出荷

仕様●チャンネルタイプ : P●最大連続ドレイン電流 : 1.9 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 30 V●パッケージタイプ : SOT-23●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 350 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 1.25 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -20 V, +20 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●動作温度 Min : -55 ℃mm●ON Semiconductor P チャンネルパワー MOSFET●30 → 500 VRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
339税込373
7日以内出荷

PチャンネルパワーMOSFET100V→150V、Infineon InfineonのディスクリートHEXFETRパワーMOSFET製品には、リード付き表面実装パッケージに収容されたPチャンネルデバイス、及びほぼすべてのボードレイアウトや熱設計課題に対応できるフォームファクタが含まれています。レンジ全体にわたる抵抗のベンチマークにより、導電損失が低下するので、適したシステム効率を発揮できます。
仕様●チャンネルタイプ:P●最大連続ドレイン電流:38 A●最大ドレイン-ソース間電圧:100 V●最大ドレイン-ソース間抵抗:60 mΩ●最大ゲートしきい値電圧:4V●最低ゲートしきい値電圧:2V●最大ゲート-ソース間電圧:-20 V, +20 V●パッケージタイプ:D2PAK (TO-263)●実装タイプ:表面実装●ピン数:3●チャンネルモード:エンハンスメント型●カテゴリー:パワーMOSFET●最大パワー消費:170 W●トランジスタ素材:Si●RoHS適合状況:適合●コード番号:165-5892アズワン品番68-4150-82
1セット(800個)
269,800税込296,780
7日以内出荷

仕様チャンネルタイプ = N。最大連続ドレイン電流 = 1.05 A。最大ドレイン-ソース間電圧 = 20 V。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 200 mΩ。最大ゲートしきい値電圧 = 0.85V。最低ゲートしきい値電圧 = 0.4V。最大ゲート-ソース間電圧 = -8 V, +8 V。パッケージタイプ = SOT-23 (TO-236AB)。実装タイプ = 表面実装。トランジスタ構成 = シングル。チャンネルモード = エンハンスメント型。カテゴリー = パワーMOSFET。最大パワー消費 = 417 mW。標準ターンオフ遅延時間 = 45 ns。。NチャンネルMOSFET、最大30 V、NexperiaRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
569税込626
7日以内出荷