パンタグラフキーボードのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
139件の「パンタグラフキーボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「超小型キーボード」、「防水キーボード」、「パンタグラフ」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き
付属品 取り扱い説明書 材質 ABS ケーブル長(m) 1.6 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状 USBAコネクタオス 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 動作力 58±8g キー数 112 防塵防水性能 なし 印刷方式 シルク印刷 消費電流 50以下
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! キートップ下に鉄板を内蔵することで、薄型ながらもしっかりとした打鍵感を実現した有線薄型コンパクトキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ コンパクト 質量(g) 508 電源 USBバスパワー 適合規格 VCCIclassB ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS HighSierra(10.13) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 USBポートを装備したWindows OS搭載機、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 367.1×127.5×21.2 保証期間 6カ月 ホットキー数 12キー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライキーボード
ノートパソコンに多く採用されているパンタグラフ方式のキーボードです。軽いキータッチが特長です。 キートップのどの位置からでも垂直にストロークするため、キーの中心を打たなくても確実に入力が行われます。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 誰でも使いやすい標準的なフルキーボードサイズの日本語109Aキーボード配列です。 標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しており、タッチタイピングに最適です。 キーボード本体の傾斜角でキーボードの入力が快適になります 音量調整ボタンやPC標準の電卓ソフトが一発で起動できる便利なショートカット付き。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。 キーボード本体にレシーバーを収納できます。
キー方式 パンタグラフ キー配列 日本語 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) キーストローク(mm) 2.3±0.3 無線通信方式 2.4GHzRF電波方式 仕様 【レシーバー収納】あり 付属品 取扱説明書、単4電池×2、受信機 材質 ABS 対応OS 【Windows】10・8.1・8・7 コネクタ形状 USBAコネクタ 接続方式 無線 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 連続使用時間(時間) 420 動作力 58±8g インターフェース USBHID1.1準拠 消費電力(mA) 5以下 キー数 112 使用電池 単4電池2本 印刷方式 シルク印刷 通信距離(m) 10
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
薄くても確かなキータッチ。キー下にアルミプレートを採用。スリム&コンパクトボディ。軽快かつ確実なキータッチを実現するパンタグラフ式。
種別 USB接続 有線スリムキーボード 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一枚板のように美しい無線の最薄部6.5mmのBluetooth(R)薄型コンパクトキーボードです。 省電力を実現するBluetooth(R)3.0 Class2規格に適合しており、ブルートゥースに対応したパソコンやタブレットであれば、レシーバ無しで接続できます。 ※Bluetooth(R)に対応していないパソコンやタブレットでも、規格に適合したBluetooth(R)アダプタを用意することで使用可能です。(推奨Bluetooth(R)アダプタ:LBT-UAN05C2(別売)) パソコンやタブレット、スマートフォンなど、最大3台までのデバイスをペアリング可能です。切り替えボタンを押すことで登録したデバイスを瞬時に切り替えることができます。 専用ドライバなどのインストールは不要で、ペアリングするだけですぐに使用可能です。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Android OS/Macintosh OS/iOSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 ボリューム操作やメディアプレーヤーの操作などを専用キーを押すだけで実行できる13種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 Android端末で、キーボードの印字通りのキー入力ができるエレコム独自のアプリ「ELECOM Keyboard layout」に対応しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、ペアリング状況などが分かるLEDランプがついています。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 通信方式 GFSK方式 ホットキー数 13キー
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型の形状、静音設計、機能拡張Fキーとテンキー付きのフルサイズレイアウトにより、キーボードを快適に使用できます。 耐水設計、丈夫なティルトレッグや最大1000万回のキーストロークに耐える耐久性のあるキーを備えています。 パソコンのUSBポートに差し込むだけで、すぐに使用を開始できます。 太字で明るい白色の文字によってキーを簡単に読むことができ、視覚に多少障害があるユーザーにも適しています。薄くなりにくいプリントになっています。 キーボードの折りたたみ式のレッグを広げれば、お好みに合わせて傾きをつけてお使いいただけます。
キー方式 メンブレン 仕様 (押下圧)50g、角度調節機能あり ブラック 質量(g) (キーボード)550 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8もしくはそれ以降、Windows RT 接続方式 有線 キー配列 109キー日本語レイアウト 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)441×149×19.5 キーストローク(mm) 2.8 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

無駄を省いた薄型&コンパクトなパンタグラフ式ワイヤレスキーボード。テンキー付き。 電波の到達距離の長い、周波数「2.4GHz」ワイヤレス設計です。最大10m離れた場所からでも動作可能です。 最薄部6mmの超薄型形状です。最厚部でも14.4mmで持ち運びや収納に便利です。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー方式を採用しています。キーの形状はアイソレーションタイプで爪の引っ掛かりを軽減します。 日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。 経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。 持ち運び時に便利な電源ON・OFFスイッチ付きです。 USBポートに接続しても邪魔にならない小型レシーバーです。 テンキー付きでありながらキーボード幅365mmのコンパクト設計です。 キーボードカーブを採用しています。遠くのキーも押しやすいカーブ形状です。 角度調整できるスタンド付きです。使わない時はキーボードを立てて収納できる構造です。 未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。 ボリューム調整などメディアプレイヤー操作時に便利なファンクションキーを搭載しています。 NumlockのON・OFFがひと目で分かるLED付きです。
キーピッチ(mm) 18(文字キー以外は除く) キーストローク(mm) 1.9±0.20 ブラック 付属品 レシーバー、充電ケーブル、取扱説明書 スイッチ (キー)パンタグラフ 方式 ワイヤレス:2.4GHz 対応OS Windows 10・8.1・8・7 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 365×127.4×14.42 対応機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン 消費電流(mA) 6以下 動作力 67g インターフェース 受信器:USB HID Ver.1.1準拠 受信可能距離 10m キー数 103キー 充電時間(時間) 2 コネクタ Aタイプコネクタ 容量(mA) 電池:280 アズワン品番 64-0911-15 連続動作時間 48時間
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

一枚板のように美しい最薄部6.5mmの薄型設計! 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzの無線薄型コンパクトキーボード。 安定した通信で快適に操作できる2.4GHzのワイヤレスキーボードです。 とてもコンパクトで邪魔にならない1円玉サイズのマイクロレシーバを採用しています。 専用ドライバなどのインストール作業は不要で、接続するだけですぐに使用できます。 キータイプには、ノートパソコンのキーボードと同じ、軽い力で打鍵できる「パンタグラフ方式」を採用しています。 キートップ下に鉄板を内蔵することで、しっかりとした打ち心地と安定感を実現しています。 Windows OS/Macintosh OSのそれぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 コンパクトながら19mmのキーピッチと、日本語104キーを採用し、快適なタイピングが可能です。 キートップにはスタイリッシュで見やすいオリジナルフォントを使用しています。 Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる12種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 外出先での使用にも安心な電池式です。 不使用時の電池の消耗を防止できる電源スイッチを搭載しています。 電源ON、OFFが分かるLEDランプがついています。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2、レシーバーユニット×1 サイズ コンパクト 質量(g) キーボード本体:約488(電池を含まず)、レシーバー:約2 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 対応OS Windows 11/10/8.1/7/XP、macOS Catalina(10.15) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 コネクタ形状 USB(A)オス 接続方式 無線 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) キーボード本体:367.1×127.5×21.2、レシーバー:19.5×15.7×6.5 通信方式 GFSK方式 キー配列 104キー(日本語配列) キーストローク(mm) 2 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10m キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB キー パンタグラフ 電波周波数(GHz) 2.4 電池使用可能期間 アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 ホットキー数 12キー
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「深い」「ブレない」パンタグラフ構造 プログラマブルホットキー搭載 3方向から引き出せるケーブルガイド 角度調整スタンド付き 安定性、操作性抜群の滑り止めラバー PlayStation 4などゲーム機にも対応 ドライバーインストール不要の簡単接続 RoHS基準値準拠
質量(g) 約703 ケーブル長(m) 約1.8 対応OS Windows 10/8.1/7 対応機種 USB Type-Aポートを搭載したパソコン、PlayStation 4、PlayStation 3 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 447×34×144(突起部除く) 動作温度(℃) 5~40 動作湿度(%) 5~90(結露なきこと) アズワン品番 64-3775-37
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷

持ち運びに便利な最薄部6.5mm・重さ264gの薄型・軽量設計! ペアリングした最大3台までのデバイスを瞬時に切り替えられるBluetooth(R)パンタグラフミニキーボード。
付属品 ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×2 質量(g) 264 電源 単4形アルカリ乾電池、単4形マンガン乾電池、単4形ニッケル水素2次電池のいずれか2本 適合規格 Bluetooth3.0Class2 対応OS Windows 11/10/8.1、Android 5.0、macOS High Sierra(10.13)、iOS13.4、iPad OS13.4 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応機種 Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したPC、タブレット、スマートフォン、PlayStation(R)3、PlayStation(R)4/5(ホーム画面、コントロールセンター、NETFLIX、ゲーム画面にてご使用が可能です。You tubeは日本語入力不可、Prime videoは使用不可となります。PAUSEキーでコントローラーのPSボタンの代用が可能です。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 286.5×121.5×20.4 通信方式 GFSK方式 保証期間 6カ月 電波到達距離(m) 磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:3m、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:10m 電波周波数(GHz) 2.4 最大接続台数 3台 ホットキー数 13キー 使用期間 アルカリ乾電池使用時の目安約1.1年 プロファイル HID
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいキーボードです。 スタンド付のため、角度調整が可能です。
用途PC用のキーボードです。 仕様 テンキーあり 材質 ABS 質量(g) 430 外形寸法(mm) 440×135×20 ケーブル長(m) 1.4 対応OS Windows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10/Android 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
849 税込934
当日出荷

キーピッチ(mm) 19 ケーブル長(m) 約1.8 質量(g) 約830(ケーブル含む) 保証期間 お買い上げから6ヶ月間 仕様 ●対応OS:日本語版OS:Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP 搭載のDOS/Vパソコン●対応機種:USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの動作を保証している機種。●対応インターフェース規格:USB1.1(タイプAコネクタ) USBフルスピードモード●キースイッチ方式:メンブレン●パンタグラフ方式 キーストローク:2.5mm●押下特性:60g±20g●インターロック:Nキーロールオーバー●キー耐久性能:約2000万回(スイッチ単体での性能)●キー数:113(日本語 かな表記なし)●サイズ:W447×D141×H24mm(スタンド使用時31mm)●動作環境:温度:0~45℃、湿度10~60%(結露なきこと)●付属品:取扱説明書1部、保証書1部
1個
5,898 税込6,488
8日以内出荷

フルキーボードなのに幅345mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザイン&スリムなキーボードです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。 テンキー付きのコンパクト設計です。
キー方式 パンタグラフ 適合機種 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g) 約300 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP 接続方式 有線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×115×19 消費電流(mA) 100以下 動作力 50±20g キー配列 日本語109A配列、102キー キーストローク(mm) 2.0±0.2 キーピッチ(mm) 19(文字キー以外は除く) インターフェイス USB(Aタイプコネクタ)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Unifyingレシーバーなら、1つのレシ一バーで複数のマウス、キーボードを使用できるので、USBポー卜を犠牲にしません。また、小型なので挿したままでもOK、いつでもすぐに使えます。 ロジクールのアドバンス2.4GHzワイヤレス接続により、最大10mまでの範囲で有線に匹敵する信頼性の高い接続性が得られます。電波が多く混在する環境でも、ほとんど遅延や欠落のない接続を実現します。 お気に入りのウェブサイ卜チェック、メディアコントロールなど8つのホッ卜キーでインターネッ卜への接続、電子メールのチェック、そして音楽の再生/一時停止、ボリューム調整などを簡単に行うことができます。 ON/OFFスイッチや自動スタンバイ機能などの省エネ設計で、2年間電池交換の手間なしに使用できます。 テンキー、幅広いカーブしたスペースバーを備えたフルサイズのスペースデザインにより、タイピングの快適性と省スペースを両立させたコンパク卜なキーボード。
キー方式 メンブレン キー (ショートカットキー)インターネット、Eメール、電卓、再生/一時停止、ミュート、ボリュームアップ、ボリュームダウン、スリープ 仕様 押下圧60g、角度調節機能あり (8°)、AES暗号化、防滴仕様 セット内容 キーボード本体、Unifyingレシーバー、単四形乾電池×2(装着済) ブラック 質量(g) (キーボード)470(電池含む)、(レシーバー)2 対応OS Windows 10以降、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Chrome OS 接続方式 無線 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (キーボード)450×155×18、(レシーバー)14.4×18.7×6.1 キー配列 108キー日本語レイアウト 使用電池 単四形乾電池×2本 電池寿命 最大2年 キーストローク(mm) 3.2 アズワン品番 64-3939-21 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB RoHS指令(10物質対応) 対応 無線通信方式 無線方式:アドバンス2.4GHz(Unifying対応) 操作距離 10
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

本格静音設計!Windows、Chrome OS、macOSで使用可能。さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様の有線静音フルキーボード。
仕様 VCCI classB対応:○ サイズ フル 質量(g) 約450(ケーブル含む) ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS コネクタ形状 USB(A)オス 対応機種 USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 442.8×139.8×26.8(スタンド含まず)、442.8×139.8×35.3(スタンド時) 保証期間 1年 電源供給方式 USBバスパワー アズワン品番 65-1848-62 ホットキー数 9キー
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)有線キーボード BSKBUシリーズ
汚れても丸ごと洗えるからお手入れ簡単。レーザー刻印で長期間使っても文字が消えにくい。キーにはメンブレン方式を採用。打鍵音も静か。
ブラック 種別 USB接続 有線スタンダードキーボード 丸洗い 接続方式 有線 対応 Chrome OS (NUMロックLEDは点灯しないが常時ON状態。) アズワン品番 62-4122-33
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

安心の1000万回高耐久性キーを採用!入力しやすい、深めのしっかりしたキータッチを持つUSB接続タイプのスタンダードキーボード。
仕様 テンキーあり 付属品 ユーザーズマニュアル×1 サイズ フル 質量(g) 約586 電源 USBバスパワー ケーブル長(m) 1.6 対応OS Windows8.1、Windows8、Windows7(SP1)、WindowsVista(SP2)、WindowsXP(SP3) 接続方式 有線 対応機種 USBポートを装備したPC/AT互換機、PlayStation(R)3、Wii、WiiU 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 452.0×138.0×29.6(スタンド含まず)/452.0×138.0×41.0(スタンド時) キー配列 日本語108キー キー方式 メンブレン キーストローク(mm) 4 キーピッチ(mm) 19 インターフェイス USB(A)オス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


キーボード故障原因の一つ「キー外れ」を防ぐため、キーが外れない構造の新発想キーボードです。 キーが取れない事により子どものキーの誤飲や、キーを取り外すいたずらを防ぎます。 キーボードのたわみを軽減する金属プレートを内蔵しているので、心地よい打鍵感が得られます。 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのキーボードです。 キーを押すとフラット形状になるので掃除が楽にできます。 誰でも使いやすい標準的な日本語109キーボードなので、学校や会社などさまざまな場所で使えます。 キーピッチは標準的なキーボードと同じ「19mm」キーピッチを採用しています。 背面のスタンドで角度調節可能です。 ドライバ不要、USBポートに接続するだけで使用できます。
仕様 テンキーあり 適合機種 Windows搭載(DOS/V)パソコン。※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種 質量(g) 約700 ケーブル長(m) 約1.5 対応OS Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 443.5×130.8×22 消費電流(mA) 100以下 動作力 55±10g
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキー部分を取り除き、幅293mmとサイズを極限まで小さくした超コンパクトデザインです。 ノートパソコンと同じキータッチのパンタグラフキーボードです。 キータッチを楽にするキーボードカーブを採用しています。 隣キーとの境界が分かりやすい2段構造のキートップなので、タッチタイピングがしやすく、入力ミスを防ぎます。 使用しない時は立てて収納することで、デスクスペースを広々と使うことができます。 ケーブルは左右真ん中の三方向に固定可能です。 2段階調節が可能なスタンド付きです。
適合機種 各社Windows搭載(DOS/V)パソコン ※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種 質量(g) 約260 ケーブル長(m) 1.5 対応OS Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 293×115×19 消費電流(mA) 100以下 動作力 50±20g
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)