- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パンチャー用シャフトのおすすめ人気ランキング
パンチャー用シャフトのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新100件の「パンチャー用シャフト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ノックアウトパンチ」、「イズミ パンチャー」、「ノックパン」などの商品も取り扱っております。
油圧を利用した穴あけパンチで、電気・水道・ガス等の建設現場での設備・配管工事・板金工事及び配電盤・制御盤への各種部品の取り付け穴あけが能率よくできます。
適合機種
LP104AP、LP104BP
用途パンチシャフト
トラスコ品番
852-2147
質量(g)
222
直径×長さL(Φmm×mm)
19×120
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕上がりがきれいです。
切り粉飛散がありません。
ヘッド分離型です。
最大穴あけ能力(mm)
(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
質量(kg)
1.9
小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。
本体出力(kN[kgf])
44.1[4500]
付属品
収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)
質量(kg)
2.2
長さ(mm)
310
仕様
小型・軽量・一体タイプ
トラスコ品番
124-8391
1台
¥74,980
税込¥82,478
当日出荷
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
形状
角穴(正方形)
適合
シャフト:KA-11×12
穴あけ能力(mm) 鋼板厚
t2.3
合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番
824-8265
適合機種
HP-3
材質
合金鋼
質量(g)
280
適合替刃
31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4
案内穴径(Φmm)
20
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
鉄板を打ち抜くため、切粉の飛散がありません。
用途分電盤等のBOX内の穴あけ
セット内容
ダイス・ポンチ(上刃・下刃)