- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- LAN製品
- パンド ウイット lan コネクタのおすすめ人気ランキング
パンド ウイット lan コネクタのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新145件の「パンド ウイット lan コネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンドウイット」、「cat5e コネクタ」、「cat6a コネクタ」などの商品も取り扱っております。
カテゴリー5E モジュラープラグ。単線と撚り線の共用タイプ。コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減。ツメの部分をアーチ型にしてレバー折れを防いでいます
用途ケーブルと機器の接続
規格
カテゴリ5e
トラスコ品番
469-5160
材質
ポリカーボネート
色
ホワイト
質量(g)
111
適合電線径
AWG24~26の単線及び撚り線
適合ケーブル外径(Φmm)
4.826~6.350
1袋(50個)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
山型のツメはツメ折れ防止の効果があり、ブーツも必要ありません。コンタクトの配列を千鳥型にしたことで、クロストークの影響を大幅に低減します。
種類
カテゴリー5e
トラスコ品番
451-6168
質量(g)
170
使用温度範囲(℃)
-10 - +60
使用温度範囲
25 - 85%(結露なきこと)
材質(ハウジング)
サーモプラスチック
材質(コンタクト)
りん青銅
絶縁被膜外径(mm)
4.826Φmm - 6.35ΦmmのUTP
質量(g/袋)
170
導体外径(Φmm)
0.4Φmm(AWG26)- 0.51Φmm(AWG24)の単線及び導体より心線
絶縁体外径(mm)
0.889Φmm - 1.016Φmm
1袋(100個)
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
Cat6対応のシールド付きモジュラープラグです。
AWG24~26の単線および撚り線に使用できます。
アーチ形のレバーでプラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防止しています。
スリムブーツ付き。
規格
カテゴリ6
トラスコ品番
496-2842
質量(g)
513
1袋(100個)
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]
1セット(100個)
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
CAT5e、CAT6、シールドもこれ1本で。
セット内容
本体のみ
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8162
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
部品構成を3ピースにしたことで、施工性を向上させました。
アーチ型のツメでツメ折れを防止します。
用途ケーブルと機器の接続に。
高性能ワークステーション、155 Mb/s ATM、622 Mb/s ATM、1.2 Gb/sATM、トークンリング 4/16、デジタルビデオおよびブロードバンド/ベースバンドアナログビデオ、VoiCe over IPなどでの使用に。
トラスコ品番
252-8456
質量(g)
214
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
Cat 6
適合ケーブル外径(Φmm)
5.72~6.35
材質(ハウジング)
ポリカーボネート
適合ケーブル
23~24AWG
適合工具
MPT5-8AS、MTP5E
材質(コンタクト)
金メッキリン青銅
使用場所
屋内
絶縁体外径(mm)
0.91~1.07
プラグタイプ
RJ45
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(100個)
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
ツメの部分をアーチ型にして、プラグの着脱や他の要因によるレバー折れを防いでいます。
規格
カテゴリ5e
トラスコ品番
469-5178
質量(g)
261
1箱(100個)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
アーチ型のレバーでプラグの脱着や他の要因によるレバー折れを防止します。2500回の嵌合サイクルをクリアしました。コンタクトの配列をチドリ型にして、クロストークの影響を大幅に低減しました。
用途CAT5E通信用コネクタ
仕様
成端補助工具:SGPT
トラスコ品番
145-4800
質量(g)
229
種類
カテゴリ5e
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG28の単線およびより線
圧着工具
MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)
Φ3.51~Φ4.11のUTP
導体外径(Φmm)
AWG28の単線およびより線
絶縁体外径(mm)
最大:0.69
プラグタイプ
RJ45
1袋(100個)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
カテゴリ5e、6、6aモジュラープラグ用圧着工具です。
用途カテゴリ5E&6モジュラープラグ用圧着工具
材質
本体:鉄、ステンレス、ハンドルカバー:ポリプロピレン
適合
【モジュラープラグ】MP588-L、MP588-C、MPS588-C、SP688-C、SPS688-C、SPS6X88-C
トラスコ品番
451-6176
質量(g)
280
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
195×63×20
1丁
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
パンドウイット製RJ45プラグ専用。
Cat5e、Cat6、Cat6A、シールドもこれ1本で。
大人気の専用ケース入りキット(ケーブルストリッパー付)。
仕様
RJ45(CAT5e、CAT6、CAT6AのUTPまたはSTPプラグ)およびRJ11(4芯または6芯)兼用
トラスコ品番
786-8171
セット内容
圧着工具、ケース、ケーブルストリッパー
質量(kg)
1
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
用途カテゴリ6通信用コネクタ
規格
CAT6
仕様
AWG22~26の単線およびより線ケーブルを成端可能
質量(g)
8.7
使用温度範囲(℃)
-10~65
適合ケーブル
AWG22~26の単線またはより線
被覆外径(mm)
Φ5.08~Φ8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
プラグを接続するとシャッターは内側に押されますので、シャッターを手で開閉する手間がいりません。
シャッター付きなので未使用時の埃等の侵入を防ぎます。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
ケーブルの撚り戻しが極限まで抑えられる構造です。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
AWG22~26の単線または撚り線
材質
ABS、合成樹脂、ポリカーボネート、りん青銅、ガラスエポキシ多層型
質量(g)
9
使用温度範囲(℃)
-10~65
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
Φ5.08~8.38
絶縁体外径(mm)
最大Φ1.52
Cat5e対応のモジュラージャックです。
AWG22~24の単線ケーブルを成端可能です。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止します。
カテゴリ6細径ケーブル用のモジュラープラグです。アーチ型のツメで、ツメ折れを防止します。
独自のコンタクト配列によりクロストークの影響を大幅に低減します。
高密度環境に適したスリムブーツを標準採用しています。
用途カテゴリ6通信用コネクタ。
仕様
カテゴリ3、5、5e、6 に対応しているツイストペアケーブル
材質
サーモプラスチックPVCりん青銅
質量(g)
352
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
AWG22~26の単線及び撚り線ケーブルを成端可能な、Cat6Aモジュラージャックです。
100%工場検査合格品です。
製品上部に品質管理の番号の刻印があります。
一括圧接により施工が簡単でスピーディーにできます。
結線カラーコード付きで施工ミスを防止します。
用途カテゴリ6A通信用コネクタ。
質量(g)
9
モジュラージャックとアダプターのキット品です。
短い奥行で施工性が向上します。
標準的な壁用JISプレートに取付可能で、防塵用ばね式スライドシャッター付です。
用途JISプレート用ジャックキット
規格
CAT6
付属品
カテゴリ6モジュラージャック(型番)CJ688TGIW
材質
アダプタ:(本体)ABS、合成樹脂、(スライドシャッター)ポリカーボネート、(バネ)鉄製バネ・コイル型。モジュラージャkック:(ハウジング・コンタクトキャリア)ABS合成樹脂、(ターミネーション・キャップ)ポリカーボネート、合成樹脂、(プリント基板)ガラスエポキシ多層型、(プラグ接触部)リン青銅、(IDC部)リン青銅
質量(g)
12
使用温度範囲(℃)
‐10~65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×41.8×22.3
ケーブル外径7.6mmまでに対応したシールドプラグです。カテゴリ5eからカテゴリ6aまでのSTPケーブルに対応しています。
用途工場や病院などを含めたフィールドでのプラグ成端に。
種類
カテゴリ5e、6、6a
トラスコ品番
785-2266
材質
サーモプラスチックりん青銅
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
外径(Φmm)
1.19まで(絶縁体)
適合ケーブル
STP
適合工具
MPT5-8AS、MPT5E
被覆外径(mm)
(外被覆)Φ6.4~7.6
導体外径(Φmm)
AWG23-24より線および単線
1袋(100個)
¥77,980
税込¥85,778
当日出荷
Cat6対応のモジュラージャックです。
AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能です。
キャップの結線順序識別用カラーコードシールで、施工ミスを防止します。
一括圧接により施工が簡単でスピーディです。
質量(g)
8.7