- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- 水道・空調配管用工具
- パージダムのおすすめ人気ランキング
パージダムのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新93件の「パージダム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バックシールド」、「パージ」、「バルーン」などの商品も取り扱っております。
ひとつのプラグで複数サイズの管径に使用可能です。
使用空気圧力(MPa)
0.09
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適!汚れたスポンジの交換も可能!
用途下水管内清掃器具にスポンジボールは最適です。
防水水張検査専用アイテムとして必須の止水仮止めゴムボールが誕生!!
サイズは70Φ~90Φに対応したSサイズ、90Φ~150Φに対応したMサイズ、150Φ~200Φに対応したLサイズの3種類をご用意!!
ブローガン用オプションです。危険な金属粉や、バリなどのブローバックから作業者を守ります。
質量(g)
27
仕様
シールドノズル
トラスコ品番
317-1094
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
空気圧で膨らませて管内の止水ができます。
用途屋内排水管の満水・注水テスト、作業時の一般的な止水に使用します。
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])
(最大)0.09
背圧許容度
水頭高さ(最大)/9m
圧力
(プラグ注入圧)0.21~0.28MPa
仕様
SSポンプとエアホースがあれば使用できます、シングルサイズ
良質の天然ゴム製で、折りたたむことができます。
材質
天然ゴム
実質作業面積が拡大!3次元のアームの動きで送給装置がワークの上に絶えず位置するので、作業場が広く使えます。
溶接治具との併用で溶接の合理化に役立ちます。
3軸式アームの採用で、大型構造物から小物ワークにまで幅広いニーズにお応えします。
トーチの引き回しが軽く、作業効率がアップ。
剛性に富んだBOX構造をアームに採用、軽量かつ堅牢設計。
仕業点検時間、終業整頓時間が短縮。
昇降方式
手動式油圧シリンダー
最大荷重(kg)
50
動力
手動油圧式
良質の天然ゴムを使用していますので、操作が容易で精密な分析に便利です。
本体の全長が短いので扱いが容易です。
エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。
バイパス付は、各種試験に使用できます。
用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に
NETIS番号
QS-200018-A
材質
SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)
空気圧力(MPa)
0.25(本体注入空気圧)
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質
天然ゴム
ロープに取付け管内清掃します。
下水管清掃時に最適です。
用途下水管内清掃器具にパイプブラシは最適です。
材質
円筒状の樹脂部:HDPE(高密度ポリエチレン)、ブラシ部:Elastan(ポリウレタン)
トラスコ品番
447-2721
質量(g)
25
寸法L(mm)
17
寸法D(mm)
100
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
下水道本管や工場排水管など管径が大きく、水量が多い管向けの止水プラグです。プラグ中心に水を排出するバイパスがついています。
セット内容
エアホースHT-10-T
スタンダードゴム球の約1.5倍の直径ですので、加圧を楽に行う事ができます。
材質
コントロールバルブ・弁/真鍮、ゴム球/ラテックス
寸法(mm)
Φ50×135
アズワン品番
8-9797-11
1個
¥1,540
税込¥1,694
当日出荷