パーソナルラミネーターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
81件の「パーソナルラミネーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パウチ 機械」、「ラミネート機 パウチ」、「簡単ラミネートA3」などの商品も取り扱っております。
100ミクロンフィルム専用のシンプルラミネーター。2本ローラー。巻き込みリリースボタン付き。オートオフ機能付き。予熱時間 約2分30秒ですぐにラミネート開始
電源(V) AC100 50/60Hz コード長さ(m) 約1.5 対応 100ミクロンフィルム 電源コード(m) 約1.5 予熱時間 約2分30秒~3分 最大ラミネート厚さ(mm) 内容物含めて0.5 ローラー数 2本 定格時間 60分(休止時間30分) ラミネート速度(mm/分) 50Hz:26060Hz:310
1台
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 サイズ A3 本体質量(kg) 2.7 消費電力(W)(50/60Hz) 1400※ウォームアップ最大値 電源電圧(V) 100(50/60Hz) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約454×150(245)×78※()はワイヤータイプトレー含む ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 約398(50Hz)、約478(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100・150 最大ラミネート幅(mm) 340 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

待ち時間が短く仕上がりが速い!
付属品 ワイヤータイプトレー×2本、クリーニングペーパー×1枚、名刺・写真サイズ用キャリアシート×1枚 電源電圧(V) 100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約40秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルム厚含む) ローラー数 2 ラミネート速度(mm/分) 約394(50Hz)、約475(60Hz) 温度設定 100μmと150μmの2段切替 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

待機時間約90秒!ストレスなしでサクサクすぐ使える!(※室温25℃、100μの場合)フリーレバーがついているので、万が一フィルムが詰まった時はフリーレバーを下に押しながらフィルムを引き抜くことができます。
材質 ABS樹脂、スチール 電圧(V)(50/60Hz) 定格:100 電源コード(m) 1.5 ウォームアップ時間 90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 保証期間 お買い上げ日より1年間 ローラー数 2 フィルム厚さ(μm) 100 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツヤとハリ感を出し、水や汚れからしっかり保護。 透明度も高いので、文字や写真もクッキリ見えます。 油性ペンで表面に書くことができ便利です。
用途掲示・回覧物、POP、パンフレット、メニューなど 材質 PET+EVA タイプ 光沢 厚さ(μm) 100 関連資料 よくある商品Q&A(0.5MB)
1箱(100枚)
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ウォームアップ時間が短いはがきサイズラミネーター。 100~150μmフィルム対応だから厚口でのラミネートが可能です。
材質 ABS、スチール 幅(mm) (最大ラミネート)110 消費電力(W) 180 コード長さ(m) 1.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 221×84×130 連続使用時間(時間) 4 ウォームアップ時間 2.5分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ラミネート速度(mm/秒) 約3.1(50Hz) ローラー数 2 対応フィルム厚さ(μm) 100~150
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップをランプでお知らせ!かんたんキレイにラミネート
用途資料や掲示物のラミネート加工 内容 1台 ウォームアップ時間 3分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4 ラミネート速度(mm/秒) 約5(50Hz)、約6(60Hz) ローラー数 2 対応フィルム厚さ(μm) 75~100
1台
4,488 税込4,937
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォームアップ時間が約2分待ち時間が短いので、早くラミネート加工がしたい方におすすめです。 4本ローラーで仕上がりキレイ。 温度調節5段階。ラミネートフィルムや加工物によって5段階に調節できます。 オートリバース機能。フィルムの方向を入れ間違えたり、斜めに入ってしまった場合は自動探知し、ローラーが逆回転して排出します。 オートオフ機能。電源を入れて約60分後に自動で電源がオフになります。熱くなりすぎることがないので、安心・安全です。
付属品 クリーニングペーパー×1枚、キャリアシート×1枚 トラスコ品番 835-9336 材質 ABS樹脂、スチール 寸法(mm) 519×155×113(トレー除く) 質量(kg) 約3.5 定格消費電力(W) 約580 対応 A3 ウォームアップ時間 2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート幅(mm) 最大320 ラミネート速度(mm/分) 320(50Hz)、380(60Hz) フィルム厚さ(μm) 150 対応フィルム厚さ(μm) 150
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

・高級感あるタッチパネルを採用! ・約90秒で3段階の厚さに対応可能 ・100~200μ対応の4本ローラーモデル ・自動逆転モード付き ・東西変圧全自動技術(特許取得済)
質量(kg) 約2.65 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 454×150×78 最大幅(mm) (ラミネート)340まで 機能 オートオフ:約10分 ウォームアップ時間 約90秒 最大ラミネート厚さ(mm) 約0.7 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 100μ=470、150μ=342、200μ=302 RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 100、150、200 再生紙使用マーク 適合 対応フィルム厚さ(μm) 100・150・200
1台
21,980 税込24,178
当日出荷

フィルムや加工物の厚さに合わせて、HIGH/LOW2段階の温度設定ができます。(2段階温度設定) 便利な持ち手がついているので、いつでもどこでもラミネートができます。(キャリーハンドル) 万一フィルムが詰まったときも、簡単に取り除くことができます。(リリースレバー)
方式 (ラミネート)ホットラミネート 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 4分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 保証期間 6ヶ月 ローラー数 2 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 495×160×H105 ラミネート幅(mm) 325(投入) 温度設定 2段階 フィルム厚さ(μm) 75~125(加工) A4サイズ加工速度(秒) 60(最速/短辺綴じ) 対応フィルム厚さ(μm) 75~125
1台
5,498 税込6,048
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作簡単。手軽なラミネーター。エントリーモデル
用途用紙のラミネート加工 付属品 取扱説明書、保証書(1年) 質量(kg) 1.1 サイズ A4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×100×70m ウォームアップ時間 5~8分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.4(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒) 約3.8~4.2(50Hz)、約4.7~5(60Hz) ローラー数 2 最大ラミネート幅(mm) 220 対応フィルム厚さ(μm) 100
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

AURORA(オーロラジャパン)ラミネーター
2本ローラータイプ かんたん&シンプル操作 省スペースラミネーター
ウォームアップ時間 約2~4分 ローラー数 2本 ラミネート速度(mm/分) 約250(60Hz) (50Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 ラミネート 100ミクロン
1台
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg) 2 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 1450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 490×150×80 加工 hot & cold(常温) 設定温度(℃) 140 ウォームアップ時間 1秒/100μm, 10秒/150μm 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ラミネート速度(mm/秒) 約60 ローラー数 4 最大加工厚(mm) 0.5 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
12,000 税込13,200
当日出荷

オーム電機ラミネーター
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます 1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート 予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合) オートオフ機能で消し忘れも安心 巻き込み時も逆転モードで対応 4本ローラー 100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品 保証書付取扱説明書 消費電力(W) 880 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 約1.2 ウォームアップ時間 約2分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5(内容物も含めて) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 500(50Hz)、600(60Hz) 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!。「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。
材質 硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプ クリア 厚さ(μm) 硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(8枚)ほか
399 税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

アコ・ブランズ・ジャパン(GBC)パウチラミネーター iLAM オフィスプロA3
60秒でウォームアップ、大型タッチパネルで簡単操作。
付属品 クリーニングシート 質量(kg) 4.2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 498×110×221 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6 ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 420(50Hz)、490(60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 対応フィルム厚さ(μm) 75~150
1台
22,980 税込25,278
当日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)パーソナルラミネーター
シンプルで使いやすいHPラミネーター、静音仕様でいつでもどこでも気にせず使えます。万一フィルムが詰まった場合はラミネート停止ボタン(ABS停止機能)搭載。HOT/COLDラミネート対応、パウチフィルム対応厚サイズ100~150ミクロン。最大加工厚0.5mm。用紙や写真の破損を防ぎ美しさを守ります。
質量(kg) 1.8 電源(V) AC100 (50/60Hz) 消費電力(W) 400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 485×120×80 加工 hot & cold(常温) 設定温度(℃) 130 ウォームアップ時間 約3分 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ラミネート速度(mm/秒) 約60 ローラー数 2 最大加工厚(mm) 0.5 対応フィルム厚さ(μm) 100・125・150
1台
8,000 税込8,800
当日出荷

アイリスオーヤマ高速起動ラミネーター
ウォームアップ時間約35秒、待ち時間が短い高速起動ラミネーターです。1枚あたりのラミネート時間もわずか30秒と、従来品(。HSL-A342-W)に比べ約1.7倍のスピード加工!大量のラミネート加工でも素早く仕上がるので、作業時間の短縮になります。75μmフィルムに対応。より薄いフィルムで加工できるので、使用用途の幅が広がります。
材質 ABS樹脂、スチール サイズ A3 質量(g) 3100 定格消費電力(W) 1400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×132×89 電源コード(m) 約1.3 電源電圧(V) AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約35秒 最大ラミネート厚さ(mm) 0.6(フィルムと原稿を合わせた厚み) ローラー数 4 ラミネート速度(mm/分) 570(50Hz)、680(60Hz) 最大ラミネート幅(mm) 320 対応フィルム厚さ(μm) 75/100/150
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

全自動厚み感知&スピード設定機能搭載 紙詰まり時オートリバース機能付き オートシャットオフ機能付き(約30分後) (無操作状態がある一定の時間経過した際に自動的に電源をオフにする機能)
質量(kg) 8.1 消費電力(W) 1400 電源 AC100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 578×235×121 加熱方式 外部加熱方式 ウォームアップ時間 60秒 最大ラミネート厚さ(mm) 1 ローラー数 6 ラミネート速度(mm/分) 最大1400(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応) 対応 フィルム厚さ(μm) 対応:75~250 対応フィルム厚さ(μm) 75~250
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

これから、これひとつ。 多機能断裁機付きラミネーター。 断裁機+コーナーカッター+分度器+ラミネーター。
連続使用時間(分) 30 ウォームアップ時間 3~5 最大ラミネート厚さ(mm) 0.5 ローラー数 2 最大細断枚数 A4×10枚 ラミネート速度(mm/分) 250(50Hz)、300(60Hz) 最大加工幅(mm) 330 RoHS指令(10物質対応) 対応 ラミネート 厚さ:100μ・150μ 再生紙使用マーク 適合 対応フィルム厚さ(μm) 100・150
1台
8,598 税込9,458
当日出荷