パーティクルカウンター リオンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
93件の「パーティクルカウンター リオン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティクルカウンター」、「空気環境測定器」、「環境モニター」などの商品も取り扱っております。
ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品 ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア 寸法(mm) 304×86.6×45.1 電源 AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型) 定格流量(L/min) 2.83 光源 半導体レーザー データメモリ 最大100回 粒径(μm) 3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上 アズワン品番 2-5150-01 受光素子 フォトダイオード インターフェイス RS-232C 個数濃度(個/L) 70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様 【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上。【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)。【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) セット内容 本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書 寸法(mm) 304(H)× 87(W) × 55(D) 質量(g) 約780 電源 ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間) 光源 半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) 使用温湿度範囲 10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 光学方式 側方散乱方式
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理 仕様 最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内) 区分 (粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上 質量(g) 約780 電源 内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約304×86.6×45.1(突起物を除く) 定格流量(L/min) 2.83 光源 半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) RoHS指令(10物質対応) 対応 光学方式 側方散乱方式
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験 仕様 最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 付属品 計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源 内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V 定格流量(L/min) 2.83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×213×55 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) インターバル 時間:6秒~99分59秒(測定周期) 粒径(μm) 0.3、0.5、5.0 標準装備品 USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) データ形式 CSV、最大10000個 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

粒径区分 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm。リアルタイムおよび履歴のグラフ表示。データインテグリティ対応。改ざん防止のため、データをPDFで出力。オーディットトレイルを搭載。パスワードにより、権限レベル(管理者/使用者/ゲスト)を区別。コミュニケーションドック(別売)を使用することで、。USBメモリによるデータコピーおよび多点モニタリングシステムに対応
用途クリーンルームの清浄度管理。半導体や電子部品の製造現場の環境管理。医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理。病院等の医療現場の清浄度管理 仕様 保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー、別売品:ACアダプタ(国内専用品、USBケーブル C-C 別売)、ACアダプタ(CE適合品、電源コード含む、USBケーブルC-C別売)、充電スタンド、キャリングケース、ビニールチューブ、コミュニケーションドック、USB メモリ 8 GB、プリンタ DPU-S245、感熱記録紙 TP-34、無塵感熱記録紙 TP-33、USB ケーブル(C-C)、USB ケーブル(C-miniB)、USB ケーブル(A-miniB)、USB ケーブル(A-B)、USBケーブル(miniB-C)、RPモニタ Evo10K1701 Ver.2/Ver.3、RPモニタ Evo10 K1701P Ver.2/Ver.3、チューブ径変換アダプタ、工場オプション:ISO 21501-4:2018対応校正/1 μm粒径改造(粒径区分 1、2、5、10、20、30 μm以上)、最大粒子個数濃度:140 000 000個/m3m3(計数損失10 %以内)、換算体積:1 L、28.3 L、1 000 L、換算無し、測定時間/測定体積:手動、任意時間(1秒~2時間)/283 mL(6秒)、1 L(21秒)、2.83 L(1分)、10 L(3分32秒)、28.3 L(10分)、測定条件の保存数:最大3パターン、測定結果保存回数:約10000回(回数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式) 付属品 ハンドストラップ、USBキャップ、ゼロカウントフィルタ、シリコンチューブ、等速吸引プローブ 寸法(mm) 93×54×307 質量(g) 約680 形式 保存データ:タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル 使用温度範囲(℃) 10 ~40 電源 ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 V、50/60 Hz) リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間) 表示 測定値:累積値、差分値 測定回数 連続:最大99回 定格流量(L/min) 2.83 表示部 4.3インチカラー液晶パネル 機能 パスワード:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能 光源 半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) アラーム内容 粒子数の上限監視(設定値以上の場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動) 測定間隔 最大24時間(測定周期として設定) 操作方法 タッチパネル、ボタン 外部端子 USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用) 言語表示 日本語、英語 受光素子 フォトダイオード クラス レーザ製品:クラス1 IEC60825-1 使用環境湿度(%) 85RH以下(ただし結露のないこと) 粒子区分 6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上 光学方式 側方散乱方式
1台
639,800 税込703,780
61日以内出荷

クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g) 約690 適合規格 ISO21501-4/JIS B9921 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245×99×53(突起部分は除く) 表示部 3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ) 光源 レーザーダイオード インターフェース USBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 校正 PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による 流量(L/min) 2.83 データメモリ 10000 使用温湿度範囲 10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと) セキュリティ (データ)あり(オプション) 言語表示 日本語・英語 効率 (計数)0.3μmで50% バッテリー稼動時間 連続使用で約5時間(通常使用で約10時間) 光学方式 90度 側方散乱方式 偽計数 5分あたり1個以下
1セット
339,800 税込373,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm) 測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー 10000データ インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 質量(g) 約690 付属品 レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
1式
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
1個
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲 PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3 分解能 1ug/m3 温度範囲(℃) 空気温度:0~50 精度 温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH 湿度範囲 0~100%RH 電源 充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×55×38 質量(g) 139 仕様 チャネル:2.5、10um 測定ガス PM2.5、PM10
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様 濃度範囲:0~3000000個/立方フィート 付属品 専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル トラスコ品番 799-5661 型式 804型 測定範囲 0.3、0.5、1.0、5.0μm以上 質量(g) 約790 電源 充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz) 表示 濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92.2×50.8×159 測定時間 3~60秒まで1秒間隔で設定可能 測定回数 1回、連続(ホールド機能あり) 連続使用時間(時間) 約8 外部出力 USB 吸引流量 0.1立方フィート/分(2.83L/min) 測定モード 個数濃度設定
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷


耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 使用周囲温度(℃) 動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 周囲温度(℃) 動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒径間差分・合計粒子個数濃度・概算質量濃度を同時に測定し表示および出力可能です。
仕様 (出荷時粒径)0.5・1.0・5.0以上μm、(計測データ記憶)45000(パーティクルデータ及び温湿度データ含む) 付属品 等速プローブ、パージフィルター、USBケーブル、リチウムイオン電池、ACアダプター、検査成績書、英文校正証明書、トレサビリティー体系図 サイズ 254×290×140mm(ハンドル部含む、プローブ部除く) 規格 ISO21501-4、JIS B9921 電源 充電式リチウムイオン電池・ACアダプター(AC100-240V 50/60Hz) チャンネル数 3段階(可変) 光源 半導体レーザー 吸引流量 0.1CFM(流量自動調整) 計測範囲 (粒径)0.5~25.0μm 効率 (計数)0.3μm/50%±20%、0.45μm/100%±10% アズワン品番 3-7595-25 モデル 本体
1台
539,800 税込593,780
15日以内出荷

6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。 ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。 グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
付属品 バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード 質量(kg) 1 電源 100~240V 50/60Hz 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 127×222.3×63.5 バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能) メモリー 3000回 アラーム内容 カウント・ローバッテリー・センサーエラー サンプル量 0.1CFM(L)(流量) 外部接続 RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
1個
859,800 税込945,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様 【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上) 付属品 ACアダプター 寸法(mm) 120×46.5×87 質量(kg) 約0.21 ケーブル長(m) 温湿度センサーケーブル:1 測定方式 光散乱方式 アナログ出力 × 電源電圧(V) 12~24 光源 レーザーダイオード 通信方式 デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi) 単位 出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番 4-3762-02-20 サンプリング方式 ファンによる吸引 粒子径(μm) 検知粒子:0.3以上 校正証明書 一般校正
1個
128,500 税込141,350
16日以内出荷

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本作業環境測定協会型式認定製品! 質量濃度変換係数(K値)を入力することにより、計数値を簡単に質量濃度換算することができます。また、測定データの記録機能を搭載しておりますので、記録した粉じん濃度のデータをパソコンに取り込むことも可能です。
セット内容 本体、肩掛けベルト、ACアダプター(PA-314)、三脚用アダプタ、単3マンガン乾電池×8本、ソフト付通信ケーブル(USB) 寸法(mm) 185(W)×105(H)×69(D)(突起物を除く) 質量(kg) 1.2(電池は除く) 測定範囲 0.001~10.00mg/m3 電源 入力:DC12V、AC:ACアダプター(PA-314使用)、DC:単3乾電池8本(アルカリ乾電池の場合、約24時間使用可能)、ニッケル水素電池パック(オプション)(約12時間使用可能) 測定精度 ±10%(較正粒子に対して) 光源 レーザーダイオード 測定感度 1CPM=0.001mg/m3 測定原理 光散乱方式 測定モード ダウンタイマー、マニュアル、ログ(ロギング)、スパンチェック、BG(バックグラウンド) 表示内容 測定値(0~99999カウント)5桁表示、測定時間、現在時刻、測定モード、電池残量、K値、バーグラフ
1台
3,990 税込4,389
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
6,898 税込7,588
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンワサプライPM2.5測定器
事務所、学校、公共施設などの活動環境、住居・子供部屋などの生活環境で人体に良くない微粒子状物質を測定します。PM2.5、PM1.0、PM10 の濃度、HCHO(ホルムアルデヒド)やTVOC(総揮発性有機化合物)の濃度を測定表示します。温度、湿度の空気環境を測定表示します。PM2.5、HCHO(ホルムアルデヒド)の測定結果を数値と色(緑:安全~赤:危険)とアイコンで表示します。暗いところでも表示が見やすいバックライト表示機能が付いています。内蔵バッテリーで持ち運ぶこともできます。電池残量アイコンが表示されていますので、充電の目安をお知らせします。充電はUSB充電ケーブルで簡単に充電ができます。※ACアダプタは付属していませんので、別途準備してください。
仕様 HCHO(ホルムアルデヒド):0.000~1.999mg/立方メートル PM1.0/PM2.5/PM10測定範囲:0~999μg/立方メートル TVOC(総揮発性有機化合物):0.000~9.999mg/立方メートル バッテリー容量:1200mAh 持続時間:約4時間 重量:約217g 表示画面:LCD セット内容 本体、USB充電ケーブル0.8m(USBType-A-USBType-C)、取扱説明書・保証書 寸法(mm) W68×D44×H150 測定範囲(℃) 0~50 入力 DC5.0V/1A 充電時間 約3時間 USBタイプ USBType-C 湿度測定範囲(%RH) 20~90
1個
14,980 税込16,478
当日出荷

校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm) 測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー 10000データ インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 質量(g) 約690 付属品 レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
1式
2,298 税込2,528
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)