パーティクルカウンターのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
122件の「パーティクルカウンター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティカルカウンター」、「パーティクルカウンター リオン」、「ダストカウンター」などの商品も取り扱っております。
クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。 HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。 日本語対応のみやすいカラーディスプレイ トレンドデータの確認も出来ます USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能 グローブしたままでも扱いやすい操作部 持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量 コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です
質量(g) 約690 適合規格 ISO21501-4/JIS B9921 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245×99×53(突起部分は除く) 表示部 3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ) 光源 レーザーダイオード インターフェース USBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet 電源(AC V) 100~240、50/60Hz 校正 PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による 流量(L/min) 2.83 データメモリ 10000 使用温湿度範囲 10~40℃、20~90%RH(但し、結露しないこと) セキュリティ (データ)あり(オプション) 言語表示 日本語・英語 効率 (計数)0.3μmで50% バッテリー稼動時間 連続使用で約5時間(通常使用で約10時間) 光学方式 90度 側方散乱方式 偽計数 5分あたり1個以下
1セット
339,800 税込373,780
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タッチパネル式で操作性を向上させました。 クリーンルームの清浄度計測に必要な粒子計測に特化したシンプルで使いやすいモデルです。
仕様 【粒径区分】5段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0 μm以上。【最大定格粒子個数濃度】70 000個/L以上 (計数損失5 %以内)、140 000個/L以上 (計数損失10 %以内)。【測定時間/測定体積】手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分) セット内容 本体(ハンドストラップ付 バッテリー内蔵)、ACアダプターセット(ACアダプター、電源コード)、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ、USBケーブル、キャリングケース、簡易取扱説明書 寸法(mm) 304(H)× 87(W) × 55(D) 質量(g) 約780 電源 ACアダプタ(入力電圧:AC100~240V、50/60Hz)リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約3.5時間、充電時間:約3.5時間) 光源 半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW) 使用温湿度範囲 10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと) 光学方式 側方散乱方式
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。PA03H,PA03Lは清浄度クラス1,000~100,000をPA-5Cは個数濃度を4段階LED表示可能 PA03H、PA-5Cは評価用ソフトや別売の温湿度センサー(4-3762-11)が使用可能でリアルタイムにモニタリング、記録が可能です 非常にコンパクトなため省スペースで設置可能です。
用途測定物:浮遊粒子(PA03L,PA03H)、落下粗粒子(PA-5C) PA03L,PA03Hは工場内、精密部品の製造工程などクリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理、PA-5Cはクリーンルームや製造工程といったコンタミネーション対策を必要とする環境で汚染度の見える化に貢献します。
1個
24,880 税込27,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミニパーティクルカウンターDT-96は2.0インチカラーTFT LCDディスプレイを搭載した、PM2.5およびPM10、温度、相対湿度を測定できる微粒子計測器です。 持ち運びに便利な小型サイズ、充電式リチウムバッテリを内蔵しています。
測定範囲 PM2.5:0~2000ug/m3、PM10:0~2000ug/m3 分解能 1ug/m3 温度範囲(℃) 空気温度:0~50 精度 温度:±1℃、湿度:±5%RH 0~20%RHと80~100%RH、±3.5%RH 20~80%RH 湿度範囲 0~100%RH 電源 充電式内蔵リチウムバッテリー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 185×55×38 質量(g) 139 仕様 チャネル:2.5、10um 測定ガス PM2.5、PM10
1個
65,980 税込72,578
9日以内出荷

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm) 測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー 10000データ インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 質量(g) 約690 付属品 レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
1式
2,098 税込2,308
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

大きくて使いやすいタッチパネル式4.3インチカラーディスプレイ。付属ソフトウェアでPCからリモート操作、経時変化を簡単にモニタリング。粒径区分の異なる2つのモデルをご用意(3粒径・6粒径)。日本語、英語、中国語、スペイン語の4言語に対応。USB(メモリ/ケーブル) で簡単にデータ取り出しが可能。ISO21501-4およびJIS B9921に準拠。
用途クリーンルームの清浄度管理、製品製造工程の環境管理、医療現場の清浄度管理、フィルター試験 仕様 最大可測濃度:2000000個/cf 計数損失10%以内、計数効率:50±20%(最小可測粒径付近の標準粒子に対して) (ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 付属品 計測ソフトウェア( Windows7、10対応)、ゼロフィルター(接続チューブ付き)、Li-ion充電池×2本(取り出し可能) ACアダプター、USBケーブル、インレット保護キャップ、クイックスタートガイド 質量(g) 650 (電池を含まない) 電源 内部電源:Li-ion充電池(取り出し可能)、 外部電源:ACアダプター 入力100~240V 定格流量(L/min) 2.83 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×213×55 機能 アラート:計測累積値Σの表示上限値を設定 連続運転時間(h) 5(単純計測) サンプリング 時間:6秒~99分59秒(1回の計測時間)、回数:1~999回 または連続計測 動作環境 10~40℃、0~85%RH(結露なきこと) インターバル 時間:6秒~99分59秒(測定周期) 粒径(μm) 0.3、0.5、5.0 標準装備品 USB(保存した計測データをCSV形式で転送) 言語表示 日本語、英語、中国語、スペイン語(内部メニューで選択可) データ形式 CSV、最大10000個 偽計数 1個以下/5分間(ISO21501-4およびJIS B9921に準拠) 計測方式 繰り返し、シングル、連続、計算、ISO、GB(計6モード)
1台
279,800 税込307,780
4日以内出荷

耐電圧 AC1000V、50/60Hz 1min 使用周囲温度(℃) 動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 周囲温度(℃) 動作時:0~40、保存時:-15~50(ただし、氷結、結露しないこと) 耐電圧(V/min) AC1000(50/60Hz) 衝撃(耐久)(m/s2) 150 6方向(上下、左右、前後)各3回 使用周囲湿度(%RH) 動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと) 振動(耐久)Hz 10~55(複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min)
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120mm160gのコンパクトボディに多機能搭載
仕様 バックライト付 セット内容 本体、CR2032ボタン電池、取扱説明書(保証書付)、ソフトケース 電源 CR2032ボタン電池 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm) 120×45×20
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多点計測、常時モニタリングが可能なエコノミータイプ。工場内、精密部品工程の製造工程、クリーン度が必要な作業環境における空気洗浄度管理の見える化を実現可能です。清浄度クラス1,000~100,000を4段階のLEDで表示します。専用ソフトを使用することでパーティクルを記録可能です(外部出力可能)。オプションの温湿度センサーが接続し、専用ソフトで記録することができます(外部出力可能)。非常にコンパクトで設置が容易です。
仕様 【検知濃度】クラス1000~100000 ※CLass1000は参考値、【センサ出力値】60s平均値、【データ更新時間】1s、【温湿度計測機能】○(※評価用ソフトを使用することで数値が表示されます。)、【Reference表示】○(数um以上) 付属品 ACアダプター 寸法(mm) 120×46.5×87 質量(kg) 約0.21 ケーブル長(m) 温湿度センサーケーブル:1 測定方式 光散乱方式 アナログ出力 × 電源電圧(V) 12~24 光源 レーザーダイオード 通信方式 デジタル通信:○(Ethernet、Wi-Fi) 単位 出力単位:pcs/m3(デフォルト)、pcs/cf、pcs/L アラーム出力 アズワン品番 4-3762-02-20 サンプリング方式 ファンによる吸引 粒子径(μm) 検知粒子:0.3以上 校正証明書 一般校正
1個
128,500 税込141,350
16日以内出荷

ISO21501-4(JISB9921)適合で、さまざまな清浄度管理に適しています。USB端子を搭載しています。
付属品 ACアダプタ、電源コード、キャリングケース、ゼロカウントフィルタ、ハンドストラップ、等速吸引プローブ、TSVダスンロードソフトウェア 寸法(mm) 304×86.6×45.1 電源 AC100~240V50/60Hz(ACアダプタ(付属)使用時)、リチウムイオン電池(内蔵型) 定格流量(L/min) 2.83 光源 半導体レーザー データメモリ 最大100回 粒径(μm) 3段階0.3・0.5・5.0μm以上/2段階0.3・0.5μm以上/2段階0.5・5.0μm以上 アズワン品番 2-5150-01 受光素子 フォトダイオード インターフェイス RS-232C 個数濃度(個/L) 70000以上(計数損失5%時)、140000以上(計数損失10%時)
1台
389,800 税込428,780
翌々日出荷

ハンディタイプの基本機能を確保 ISO 21501-4(JIS B 9921)適合 3.2インチモノクロ液晶パネル USB端子を搭載
用途クリーンルームの清浄度管理 半導体製造現場の環境管理 医薬品・飲料・食料品の製造工程やパッキング工程の環境管理 病院や医療現場の清浄度管理 仕様 最大粒子個数濃度:140,000,000個/m3(計数損失10%以内) 区分 (粒径)次の組み合せから選択【3段階】0.3μm以上、0.5μm以上、5.0μm以上(初期値)、【2段階】0.3μm以上、0.5μm以上、【2段階】0.5μm以上、5μm以上 質量(g) 約780 電源 内蔵バッテリまたはACアダプタ(AC100V~240V、50/60Hz) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約304×86.6×45.1(突起物を除く) 定格流量(L/min) 2.83 光源 半導体レーザ(波長780nm、定格出力35mW) RoHS指令(10物質対応) 対応 光学方式 側方散乱方式
1台
389,800 税込428,780
当日出荷

6粒径同時計測でき、画面には累積個数と粒径別個数が温湿度データと同時に表示されます。 ディスプレイは、96.5mmの見やすいタッチスクリーンです。 グリップ部分に測定開始停止ボタンが配置されており、片手で操作できます。
付属品 バッテリー、等速サンプリングプローブ(直結用)、パージフィルタ、温湿度プローブ、データ・トランスファーソフトウェア(LMS XChange)、アダプター電源コード 質量(kg) 1 電源 100~240V 50/60Hz 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 127×222.3×63.5 バッテリー 充電式リチウムイオンバッテリー(取外可能) メモリー 3000回 アラーム内容 カウント・ローバッテリー・センサーエラー サンプル量 0.1CFM(L)(流量) 外部接続 RS-232(RJ-45)パソコンまたはプリンター
1個
859,800 税込945,780
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


校正証明書付の機種となります。操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送が可能です。
粒径(μm) 測定:0.3(固定)/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径選択 光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き メモリー 10000データ インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240 50/60Hz 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 質量(g) 約690 付属品 レンタル:ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、キャリングケース、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、コミュニケーションスタンド(充電・Ethernet通信)
1式
2,298 税込2,528
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・ハンドヘルトタイプ大粒径対応モデル 粒径30μmの大粒子を測定でき、ハンドヘルドタイプの特性を活かしクリティカルポイント直下、 直近でのストレートサンプリングが可能です。 ・個数濃度とPM濃度表示 粒径間差分および、合計の粒子個数濃度、概算質量濃度を同時に測定、表示、出力。 ・IMS(Instruments Management Software)により、リアルタイムグラフィック&リモートコントロール IMS(ダウンロードソフトウェア)により、USBケーブル、Ethemetなどでパソコンから本体の遠隔コントロールを行ない、 測定モードの設定、データの収集、リアルタイムグラフ描画、小規模多点監視などが可能。 NET環境化で、メーカによる機器のファームウェアのアップデートが可能、遠隔診断も可能。
型式 側方光散乱方式微粒子計測器 光源 半導体レーザ 測定レンジ 0.5μm~30.0μm チャンネル数 6段階(ユーザによる可変設定) 粒径(μm) 出荷時:0.5、1.0、5.0、10.0、20.0、30.0以上 吸引流量 0.1CFM(2.83LPM)、内蔵フローセンサのフィードバックにて流量自動調整 仕様 最大可測濃度:4000000個/ft3 @ 5% 計数損失、計数効率:0.5μm PSLにて50%±20% @ 0.5μm 0.75μm PSLにて100%±10% @ 0.5μm、アラーム&ビープ:count またはconcentrationにて1~9999999counts、各粒径別に任意設定、ロケーション設定:1000ロケーション(20文字インデックス入力)を設定、コミュニケーション:USB 偽計数 1カウント5分間(<2カウント / ft3) モード Automatic、manual、reat-time meter、cumulative/differential、Mass concentration(μg/m3) メモリー 45000サンプルレコード(パーティクルデータ、その他データを含む) ディスプレイ 4.3 in WQVGA(480×272)カラータッチスクリーン 電源 リチウムイオン電池 Model EE80003A 55Wh 連続10時間、再充電時間4時間(本体装着時) セット内容 本体、等速吸引用プローブ、温湿度センサープローブ、ACアダプター、ゼロフィルタセット、USBケーブル、通信ソフト(IMS ユーティリティ)、取扱説明書(P8 Series Handheld Particle Counters User's Manual)、取扱説明書(エアリーテクノロジー社製機器管理ソフトウェア IMS ユーティリティ)、収納ケース サービス分類 レンタル
1台
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

804型は小型軽量、簡単操作で多機能のハンディ型パーティクルカウンターです。ロータリーダイアルを採用することにより操作性をより一層向上させました。測定中は任意で選択した2粒径の測定データを表示し、測定終了後には4粒径の測定結果を表示することが可能です。測定結果のメモリーも可能で、結果をパソコンにダウンロードすることも可能です。
仕様 濃度範囲:0~3000000個/立方フィート 付属品 専用充電器、サンプリングアダプター、ゼロフィルター、キャリングケース、USBケーブル トラスコ品番 799-5661 型式 804型 測定範囲 0.3、0.5、1.0、5.0μm以上 質量(g) 約790 電源 充電池(専用充電器使用:AC100V 50/60Hz) 表示 濃度(個/立方フィート)(個/L)、トータル粒子個数(個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92.2×50.8×159 測定時間 3~60秒まで1秒間隔で設定可能 測定回数 1回、連続(ホールド機能あり) 連続使用時間(時間) 約8 外部出力 USB 吸引流量 0.1立方フィート/分(2.83L/min) 測定モード 個数濃度設定
1台
589,800 税込648,780
3日以内出荷

操作が容易なハンディータイプです。ISO 21501-4/JIS B 9921に適合し、清浄度管理に適しています。連続運転で約5時間使用できます。専用ソフトウェアを必要とせず、測定データをパソコンへデータ転送することが可能です。
光学方式 90°側方散乱方式 光源 レーザーダイオード 流量(L/min) 2.83 個数濃度(個/L) 140000(計数損失10%以下) 表示 3.5″カラー液晶、LEDバックライト付き インターフェース USB・Ethernet 電源(V) AC100~240(50/60Hz) 寸法(mm) 99×53×245(突起部除く) 付属品 ゼロカウントフィルター(アダプター付き)、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、コミュニケーションスタンド、検査成績書、校正証明書、トレーサビリティ体系図、キャリングケース
1個
2,490 税込2,739
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホコリセンサーの出力信号(PWM)を受け、運用可能な状態に処理、変換する信号処理ボードです。ホコリの検出は空中浮遊するホコリに光線を当てて、散乱する光を、フォトデテクタで検出しています。平均化時間の測定結果を1秒毎に2桁のLEDに粉塵量を%数値で表示します。10%以下の場合は小数点以下の数値も表示できます。汎用の警報端子を3組装備し、LED表示や、リレー駆動(ドライバ回路が必要)に利用することができます。また、シリアル出力により、上位システムに信号を伝送することもできます。
種類 工作キット センサー フォトデテクタ 出力 2桁7セグLED、警報用出力3点、シリアル出力 電源電圧(V) DC5 動作電流(mA) 150 付属品 専用接続ケーブル(約20cm)、ACアダプター(DC5V 1A 2.1Φセンター(+)) 基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ホコリセンサー部】60×44×17(突起物含む)、【表示部基板】48×64×15(突起物含む)
1個
8,598 税込9,458
当日出荷


カノマックス(KANOMAX)光散乱式デジタル粉じん計
光散乱現象を利用し、質量濃度に換算・表示するデジタル粉じん計です。リチウムイオン充電池を内蔵し、長時間の連続測定が可能です。他にもラバープロテクター標準装備、操作性に配慮したボタン配置など、作業環境の測定に適した設計です。オートキャリブレーション、多彩な測定モード、充実したデータログ・演算機能などユーティリティーも充実しています。
トラスコ品番 838-2605 質量(kg) 本体 1.3 kg (リチウムイオン充電池含む) 測定範囲 0.001~10 mg/m3 電源 リチウムイオン充電池およびACアダプター 測定方式 光散乱方式 外形寸法 162(W)×109(H)×60(D) mm 機能 データログ機能。ログデータ:100,000点。測定時間:1秒~99分59秒。データ内容:CPM、測定開始時刻、測定時間、測定回数 タイマー 測定時間タイマー:6秒、10秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、手動
1個
329,800 税込362,780
5日以内出荷