パーティションブースのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
146件の「パーティションブース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブース」、「吸音ブース」、「ローパーテーション」などの商品も取り扱っております。
サンワサプライパーティションブース
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。 材質 PET(フェルト) 幅(mm) 600 質量(kg) 約2.5 ライトグレー 高さ(mm) 600 奥行(mm) 500
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。個人で集中したい空間を作ることができます。WEBカメラ使用時に背面を隠すことができる高さサイズになっています収納時は折りたたむことができます。連結部は取り外しができます。
用途吸音効果のあるパネルで簡易的な個人ブースが作れる。 セット内容 本体、連結用ベルト(6本) 材質 フェルト(PET) 取付方式 自立式 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×12×1600(パネル1枚あたり) ※1セット4枚入り。 アジャスター なし 材質(パネル) PET(フェルト)
1セット(4枚)
42,980 税込47,278
翌々日出荷

サンワサプライパーティションブース
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。 個人で集中したい空間を作ることができます。 各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。 パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター なし 張地 布張り 芯材 フェルト(PET) アジャスター なし
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
用途リミュートオフィスブースハニカムと共に用いる事でさらに吸音効果を高めます。
1個ほか
45,000 税込49,500
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン 材質 吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 750×785×750 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 706×746×737 組立時間 (目安)5分程度
1個
50,000 税込55,000
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

芯材がなく軽量なクロス張りタイプなので、簡単に設置できるパーティションです。連結使用もできるため、様々なシーンに対応できます。横連結して接客スペースに。コーナー連結して休憩スペースに。単体使用で玄関からの目隠しに。コーナー連結して収納スペースづくりに。任意の角度で連結可能付属の連結パーツを使い、上下2カ所でしっかり連結できます。パイプには連結時の角度の目安になる刻印が入っています。洗濯可能のカバー布製カバーは洗濯できるので、清潔感のある状態を保てます。
付属品 連結パーツ×2個 材質 フレーム/スチール(粉体塗装)、カバー/ポリエステル、アジャスター/ポリプロピレン 奥行(mm) 420
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特殊吸音材(特許)により騒音を吸収しますので職場環境を改善します。対象物を囲むだけの簡単設置です。天面は開放されているので熱がこもりません。別売の蓋を組み合わせるとさらに消音効果が向上します。
1個
31,980 税込35,178
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。あっという間に安心空間に早変わり!。ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適です。アルコール拭きや洗剤もOK。ハニカム構造なので強度も抜群!。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」に。
1セット
53,980 税込59,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中ブースに適した吸音パーティション!間仕切りにも人気です!利用の目的に応じて、高さが選べます。ジッパーで簡単に連結できます。【ご注意ください】、トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。個人宅、営業所止めは対応致しかねます。
付属品 T字脚×4本 1本脚×2本 固定金具×6個 キャスター Φ50mm(ストッパー付き×10個) 材質(脚部) スチール製(粉体塗装) パネル厚(mm) 27 脚の種類 キャスター脚 材質(パネル) ポリエステル(圧縮フェルト)
1台
86,500 税込95,150
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置は簡単。 「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm) T5 取付方式 自立式 材質(パネル) ポリプロピレン 色(ジョー) ナチュラル
1組
4,998 税込5,498
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Webミーティングの音に配慮した卓上型テレワークブース。上面まで覆うフロントパネルと、顔がすっぽり収まるサイドパネルで、音源である口元をしっかりカバーします。Webミーティングでの顔写りに配慮し、上面は透過性のある素材を使用しています。フロントパネルの下部には、 電源タップの配線経路を確保しています。
材質 本体:(表面材)クロス、PP(クッション材)吸音ウレタン、ポリウレタンフォーム(芯材)MDF、合板 幅(mm) 880 高さ(mm) 670 奥行(mm) 660(下420)
1台
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。 より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。 ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。 また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
グレー
1台
36,980 税込40,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

東亜無線電機音守
組立簡単!お手軽防音室。吸音素材つきで優れた防音性能により室内空間もより快適です。室内灯(LED)&換気ファン装備 こんな方におすすめです! 自分の個室を確保したい。 集中して勉強したい。 テレワークで利用したい。 仮眠スペースとして。
用途テレワーク、WEB会議、個室勉強部屋、動画作成・編集、ゲーム、楽器演奏 材質 ダンボール紙、フェノールフォーム、一部プラスチック 幅(cm) 横:91.5 照度(Lx) 【取付部(天井の場合)】デスク面(天井より約1m):304、床面(天井より約182cm):110 高さ(cm) 194 標準装備品 換気ファン、高輝度LEDライト、テーブル 防音性能 正面:45dB、背面:45dB、側面:43dB(平均23dB軽減) 奥行き(cm) 121 総質量(kg) 30.5
1式
249,800 税込274,780
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0.4mm厚の透明ペット素材のパネルを7枚連結した商品でコの字型に設置可能です。1枚パネルのサイズはw285×h605mmで高さが十分にあり安心です。 枠は直径2ミリのステンレスを採用。錆びに強く丈夫です。 折りたためて収納もできる。折りたたみ時の収納バンド(ゴム製)を付属。重さも約1100gだから持ち運びラクラク。 パネルとパネルはベルクロ(マジックテープ)で接続している為、剥がしてバラにすることもできます。パネル7枚のこの商品を複数購入していただき繋げてご使用頂くことも可能です(但し、全てのパネルを繋げる場合ベルクロが足りなくなりますので、必要な場合は市販でお買い求めください) こちらの商品は両面に保護フィルムが貼られていますので、ご購入後剥がしてからご使用ください。
用途透明度の高いPETシートで3方向からの飛沫をガード 付属品 収納バンド 厚さ(mm) 0.4 質量(g) 1100 取付方式 自立式 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 855×570×605(組立時/突起物含まず) 材質(フレーム) ステンレス 主材質 PET 材質(バンド) ナイロン 材質(パネル) PET
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワサプライパーティション
吸音効果のあるW600のパネルを3枚繋げたパーティションになります。隣同士で行われているミーティングの間仕切りとして最適です。使わない時は折りたたんで収納することができます。キャスター付きですので、折りたたんでの収納・移動が容易に行えます。キャスターの車輪直径は40mmです。3連のパーティション同士をベルクロファスナーで連結(直線のみ)が可能です。高さが1620mmあるので、反対側から覗き込みがしにくい高さです。パーティションの端部にベルクロファスナーが有ります。連結させる際は片方を裏返してメスにしてください。
付属品 ストッパー付キャスター(10個)、マイナスドライバー 材質 張地:布/芯材:フェルト(PET) 幅(mm) (外寸)1854、(パネル1枚のみ)600 高さ(mm) (外寸)1695、(パネル1枚のみ)1620 奥行(mm) (外寸)230、(パネル1枚のみ)32 キャスター あり※長期間折りたたんだままにしておくと、連結部のPVCに癖がつき広げた直後は折り畳みが戻るようになります。その際は、広げた状態にし、キャスターのストッパーをかけて放置してください。広がりを維持するようになります。 組立時間 20分 パネル厚(mm) 32 アジャスター なし 組立人数 1 材質(パネル) PET
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オフィスでのテレビ会議、自宅での学習時など、集中したいときに周囲の音を軽減するコの字型背面タイプの吸音パーテーションです。パネル3枚を面ファスナーで留めて組み立ててください。※天井が無いので、部屋の照明が遮られず手元の明るさを保てます。※側板の片側にヒンジパーツが付属しており、取り付けると扉のように開閉できるようになります。このパーテーションは吸音材を外装材で覆うようにして構成されています。外装材にはプラパールという軽量な中空樹脂板を、吸音材にはシンセファイバーという軽くて吸音性に優れた素材を採用しており、1セットあたり約6.76kgと非常に軽量ですので、スムーズに設置ができます。
用途間仕切り(オフィス、自宅、自習室など) 材質 外装材:ポリプロピレン、吸音材:ポリエステル 幅(mm) 900 質量(kg) 約6.76 高さ(mm) 1600 奥行(mm) 650 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 900×650×1600 外装色
1セット
88,980 税込97,878
15日以内出荷

人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。フロアに小部屋を造って吸音できる。
高さ(mm) 1900 幅(mm) 1000 奥行(mm) 1510 質量(kg) 48.6 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 937×1478×1876 材質 吸音ボード/PP・ポリエステル、フレーム/アルミニウム、配線口/ナイロン、換気ファン/PP・ABS・スチール、ネジ、換気ファンダクト/スチール、テーブル/メラミン化粧板、プッシュリベット/ナイロン、金属ピン/スチール 組立時間 (目安)30分程度/2人以上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) テーブル:約900×500×(設置)700 仕様 電源タップ付・換気ファン付
1個
350,000 税込385,000
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
40,400 税込44,440
6日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

折りたたんで収納できます。キャスター付きですので移動が容易です。
高さ(mm) 1800 幅(mm) 1800 脚の種類 キャスター付き
1個
40,980 税込45,078
8日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自開発の専用吸音パネルと特殊吸音構造により騒音源にかぶせるだけで耳障りな騒音を最大50%カットします。 組立は簡単で約30秒で設置できます。
用途人力ハツリ作業の防音に。 材質 PP樹脂、発泡ウレタン
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)