- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- パーティーシンク用水栓のおすすめ人気ランキング
パーティーシンク用水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新111件の「パーティーシンク用水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓金具 メーカー」、「シンク 蛇口」、「TOTO 浄水器」などの商品も取り扱っております。
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)
13
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
119
仕様
給水専用
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途一般地、寒冷地共用
呼び径(mm)
13
機能
上面施工
取付穴径(Φmm)
37±2
吐水口長さ(mm)
190
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌々日出荷
取付穴径(Φmm)
35~37
1個
¥28,880
税込¥31,768
4日以内出荷
色
アイボリー
関連資料
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
開閉位置が変わらず、使いやすさが長続きします。
・ハンドルは金属製
・吐止水カートリッジはセラミックカートリッジ仕様
仕様
給水・給湯共用、逆止弁なし、ハンドル90度開閉
最高使用温度(℃)
85
ハンドル形状
レバーハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共通
関連資料
寸法・材質
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
呼び径(mm)
13
取付穴径(mm)
22~27
吐水口
PA26J-60X-16
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)
22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
仕様
逆止弁
付属品
水栓本体のみ
JIS規格
日本工業規格品
呼び径(mm)
13
仕様
吐水口120°回転、元止式
タイプ
クリック、セラミック、ナット式、銅管
取付穴径(Φmm)
33~35
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
機能
泡沫吐水
JIS規格
日本産業規格品
取付穴径(Φmm)
22~25
ハンドル形状
レバーハンドル
パイプ先端は791-411整流器付き 791-410接続アダプターでW22山20ネジに交換できます。パイプ795-200。
仕様
二条ネジスピンドル固定コマ(一般地・寒冷地共用)、90°開閉制限
厚さ(mm)
5~35
規格
JIS規格
取付穴径(Φmm)
22~27
アズワン品番
64-6488-01
1個
¥10,880
税込¥11,968
当日出荷
1個
¥24,880
税込¥27,368
4日以内出荷
浄水器と水栓がセットになっています。
仕様
逆止弁
付属品
水栓、浄水器(Z38450)、分岐継手(Z438KN)1個、フレキシブルホース600mm(V50EP-600)1本
JIS規格
日本工業規格品
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)
5
取付穴径(Φmm)
22~24
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
呼び径(mm)
13
仕様
節水、セラミック
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓
普通に使っていても節水効果があります。
仕様
節水チップ内蔵型、固定コマ
JIS規格
日本工業規格品
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷