- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- オフィス家具
- デスク・テーブル
- パーテーション 机上のおすすめ人気ランキング
パーテーション 机上のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新168件の「パーテーション 机上」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「テーブルパーティション」、「パーティション 防音」、「ディスクパーティション」などの商品も取り扱っております。
吸音効果のあるフェルト素材の卓上パーティションです。
フェルト素材なので押しピン等もお使い頂けます。
高さは3段階変更出来ます。
低い位置で設定すれば足元の目隠しにもお使いいただけます。
挟み込みは10mm~35mm。
色
グレー
材質
フェルト・布・他
デスクの上に広げて置くだけで、簡易的なブースを作ることができます。コの字で仕切れるので、自分だけの空間が確保でき、落ち着いて仕事ができます。フリーアドレスデスクの仕切りや、在宅ワーク時などの集中力アップに最適です。透け感がなく、柔らかい雰囲気のフェルトパーティションです。吸音効果のあるパネルなので、周囲の目線だけでなく物音も遮ることができます。使用しない時はコンパクトに折りたたんで収納できます。
用途使いたい時だけ手軽に設置、視界を遮り作業に集中できる卓上パーティションブース。
材質
PET(フェルト)
幅(mm)
600
質量(kg)
約2.5
色
ライトグレー
高さ(mm)
600
奥行(mm)
500
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
簡単に設置できる自立式デスクパネルです。フロスト調のアクリルパネルなので、暗くならず圧迫感がありません。サイズは4サイズ。スペースを仕切りながらも顔を上げるとコミュニケーションが取りやすい360mmの高さと、プライバシーに配慮し業務に集中しやすい450mmの高さがあります。
用途簡単に設置できてプライバシーに配慮する、自立式デスクパネル。フリーアドレスのオフィスやコワーキングスペースや喫茶店などの飲食店、打ち合わせデスクやスタンディングデスクの間仕切りなどに。
付属品
L型プレート×4個
材質
パネル/アクリル、L字プレート/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
従来の飛沫ガード/集中ブーススタンドにルーフ(屋根)を付けました。
より一層の吸音効果と個室感覚で仕事もペースアップします。
ルーフ(屋根)も一体型なので、ワンタッチで組み立てできます。
また、除菌スプレーでシュッするだけで拭き取り不要です。
色
グレー
プラスのクランプ式デスクトップパネル。
デスク天板にクランプで挟み込んで固定するタイプです。設置の際はクランプの仕様をご確認ください。
ピン使用可、マグネットは使用できません。
仕様
プッシュピン使用可、マグネット使用不可※パネル端から約50mmは芯材のためピンは刺せません
材質
パネル=クロス(ポリエステル)、芯材=パーティクルボード(ペーパーハニカムコア)、フレーム=ABS
取付方式
クランプ式
取付け方法
クランプ(天板厚18~40mm、有効奥行45mm以上)
パネル厚(mm)
25
パネル高さ(mm)
325(取付時の机上からの高さ341~363)
材質(パネル)
クロス(ポリエステル)
脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。
付属品
脚×2個、クリップ×2個
材質
本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金
取付方式
自立式
材質(パネル)
PP
クロス貼りタイプのデスクトップ用パネル。
布貼り部分には押しピンやマグネット等を利用してメモなどを掲示できます。
取り付けはクランプネジで締め付けるだけで簡単です。
用途机上空間の仕切り用に。
材質
[フレーム]:アルミ、[パネル]:布、[芯材]:段ボール+薄鉄板
厚さ(mm)
20
高さ(mm)
300 (取付時の机上からの高さ約305)
取付方式
クランプ式
取付け方法
ねじ式クランプ(天板厚10~35mm、有効奥行27mm)
材質(パネル)
布
設置は簡単。
「L型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
軽い! 半透明で明るい! 抗菌剤配合!
5個以上注文で送料は無料になります。
取付方式
自立式
単体で自立するパーテーション。在宅ワークをする際に、ダイニングテーブルに置けばリビング等との仕切りになり、目線を遮ることが出来ます。隣り合って作業をする時にも便利です。飛沫・飛散対策にも有効です。5色のカラーバリエーションからお選び頂けます。
幅(mm)
600
質量(kg)
1
高さ(mm)
510
奥行(mm)
145
張地
ファブリック(平織)
スタンド
MDF・無塗装
芯材
プラスチック・ウレタン
設置は簡単。
「コの字型」パーティションであっという間に「安心&衛生的」な空間 に早変わり!
厚さ(mm)
T5
取付方式
自立式
材質(パネル)
ポリプロピレン
色(ジョー)
ナチュラル
テレワークの騒音を低減するリミュートシリーズ人声の周波数帯に優れた吸音性能の素材を使用(セイント+フエルト)。デスクの上で吸音できる。折りたたみ式で持ち運びも自由自在。折りたたみ式で持ち運び、保管も自由自在(78.5×75×8.1cm)配線の取り込み口付き(中央一か所)
用途デスク上での吸音材質:吸音ボード/PP・ポリエステル 面ファスナー/ナイロン
材質
吸音ボード:PP、ポリエステル、面ファスナー:ナイロン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
750×785×750
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
706×746×737
組立時間
(目安)5分程度
デスクに後付けできる、クランプ式(挟み込み式)のデスクパーテーションです。
100mm幅で折れる仕様なのでデスクデスク背面から側面に対しての仕切りも可能です。
下向きに設置すれば、足元隠し(幕板)として使用できます。
吸音効果のあるフェルト素材を使用しています。
クランプ式で簡単取付けできます。
仕様
個口数:1個口
材質
フェルト
取付方式
クランプ式
使用工具
手袋
組立方法
ノックダウン組立式
組立時間
20分
はさみ込み厚さ(mm)
10~30
六角レンチ(mm)
4
組立人数
1
材質(パネル)
フェルト
囲って安心!吸音で快適!。設置は簡単。「L型」パーティションであっという間に安心・快適空間に早変わり!(コの字タイプを使えば、フルクローズ仕様に)。飛沫感染対策だけでなく、吸音効果で音の反響を抑えます!。天地両用のため、左右どちらでもご使用いただけます。高さは2種類からお選びいただけます。ハニカム吸音パネルは「軽量高強度」に加え「優れた吸音効果」を併せ持っています。軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!
用途オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。
取付方式
自立式
T型置き式吸音デスクトップパーティション。
置くだけの簡単設置。
自由に動かせるので、任意の場所で縦や横に仕切ることができます。
吸音効果で集中できる空間になります。
色
グレー
フェルト製のデスクトップパネルで、脚は任意の位置に取り付けできます。
仕様
ピン可
材質
パネル本体:ポリエステル、金具:スチール
使用工具
プラスドライバー
パネル厚(mm)
18
引き出しの中を整理整頓!
仕切り板とスタンドで、間仕切り自由自在。
スタンド式なので1枚でも自立し、タテでけ、ヨコだけの仕切り方もOK!
シングルスタンドとクロススタンドを使って連結させたり、十字やT字に区切ったり、思い通りに仕切れます。
仕切り板は1cmきざみでカッターなどで簡単にカットできます。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
サイズ
L
パネルサイズ(mm)
135×250
適合サイズ(cm)
引出し内寸:14以上用(組み立て高さ13.7)
半透明のデスクトップパネル。
デスクに置くだけで簡単にプライバシーを確保できます。
衝立。
仕様
滑り止めゴム付き(底面)
材質
アクリル
取付方式
自立式
材質(パネル)
アクリル
フェルト素材なのでプッシュピンなどが刺せてメモ類を留められます。
吸音効果のあるフェルト素材を採用しています。
顔を上げても前の人の目線が気にならないH450の高さです。
据置き型台座とセットなので工事不要で仕切りたい所に置いて頂くだけの簡単設置です。
吸音効果のあるパネルで囲うだけで、簡易的なブースを作ることができます。
個人で集中したい空間を作ることができます。
各パネルの接続はファスナーでの連結になっており、簡単に組立、取り外しをすることができます。
パネルをコの字型にすることで、内寸が1020mmとなり、W1000mmデスクがぴったりと収まります。
キャスター
なし
張地
布張り
芯材
フェルト(PET)
アジャスター
なし
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷